カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ac6-r1/8」の検索結果

プッシュワン Aシリーズ コネクタ
ニッタ¥229税込¥2521個当日出荷から翌々日出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から112日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から9日以内出荷オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚
エキゾーストマフラーガスケット
ALBA(アルバ)(18件のレビュー)¥549~税込¥604~1個ほか当日出荷から9日以内出荷マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応
キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ)
UNION(ユニオン産業)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ヤシガラ活性炭(120g/cm2) 配合による 脱臭効果を髙持続 銀イオン&抗アレルゲン加工 銀イオン加工による、菌・カビ等の増殖を抑制する効果があります 帯電シートおよび銀イオン&強化活性炭の 採用で微粒子の除去、菌・カビ等の抑制と 脱臭効果に特に威力を発揮します
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ50ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥40,980~税込¥45,078~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ50ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥40,980~税込¥45,078~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ50ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥30,980~税込¥34,078~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥45,980税込¥50,5781個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥33,980税込¥37,3781個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応
超小型LEDデジタル表示付圧力センサ
バルコム¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷アナログ出力1~5V、オープンコレクタ2点出力を標準搭載。RoHS指令に対応し環境に配慮。応差動作・ウインドコンパレータ動作の選択が可能(動作チャート参照)。その他機能(ゼロリセット・セキュリティロック)を標準搭載材質本体 PBT+GF30%、ポート 黄銅、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結不可)構造検出部:シリコンダイアフラムアナログ出力DC1~5V±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内)※正圧(P)のアナログ出力は、圧力範囲0~1MPaを1~5Vとして出力します。※負圧(V)のアナログ出力は、圧力範囲0~-101.3kPaを1~5Vとして出力します。電源電圧(V)(DC12~24±10%以下、リップルp-p)10%以下保護等級IP40保存温度(℃)-10~60(結露、氷結不可)消費電流(mA)40以下(無負荷時)繰返し性±0.2%F.S.±1digit以下表示精度±2%F.S.±1digit以下(使用周囲温度:25℃±3℃にて)動作表示OUT1、OUT2:橙色LED(ON時点灯)直線性±1%F.S.以下ケーブル耐油ケーブル(0.15mm2)2mデジタル表示メインディスプレイ 3Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)桁 7セグメント 赤/緑色、設定値表示 橙色、その他表示 赤/緑色温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃ 使用周囲温度範囲において)耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、X.Y.Z各方向2時間適合流体空気、不活性ガスRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NPNオープンコレクタ出力 負荷電流 Max 125mA、供給電圧 Max DC30V、内部電圧降下 Max 1.5V耐衝撃100m/s2(10G)X.Y.Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)35~85H(結露、氷結不可)応答時間(ms)2.5以下 (25、100、250、500、1000、1500 msec. 切替可)
AC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC40D-06~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC40D-F06~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC40-06~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC50-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC50-06~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC50-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC50-F06~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC40-F06~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応