カテゴリ
- バッテリー・電装(11)
- 制御機器(4)
- バイク純正部品(2)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「aca3213」の検索結果

リレー 各種電装品切替用 DC12V専用
(50件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12定格電流(A)30消費電流(mA)12V約150使用可能電力A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)販売区分業務用
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用
(241件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。用途DC12V車専用です。消費電流(mA)12V約150定格電圧(V)12販売区分業務用
リレー
エーモン(34件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
リレー
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷備考ACA3233規格マツシタACA3233C06部品名称リレー図解NoBSM-1110L オプション9 (速度連動散布装置)部品_No.45、BSM-1310L オプション11 電動調圧キット部品_No.21、BSM-1510L オプション11 電動調圧キット部品_No.21、BSM-1510L オプション9 速度連動散布装置部品_No.45、SSA-N550 計器パネル部品_No.26、BSM-1510L オプション10 自動調圧キット部品_No.21、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Jシリーズ部品_No.69、BSM-1110L オプション11 (電動調圧キット)部品_No.21、BSM-1310L オプション10 自動調圧キット部品_No.21、BSM-1110L オプション10 (自動調圧キット)部品_No.21、SSA-N550DX 計器パネル部品_No.26、BSM-1310L オプション9 速度連動散布装置部品_No.45、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Lシリーズ部品_No.69
ミニパワーリレー MY2
omron(オムロン)(83件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から62日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。![5極リレーDC24V30A BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273473-230116-02.jpg)
5極リレーDC24V30A
BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷各電装品の切り替えに。定格電圧(V)24定格電流(A)30使用可能電力(合計)(W)A接点:720(30A)B接点:720(30A)RoHS指令(10物質対応)対応
リレー
BIGM(丸山製作所)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷規格マツシタACA3233C06部品名称リレー図解NoBSM-1050SLT-20LA3U パワーレギュレータ部品_No.18、BSM-1050SLT-16LA3U スイッチボックス部品_No.18、BSM-1050SLT-16HA3U パワーレギュレータ部品_No.18、SSA-α1004 操作パネル部品_No.18、BSM-1550L-18GK 調圧弁部品_No.77、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 緒圧弁 16クラス~2011年3月部品_No.61、BSM-1265SLT スイッチボックス部品_No.20、BSM-1065SLT-20HA スイッチボックス部品_No.24、BSM-1550L-22AU スイッチボックス部品_No.15、BSM-1365SLT-20HA スイッチボックス部品_No.24、SSA-α603MA-1 操作パネル部品_No.18、BSM-1050SLT-LE 調圧弁部品_No.61、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 走行レバー部品_No.46、SSA-α1003 操作パネル部品_No.18など
リレー 各種電装品切替用 ミニサイズ
(67件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷さまざまな電装品を切替・2系統の電源出力の切り替えや連動させる場合にご使用頂けます。コンパクトタイプ。ダイオード(逆流防止)・コンデンサー(ノイズ防止)内蔵。用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12接点構成1C定格電流(A)15消費電流(mA)67(コイル)コード黄・青・緑・ 白・黒/コイル側0.5sq相当、電装品側0.85sq相当(材質: PVC被膜)使用可能電力A接点:MAX120W(10A)/B接点MAX120W(10A)復帰電圧7.2寸法(縦×横×高さ)(mm)30×16×18(リレー部)動作開始電圧(V)7.2電線長さ(mm)135販売区分業務用![12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17644953-210727-02.jpg)
12V汎用リレー
NAP(アーネスト)[自動車補修部品](52件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730定格電圧(V)12
リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用
(42件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。用途DC24V車専用です。消費電流(mA)24V約150定格電圧(V)24販売区分業務用
ミニパワーリレー MY4
omron(オムロン)(70件のレビュー)¥999~税込¥1,099~特価1個当日出荷から61日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
コンパクトリレー
エーモン(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷小さくても10Aまで使える。2つの出力先切り替えもできる5線リレー。用途2つの電源により電装品などの出力先の切り替えをしたいときに。定格電流(A)10接点構成1C消費電流(mA)46(コイル)コード赤・白・黄/1.25sq相当 青・黒/0.5sq相当使用可能電力接点1(黄):MAX120W 10A 接点2(白):MAX120W 10A
ミニリレー 4極
(59件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子CR回路無ピン数(ピン)14極数4使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)3入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯有適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907)接点最大許容電流(A)3販売区分業務用
パワーリレー G5LE
Aratas(旧:omron)(22件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか翌々日出荷から31日以内出荷10Aのキュービックタイプの1極パワーリレー。 家電機器を始めOA機器、自販機など幅広い用途に最適。 使用周囲温度85℃。 標準でUL CLASS B対応。 UL、CSA、EN規格取得、電安法(300V以下)準拠。RoHS適合。用途家電、OA機器、自販機等RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドライトリレーハーネス
DAYTONA(デイトナ)(19件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1セット当日出荷電気抵抗を減らすことで効率アップを図りノーマルバルブのままで明るさを約26%アップ!バッテリー近くにリレーを配置し収納場所に困らない親切設計。バッテリー端子とヘッドライトカプラーを繋ぐだけの簡単接続。仕様汎用











![5極リレーDC24V30A BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273473-230116-02.jpg)



![12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17644953-210727-02.jpg)