コア部にメルトブローフィルターを使用しているため粒子除去性能が優れています。湿式成型によりろ過均質性が確保されています。初期通水時の活性炭の微粉流出が少ないです。pHの変動が少ないです。低圧損の為、通水性に優れています。
仕様(残留塩素除去能力) 原水2ppm→0.4ppm以下(条件:50kL/250mmLカートリッジ・原水の速度10L/min)
材質ろ材/マイクロ粒子活性炭(耐熱耐薬性バインダー繊維)、コア/ポリプロピレンメルトブローコア(公称ろ過精度5μm)、外部不織布/PET、エンドキャップ/PE
内径(Φmm)30
外径(Φmm)65
現在お使いのオイルフィルターと交換するだけでエンジン内部をオーバーホールしたかの様に洗浄します。
燃料と共に燃焼するオイルから生じる不純物を濾過し、エンジン内部を綺麗に保ちます。
セラミックフィルターを内蔵しておりエンジン内部に蓄積しているスラッジをクリーニングする。
スラッジ除去、再付着を防止することでエンジンの摺動部の磨耗を防ぎエンジンの性能低下を防止する。
スラッジを除去し、エンジン内部をクリーンに保つ。
スラッジの生成、再付着を防止することによりエンジン内部のフリクションを低減し出力効率を改善する。発進時、中低速域の出力効率を向上させる。
エンジンフリクション低減により燃焼効率を向上する。スラッジによる摺動部磨耗を防止することで、エンジンの性能低下(経年劣化)を抑制し、メンテナンスコストを削減する。
関連資料トヨタ ニッサン ホンダ
抗菌性の銀添活性炭を使用することにより菌の繁殖を防ぎます。(銀添着処理済)
C2・3は吸着速度が速いACFと吸着対象物が広いヤシ殻活性炭を使用しています。
P1は残留塩素除去能力に加えて溶解性鉛の除去能力に優れています。
ろ過機能(遊離残留塩素)2.0mg/L(2.0ppm)、2MIB(カビ臭)/0.05mg/L(50.0ppb)、(CAT農薬)0.00005mg/L(50.0ppt)、(溶解性鉛)0.003mg/l(3.0ppb)
内径×外径(Φmm)30×65
全長(mm)250
材質(内部コア)PP(ポリプロピレン)、(内外装不織布)PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)、(パッキン)シリコン
JIS規格JIS3201浄水器規格
各種液体中の有機物、市水中の残留塩素、気体の臭い等の除去に有効
繊維状と粒状、2種類の活性炭を適正に配合
吸着スピードの速い繊維状活性炭と、比表面積の大きな特殊粒状活性炭、特長の異なる2種類の活性炭の理想的な配合比で組合わせることにより、高い吸着能力と非常に長いサービスライフを提供
低溶出カートリッジ
独自の成形方法により、活性炭の洩れが非常に少なく、使用時の前処理が容易
一般的な10インチタイプカートリッジ形状
既存のハウジングが使用可能
ろ材以外はポリプロピレン製のため、幅広い耐薬品性で、多くの用途に使用可能
用途メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製、化学工業製品の脱色・脱有機物、超純水製造ラインの前処理、エアーの脱臭・ミスト除去、市水の遊離塩素・有機物・カビ臭等除去、医薬品・化学薬品の精製
材質活性炭
最高使用温度(℃)80
現在お使いのオイルフィルターと交換するだけでエンジン内部をオーバーホールしたかの様に洗浄します。
燃料と共に燃焼するオイルから生じる不純物を濾過し、エンジン内部を綺麗に保ちます。
セラミックフィルターを内蔵しておりエンジン内部に蓄積しているスラッジをクリーニングする。
スラッジ除去、再付着を防止することでエンジンの摺動部の磨耗を防ぎエンジンの性能低下を防止する。
スラッジを除去し、エンジン内部をクリーンに保つ。
スラッジの生成、再付着を防止することによりエンジン内部のフリクションを低減し出力効率を改善する。発進時、中低速域の出力効率を向上させる。
エンジンフリクション低減により燃焼効率を向上する。スラッジによる摺動部磨耗を防止することで、エンジンの性能低下(経年劣化)を抑制し、メンテナンスコストを削減する。
関連資料適合表
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
銅セルガイア採用による 脱臭
陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換
セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。
(日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN!
抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用!
ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保)
両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。
一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
こんなお得な商品も!

活性炭フィルター
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルター
ろ過精度(μm)10相当
使用温度範囲(℃)2~40
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラジエーターに入れるだけの簡単・お手軽さであなたのお車の性能を向上させます。
特殊技術で加工したラジエーター添加剤です。
トルク・燃費・エンジンの静粛性の向上と排気ガスのクリーン化を実現する画期的なラジエーター添加剤です。
製品性能実証試験の結果、同メーカー製品「アクティブクリーニングフィルター」との併用を推奨しております。
数種類の圧電性セラミック粒子を配合。
冷却液に添加することで、温度・圧力などの論理的外力を受け電気分極を起こすことにより、シリンダー内部の燃料がイオン化しやすい環境を作り出すことで燃焼状態を改善します。
シリンダー壁に電子を供給し易い環境を作り出すことにより、エンジン内部に蓄積されたスラッジ(未燃焼燃料が酸化したもの)を還元することでこれらを洗浄し易くする効果を持つと考えられます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.03L
危険物の性状水溶性
即効性のACE(アクティブ・クーラント・エフェクター)と遅効性のACF(アクティブ・コンディショニング・フィルター)をセットにしました。
最初にAシリーズを試されるお客様におすすめします。
お得なセットで、是非その効果をご確認ください。
適合1500ccまでの自動車・バイク
種別標準タイプ
関連資料ダイハツ ホンダ イスズ
LC-350 & LC-450シリーズ用防臭フィルターです。
トラスコ品番851-3435
質量(g)10
1枚
¥919
税込¥1,011
3日以内出荷
トラスコ品番795-3887
材質ろ材:繊維状活性炭及びヤシガラ活性炭、コア・サポート材:ポリプロピレン、エンドキャップ:シリコーンゴム
最高使用温度(℃)80
アズワン品番62-8840-14
長さ(inch)1
1箱(5本)
¥26,980
税込¥29,678
112日以内出荷
Acerpure 交換用HEPAフィルター 4in1(プレフィルター/HEPA Plus+フィルター/HEPA 13 メインフィルター/活性炭フィルター)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×240
質量(kg)0.7
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
浄水効果と経済性を兼ね備えた繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターです。炭塵の漏洩が少ないので、黒水の発生が少ないです。圧力損失が低いです。「厚生省告示第370号食品衛生法」に適合しています。
用途純粋製造前処理家庭用、業務用浄水器
内径(Φmm)30
外径(Φmm)65
最高使用温度(℃)60
使用温度(℃)60以下
規格塩素除去能力試験:JIS S3201準拠
残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。
MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
用途残留塩素や臭いの除去に。
使用温度範囲(℃)2~40
ろ過精度(μm)約5
限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
粉塵等の空調服内での循環低減、首元からの吹き出しを低減します。裏面粘着加工で剥離紙をはがし貼るだけで使用できます。圧力損失が低く、捕集効率に優れたフィルターです。難燃性の不織布を使用しています。空調ファン内の汚れの付着を低減します。<用途>、冷却衣服の電動ファン用フィルターです。衣服内部に砂塵、粉塵の吸引を減少します。
仕様●難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)●標準風速:1.5m/s●裏面粘着タイプ●材質:難燃性ポリエステル、粘着剤●※貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。●※フィルターが汚れてきたら取り換えてください。●※フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。
KRP150フィルターセット(5枚入)です。
フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策)
水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
※フィルターの汚れは地域によって異なります。
対象換気口はKRP-Aタイプ(KRP-AFH・KRP-ANFH・KRP-ACFH)とKRP-BWタイプ(KRP-BWFH・KRP-BWNFH・KRP-BWCFH)です。
材質不織布
寸法(mm)(換気口)203
ダクト径(Φmm)150
フィルターサイズ(mm)Φ144
捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途オゾン除去
不快臭除去
金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)
タールミスト
オイルミスト
水ミスト(湿式研摩作業等)
種別フィルター/ろ過材
区分RL2
仕様活性炭素繊維(ACF)入りフィルタ
適合DR76U2、DR73KU2、DR73U2、DR76U2-s
粒子捕集効率(%)96以上
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
取替え式防じんマスクの交換用フィルタです。
区分RL2
仕様活性炭素繊維(ACF)入、撥水・撥油性
適合(マスク) DR77R2
適合マスクDR77R2
撥水・撥油性のフィルタで、水はもちろん、油もはじきます。活性炭素繊維(ACF)入りで、嫌な臭いを除去します。シゲマツの水洗再生リターナブルシステムを導入すれば、フィルタが再使用でき経済的。(お預かり個数 100個以上)。溶接スパッタや水滴の飛び込みを防止しフィルタを守るフィルタガードの取り付けが可能です。※フィルタガードは別売です。
用途溶接作業、グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。
トラスコ品番117-0045
適合機種DR28C2、DR28SC2
材質ガラス繊維 他
区分RL2
粒子捕集効率(%)96
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)
種別フィルター/ろ過材
区分RL2
仕様活性炭素繊維(ACF)入りフィルタ
適合(マスク) DR165U2W、DR80U2W、DR28U2W、DR28KU2W、DR26U2W、DR28AHP
トラスコ品番332-3510
質量(g)13
粒子捕集効率(%)96以上
ろ過材の種類メカニカルフィルタ
アズワン品番64-8899-01
1セット(10枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
代表車種KLZ1000ACF
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
お部屋の空気をきれいに循環!空気中のホコリや花粉、ペットの毛などをキャッチする家庭用エアコンの吸気口用フィルターです。お得な3枚入りです。
用途空気中のホコリや花粉、ペットの毛などをキャッチする家庭用エアコンの吸気口用フィルターです。 。ホコリがたまったら剥がして捨てるだけで、エアコンのお掃除の手間を軽減できます。 。お得な3枚入りです。 。不織布フィルターが、室内のホコリや花粉、ペットの毛などをしっかりキャッチします。 。花粉キャッチ加工により、一般的な無加工の不織布フィルターに比べ空気中の花粉を効果的に捕らえます。 。抗菌加工により、不織布フィルターの繊維に付着した菌の繁殖を防ぎます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。不織布フィルターはハサミで自由にカットできるので、エアコンの吸気口のサイズに合わせて取り付けることができます。 。※エアコンの吸気口の縦幅が38cmを超える機種や、吸気口の横幅が78cmを超える機種、または吸気口が可動式の機種や開扉式の機種には対応しません。 あらかじめエアコンの吸気口の位置やサイズをご確認ください。 。エアコンの吸気口に付属の面ファスナーを貼り付け、不織布フィルターを上から貼るだけで、簡単に取り付けられます。 。交換の目安は約1カ月です。 。※交換時期は使用環境によって異なりますのであくまでも目安です。不織布フィルターが汚れてきたら交換してください。 。※家庭用エアコン専用ですので、業務用エアコンにはご使用になれません。 。面ファスナーは合計20枚入っており、エアコンの吸気口のサイズに合わせて必要な枚数を使用できます。ホコリが付いてきたら使い捨て可能で、すべての枚数を使用しない場合は予備としてもお使いいただけます。
セット内容不織布フィルター×3、面ファスナー×20
材質不織布フィルター:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン・合成ゴム系粘着剤
色ホワイト
メーカー汎用
適合サイズエアコンの吸気口サイズ:縦380mm×横780mm以内
フィルターサイズ(mm)縦約400×横約800
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
装着は簡単!
インテークダクト内部に貼るだけでお車のトルク・レスポンスがパワーアップします。
取り入れる空気に物理的反応を促し、空気中の結合していた酸素分子がより細やかな状態になりエンジン内部へと流れ込んでいきます。
より細かな酸素分子は、燃料の燃焼を完全燃焼に近づけるため、パワーやトルク、レスポンスがアップし静粛性や燃費の向上までも期待できます。
用途エンジンの燃焼効率を向上させる吸気用触媒を製品化したものです。
材質セラミック(触媒固形に成型したもの)
厚さ(mm)3
径(Φmm)13.5
質量(g/個)1
危険物の類別非危険物
1箱(4個)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ホコリや花粉を気にせず換気ができる!空気中のホコリや花粉などをキャッチする網戸用フィルターです。お得な2枚入りです。
用途空気中のホコリや花粉などをキャッチする網戸用フィルターです。 。ホコリがたまったら剥がして捨てるだけで、網戸のお掃除の手間を軽減できます。 。お得な2枚入りです。 。不織布フィルターが、ホコリや花粉などをしっかりキャッチします。 。花粉キャッチ加工により、一般的な無加工の不織布フィルターに比べ空気中の花粉を効果的に捕らえます。 。抗菌加工により、不織布フィルターの繊維に付着した菌の繁殖を防ぎます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。不織布フィルターはハサミで自由にカットできるので、網戸枠のサイズに合わせて取り付けることができます。 。※網戸枠の縦幅が2m、横幅1mを超える網戸には対応しません。 。網戸枠に付属の面ファスナーを貼り付け、不織布フィルターを上から貼るだけで、簡単に取り付けられます。 。交換の目安は約1カ月です。 。※交換時期は使用環境によって異なりますのであくまでも目安です。不織布フィルターが汚れてきたら交換してください。 。面ファスナーは合計20枚入っており、網戸枠のサイズに合わせて必要な枚数を使用できます。ホコリが付いてきたら使い捨て可能で、すべての枚数を使用しない場合は予備としてもお使いいただけます。
セット内容不織布フィルター×2、面ファスナー×20
材質不織布フィルター:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン・合成ゴム系粘着剤
色ホワイト
適合サイズ網戸枠のサイズ:縦2m×横1m以内
フィルターサイズ(mm)縦約2000×横約1000
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌々日出荷
フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。
アズワン品番1-8898-01
付属品L4Nフィルタ×1枚
種別取替式防じん
サイズM2
区分RL3
吸気抵抗(Pa)160Pa以下
粒子捕集効率(%)99.9%以上
国家検定合格番号TM289
吸気抵抗上昇値(Pa)350Pa以下
材質(面体)シリコンゴム
石綿(アスベスト)類対策用作業レベル2、3
指定防護係数10
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。
特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)500
推奨流量(L/min)8 以下
標準流量(L/min)10以下
適合ハウジングサイズ20インチ
内径(Φmm)27
材質(フィルター)PP
外径(Φmm)63
最高使用温度(℃)60
限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。
種別取替式防じん
区分RL2
仕様伝声器付
付属品C2フィルタ×1個
質量(g)160以下
吸気抵抗(Pa)80Pa以下
粒子捕集効率(%)95.0%以上
国家検定合格番号TM316
材質(面体)シリコンゴム
石綿(アスベスト)類対策用作業レベル3
アズワン品番1-8900-01
指定防護係数10
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
視界を妨げない薄型フィルタです。印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。撥水・撥油性のフィルタで水はもちろん油もはじきます。活性炭素繊維(ACF)入りで、溶接時に発生する不快な臭気を除去します。
用途粉じんが発生する作業に。
トラスコ品番396-3941
適合機種DPM-02YM
材質フィルタ:ガラス繊維、活性炭素繊維
区分国家検定RL2
粒子捕集効率(%)96.0以上
1組(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ソニー独自の新開発ネイティブ4Kパネル0.61型「4K SXRD」を搭載。これにより、高精細かつ自然な表現が可能になり、被写体の輪郭や微妙なディテールまでクリアに描きだします。反射シリコン層は、正確に反射されるシャドウとブラックにより優れた光制御を提供し、さらに新しい液体材料を使用することにより、光の耐久性と反射率を向上させました。原色(赤、緑、青)ごとに1つのLCOSチップを使用して、リアルな色とトーンを提供する3チップ構成となっています。ソニー独自の新開発高度かつ鮮明なACF(アドバンストクリスプフォーカス)レンズにより画面全体で高品位な映像を体験できます。70mmの非球面フロントレンズはフォーカスエリアを広げ、隅から隅まで鮮明な画像を保証します。フローティングフォーカスシステムは、2つの可動レンズグループと超低分散ガラスを利用して、正確な色再現を備えた歪みの少ない画像を実現します。高評価を得ているブラビアの高性能映像プロセッサーをプロジェクター用にカスタマイズした「X1(TM) Ultimate for projector」を搭載。「オブジェクト型超解像」、「デュアルデータベース分析」、「オブジェク型HDRリマスター」、「デジタルフォーカスオプティマイザー」「ダイナミックHDRエンハンサー」で各画面上のオブジェクトのリアルタイム処理を強化し、ホームシネマではこれまでにない質感、色、コントラスト、リアリズムを備えた高ダイナミックレンジの画像が得られます。「フライアイレンズ」、「新素材の蛍光体ホイール」によりサイズの最小化を実現。また、「高密度レーザーダイオード」と「高効率光学フィルター」により輝度効率の向上を実現。従来のモデルよりも高い色量を実現し、高いコントラストを維持しながら、高輝度と広い色域を実現します。
仕様●カラースペース:BT.709、BT2020●シフト:V:+/-0.85V(電動)、H:+/-0.36H(電動)●投写サイズ:60-300型●投写方式:3SXRDパネル・3原色液晶投写方式
付属品リモコン RM-PJ24、単3形乾電池×2、プロジェクター用電源コード、レンズキャップ、簡易説明書、保証書(3年あるいは、12,000時間の早い方)
質量(kg)約14
消費電力(W)最大:約420(待機時:約0.3/リモートスタート(入)時:約0.5)
電源AC100V、50/60Hz
レンズ2.14倍ズームACFレンズ(電動)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×210×517(レンズ、突起部含まず)
光源レーザーダイオード
運転音(dB)約26
光出力3200ルーメン(工場出荷時)
入力端子HDMI入力端子:2系統(18Gbps対応、HDCP 2.3対応、CEC非対応)
光源寿命レーザー:約20000時間(目安で保証値ではありません)
対応信号720 × 576/50p、720 × 480/60p、1280 × 720/50p、1280 × 720/60p、1920 × 1080/50i、1920 × 1080/60i、1920 × 1080/24p、1920 × 1080/50p、1920 × 1080/60p、1920 × 1080/120p、3840 × 2160/24p、3840 × 2160/25p、3840 × 2160/30p、3840 × 2160/50p、3840 × 2160/60p、4096 × 2160/24p、4096 × 2160/25p、4096 × 2160/30p、4096 × 2160/50p、4096 × 2160/60p
端子コントロール:トリガー出力:1系統(ミニジャック:DC 12V, 最大100mA)、RS-232C:D-sub 9ピン(凸)×1、LAN:RJ-45×1、10BASE-T/100BASE-TX、IR IN / OUT:IN:1、3Dシンクロ:対応(ステレオミニプラグ)、USB端子:対応(DC 5V, 最大500mA:アップデート用)
コントラストダイナミック:∞:1
パネルソニー製0.61型4K SXRD、24,883,200画素(8,294,400×3)(ハイフレームレート対応)
1個
¥1,998,000
税込¥2,197,800
5日以内出荷
アクアエナジーは、浄水機能、ミネラル機能、活水機能を備えた浄水器です。厳選された各種セラミックの相乗効果により安全で美味しいミネラルウォーターをご使用頂けます。本体はステンレス製で清潔、キレイ。大型フィルターで通水量もたっぷり。使いやすい360度回転の出水パイプです。
仕様●ろ材:高性能ヤシガラ活性炭、ACF繊維状フィルター、2000ガウス磁石、BSΠセラミック、トルマリンセラミック、マイナスイオンセラミック、医王石セラミック●ろ過流量:6.0L/毎分●使用可能最低水圧:0.5kg~3kg●浄水能力:50,000L●カートリッジ寿命:約2年 ※水質・使用水量により異なります。
アズワン品番65-8735-38
1個
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径Rc3/8
使用流体圧縮空気
設置方法縦置き
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)エアフィルタ:5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
Mobil Delvac Super(TM) DH-2 10W-30は、低硫黄燃料を使用する過酷なオンハイウェイ環境で使用されるディーゼルエンジンを保護する高性能大型車用エンジンオイルで、その性能が実証されています。 Mobil Delvac Super(TM) DH-2 10W-30は、排気ガス再循環(EGR)、ディーゼル微粒子除去装置(DPF)、触媒コンバーターを備えた車両、および従来モデルを含む今日の高出力・低排出車両の最も厳しい要求を満たすよう設計されています。Mobil Delvac Super(TM) DH-2 10W-30は、高品質の基油と高度な添加剤システムを採用しており、近年の低排出ガスエンジンの高いレベルの煤によって引き起こされる過度のオイル増粘を防ぎます。Mobil Delvac Super(TM) DH-2 10W-30は、酸化、腐食、摩耗、高温堆積物に対する優れた耐性も提供します。 バランスの取れた添加剤システムにより、排気システムの背圧、パワーロス、燃費の低下の原因となりうるフィルターの目詰まりを低減します。ディーゼル車から排出される排気ガスを低減するために、エンジン設計、燃料組成、エンジンオイルの化学的性質など、さまざまな技術が使用されています。 高い燃料噴射圧、ターボチャージャー、およびEGR技術が、燃焼制御を最適化し排出ガスを最小限に抑えるのに使用されています。 粒子状物質の排出をさらに低減するために、ディーゼル微粒子捕集フィルター(DPF)と触媒コンバーターからなる後処理装置を使用しています。 このようなエンジン技術や後処理技術により、エンジン潤滑油に求められる要件は著しく高まっています。 Mobil Delvac Super(TM) DH-2 10W-30は、エンジンとDPFのメンテナンス周期を最適化するよう設計されています。
容量(L)20
粘度10W-30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
APICF-4/SF
ベースオイル鉱物油
JASO規格DH-2
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径Rc3/8
質量(kg)18.9
サイズ膜ユニット:ロング+ロング
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ