・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
取付付属止めネジ
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec 以下
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
消費電流8mA MAX
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
取付付属止めネジ
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec
出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)
消費電流8mA MAX
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
取付付属止めネジ 0.06N・m
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC12~24
表示灯赤色
出力電流50mA MAX
応答時間(ms)50.85
ALC・木材へのケーブル取り付け(支持)に使用します。
仮固定できる粘着テープ付。木ねじ付と、釘付があり、どちらも容易に固定できます。
ACH-2SKは天井下地材や床材(根太45mm以上)への取り付けができます。
こんなお得な商品も!

エアーチッパー
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。
簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。
狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
収縮温度120℃
材質無酸素銅・ポリエチレン・ポリアミド系接着剤
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです
ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
車両側ケーブルはバッテリー着脱不要で常時接続に便利
適合本体ACH-100/200/450
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ソフトスタートの充電方法によりリチウムイオンバッテリーを回復。マイクロプロセッサ搭載。診断機能つき。メンテナンス機能でバッテリーを最適な状態に保つ。2Vから充電可能(2V状態の場合:完全放電状態であるため、充電器をつないでも回復するとは限りません。)
適合バッテリー12V、2~28Ah、開放型・AGM・GEL・LiFePO4(リチウム)
出力電流(A)最大/2
防塵防水性能IP65
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
充電ドリル用(六角軸)鉄工、ステンレス、難削用ドリル。刃先は食い付きが良いクロスシンニング加工!
用途鉄工、ステンレス、難削材用ドリル。
材質コバルトハイス
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
シャンク径(mm)6.35
2 x USB-A 3.2 Gen 1 ポート(内1つは急速充電用)と 2 x USB-C ポート
USB-A または USB-C ポートを介して、最大データ転送速度 5Gbps に対応
USB-C のデバイスまたは電源アダプターを USB-C ポートに接続
ThunderboltTM 3 に対応
Windows(R)、MacOS(R)、Chrome OSTMに対応
ポート数2×USB-A 3.2 Gen 1 ポート(内1つは急速充電用)と 2×USB-C
寸法(cm)8.5×0.9×4.5
質量(g)59
対応OSWindows(R)、MacOS(R)、Chrome OSTM
転送速度(Gbps)最大データ:5
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
灯油・軽油からA重油までの低粘度油(5mPa・s)の移送が可能です。200Lドラム缶を約4分で給油・移送ができ、連続使用が可能です。
用途防爆エリアでの使用に、車輌・建機・農機の給油作業に、連続運転での使用に、灯油・軽油・低粘度オイルの移送に
トラスコ品番494-2132
材質本体:AL パッキン:NBR、FKM
質量(kg)4.5
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)5(押上)2(吸込)
最大吐出量(L/min)50(1cP時)
空気消費量(L/min)508
使用流体灯油、軽油
使用可能粘度(cP)5
駆動方式エア式
コンプレッサー5馬力
1台
¥80,980
税込¥89,078
翌々日出荷
種類エアーチッパー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
仕様●ORP(オプション):測定範囲:-2000~2000mV、測定方法:白金電極法●RS-232C:標準装備(外部プリンター、RS-232C、GPSユニット、アナログ出力と共用、非絶縁)●イオン6種(オプション):測定範囲;0.00~2.00mg/Lから0~62g/L(6レンジ)、繰り返し性:+-5mV以内、測定方法:イオン電極法、(6種F-、Cl-、NO3-、Ca2v.K.NH4)●オープンコレクター出力:警報出力2点、DC25V、50mA以下(絶縁)●全固形溶存物質TDS):測定範囲:0.0~999.9g/L、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:電気伝導率からの換算●塩分(SALT):測定範囲:0.00~4.00%(NaCl)、0.00~40.00psu(PSS)、繰り返し性:NaCl:0.04%以内、PSS:0.40psu以内、測定方法:電気伝導率からの換算●性能保証温度:0~45℃●水深(DEPT)(工場オプション):測定範囲;0.0~100.0m、繰り返し性:±0.1m以内、測定方法:ダイアフラム圧力センサー●溶存酸素(DO)(オプション):測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、繰り返し性:±0.3mg/L以内、±4%以内、測定方法:隔膜式ガルバニ電極法
付属品単3形乾電池(サンプル提供品)×2本、保護カバー(ショルダーベルト付)×1、接続ケーブル(2m)×1、コネクタ保護キャップ×1、取扱説明書×1
外形寸法(mm)W70×D188×H39(突起物含まず)
電源単三アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません。
本体質量(g)約300(電池含む)
アナログ出力DC100~2400mV、最大6項目設定可能(絶縁)
温度TEMP:測定範囲:-5.00~55.00℃、繰り返し性:±0.3%FS以内、測定方法:白金測温抵抗体
比重海水(σt):測定範囲:0.0~50.0σt、繰り返し性:±0.5σt以内、測定方法:電気伝導率からの換算
防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)
USB【ペリフェラル、Micro】標準装備(絶縁)
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)(DR6000)0.2-5.0 as CTAB
測定項目四級アンモニウム化合物
試薬四級アンモニウム化合物試薬
測定方法直接二元錯体法
名称四級アンモニウム化合物試薬
形態試薬:PP
保管環境冷暗所保管
危険物の類別非危険物
1個
¥83,980
税込¥92,378
33日以内出荷
1個
¥279,800
税込¥307,780
6日以内出荷
3つのキーで簡単操作。小型軽量でポケットに入る大きさです。 。本体のほか、試薬、セルがキャリングケースに収納されたオールインワンのパッケージです。分析項目に応じて豊富な種類の専用機を揃えました。
仕様●サンプルセル長:10mm、25mm●テスト回数:約2000●吸光度レンジ:0~2.5Abs●周囲温湿度:0~50℃、0~90%相対湿度●測定方法/波長:528nm
付属品キャリングケース、サンプル容器
測定範囲0~2.5Abs、試料色:赤
本体寸法(mm)約61×155×35H
本体質量(g)約 230
測定回数約2000回で電池交換
バンド幅(mm)15
検出器シリコンフォトダイオード
光源発光ダイオード
最小目盛0.001Abs
電源(個)単4アルカリ電池4
1個
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
仕様●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:24
測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02-0.5
測定項目アルミニウム
試薬アルミニウム試薬(TNTPlus)
測定方法クロムアズロールS法
名称アルミニウム試薬
形態試薬:TNT plus
保管環境冷暗所保管
危険物の類別非危険物
1個
¥32,980
税込¥36,278
33日以内出荷
名称EDTA試薬
保管環境冷暗所保管
危険物の類別非危険物
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
名称ジフェニルカルバゾン試薬
保管環境冷暗所保管
危険物の類別非危険物
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
1個
¥269,800
税込¥296,780
6日以内出荷
実験室内でのビーカーワークに最適(※浸漬測定には対応しておりません)
仕様●測定範囲●▼cond:0.01μS/cm~200mS/cm●▼TDS:0~50000mg/L as NaCl●▼塩分:0~42g/kgまたは‰●▼抵抗率:2.5Ω・cm~49MΩ・cm、-10~110℃
アズワン品番67-9251-91
1本
¥191,800
税込¥210,980
10日以内出荷
実験室内でのビーカーワークに最適(※浸漬測定には対応しておりません)
仕様●測定範囲:0.1~20.0mg/L(ppm) 1~200% 0~50℃
アズワン品番67-9251-92
1本
¥303,800
税込¥334,180
10日以内出荷
ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。連続運転可能
トラスコ品番820-2443
材質本体:SUS パッキン:FKM
質量(kg)6.4
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)5(押上)2(吸込)
最大吐出量(L/min)50(1cP時)
空気消費量(L/min)508
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)5
駆動方式エア式
コンプレッサー5馬力
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
LDOプローブ用の交換部品です。
仕様●ポータブルメータ HQシリーズ LDOプローブ用
アズワン品番67-9251-93
1個
¥74,980
税込¥82,478
10日以内出荷
実験室内でのビーカーワークに最適(※浸漬測定には対応しておりません)
仕様●測定範囲:pH2.0~14.0、0~50℃
アズワン品番67-9251-89
1本
¥127,800
税込¥140,580
10日以内出荷
名称ポルフィリン2試薬
保管環境冷暗所保管
危険物の類別非危険物
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
新開発!特許技術エア・サーキュレーションテクノロジー(R)により、従来品の2倍以上の冷却速度、最大3倍の加温速度を実現。従来品と比べ、最大約40%の省エネ効率。低コスト化を可能にしました。背面のみのスペースで設置可能。並べたり重ねたりもでき、スペースや必要性に応じて自在に組み合わせて配置できます。
質量(kg)6.2
色ホワイト
サイズS
安全装置温度ヒューズ
最大消費電力(W)【COLD】63【LOW】70【HIGH】70
収納数おしぼり90匁サイズ×約30本、フェイスタオル220匁サイズ×約12本
ACアダプタ(定格出力)DC12V6.25A
ACアダプタ(定格入力)AC100V(90-110)50/60Hz
温度調節サーミスタ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×38.2×37.3
庫内容量(L)8
シンプルさと高性能を備えた温冷切替モデル。
「エアサーキュレーションテクノロジーR」搭載で、高い精度での庫内温度コントロールと保温性能を実現しました。
継ぎ目のない一体型の庫内構造で、お手入れがしやすく衛生的です。
3色LEDランプで確認できる簡単ダイヤル操作です。
庫内容量(L)18
消費電力(W)COLD:125/LOW・HIGH140
付属品ワイヤーバスケット×2、ドレントレイ
寸法(mm)450×382×H373(おしぼり90匁サイズ約66本用)
質量(kg)9.5
タイプ横開き
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置温度ヒューズ
温度調節サーミスタ
庫内寸法(mm)371×200×H245
庫内温度(℃)COLD:5~10、LOW:45~55、HIGH:65~75
ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)です。高速・高硬度加工用に設計されたボールエンドミルです。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角25°
加工可能硬度~65HRCまで加工可能
定量ダイヤフラムポンプは、PVC材質を用いた、薬品の定量注入に最適な容積変化型のポンプです。
様々な薬品を移送でき、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。
少量を移送するのに最適。
流量調整は、使い易さに優れた、手動のダイヤル式を採用。
PH調整剤、殺菌剤、液肥、消泡剤、消臭剤等の各種薬品移送に対応。
水処理、工業排水処理システム、農業用液肥システム、理化学実験用等、幅広い用途でご使用いただけます。
付属品フート弁、固定用ネジ
材質(本体)PVC
材質(ボール)セラミック
材質(パッキン)Viton
材質(ダイヤフラム)PTFE
高速・高硬度鋼加工用に設計されたボールエンドミルです。切り込みを多く設定でき、高速送りで効果を発揮します。
用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。
トラスコ品番697-3299
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)35
刃長(mm)0.8
シャンク径d(Φmm)4
ボール半径R(mm)R0.4
有効長L1(mm)2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高速・高硬度鋼加工用に設計されたボールエンドミル。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
刃数2
シャンク径(Φmm)6
表面処理無限コーティングプレミアム
ねじれ角(°)25
高速・高硬度加工用に設計されたボールエンドミルです。切り込みを多く設定でき、高速送りで効果を発揮します。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角25°
加工可能硬度~65HRCまで加工可能
仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、吊下げ用スチールワイヤー付(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本付)、フック用金具4個付
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ