TR-7wb/nw, MCRシリーズ用のACアダプタです。ロガー本体のUSB端子に接続し、AC電源から給電します。
仕様入力 AC 100-240V 出力 DC5V, 1A 周波数 50/60Hz
適合機種TR-71wb、TR-72wb、TR-72wb-S、TR-75wb、TR-71nw、 TR-72nw、 TR-72nw-S,TR-75nw、MCR-4TC、 MCR-4V
ケーブル長(m)1.5
アズワン品番62-2699-16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
質量(g)約200(ベースソケット含む)
使用周囲温度(℃)-5~55
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
入力種類測温抵抗体
精度(%)±0.2FS
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
関連資料寸法、仕様情報(0.79MB)
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 800mV長さ = 9.5mm直径 = 5.3mm動作温度 Min = -55 ℃高性能ショットキー整流器、4 → 9 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 60V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 650mV長さ = 9.5mm直径 = 5.3mmピーク逆電流 = 25mA高性能ショットキー整流器、4 → 9 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-201AD●最大連続 順方向電流 : 5A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●直径 : 5.3mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 110A●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronics
1袋(20個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-201AD。最大連続 順方向電流 = 5A。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。直径 = 5.3mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 220A。Vishay Semiconductor 高性能ショットキー整流器 4A-9A. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1400個)
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-201AD。最大連続 順方向電流 = 5A。ピーク逆繰返し電圧 = 60V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。直径 = 5.3mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 220A。Vishay Semiconductor 高性能ショットキー整流器 4A-9A. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1400個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。
またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
RoHS指令(10物質対応)対応
国産車、輸入車のどちらにも搭載可 また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が。可能なマルチタイプです。Tuflong ENアイドリングストップ車対応高性能バッテリー。ISS車対応のENバッテリー。Tuflong ENシリーズにISS車対応。国産車、輸入車のどちらにも搭載可。また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が可能なマルチタイプです。日本の気候風土に適合した設計。補水可能、白色の電槽、液面レベルの確認可能
箱高(mm)190
運転者以外の同乗者が走行中にナビ操作、TV や DVD、USB等の動画鑑賞 を楽しむことが出来るようになります。※1。ナビ等を取り外す技術的な作業は一切必要無く、車両の OBD ポートに PLUG TV! を差し込むだけ。ランプがグリーン点滅からイエロー点灯になったら完了です。元に戻したい場合は再度挿入するだけ。今度はグリーン点滅からブルー点灯になったら完了です。本製品の内部に DIP スイッチを内蔵し、リカバリーモードを搭載しております。万が一の際に対して本製品を挿す前の車両状態に戻す事が出来る機能です。Made in TOKYO
用途(適合)。□Discover Pro 10inch。□Discover Pro 9.2inch (MIB3)ナビゲーションシステム搭載車※2 ※5。□Discover Pro 9.2inch/8inch (MIB1,MIB2)ナビゲーションシステム搭載車。□Discover Media 8inch (MIB3)ナビゲーションシステム搭載車※2。□RNS 850 ナビゲーションシステム搭載車。Volkswagen。・Golf8 (CD) All Model。・Golf8 Variant (CD) All Model。・Golf7.5 (BQ) All Model。・Golf7.5 Varant (BQ) All Model。・Golf7.5 Alltrack (BQ)。・Golf7 (5G) All Model。・Golf7 Variant (5G) All Model。・Golf7 Alltrack (5G)。・Golf Touran (5T) All Model ※5。・Polo (AW1) 前期/後期 All Model ※2 ※5。・T-Cross (C11) All Model 前期 ※2 ※5 ※6。・T-Roc (A11) 前期/後期 All Model ※2 ※5。・Tiguan (5N/AD1) All Model 前期/後期 MY2017~ ※2 ※5。・Passat (B8) All Model 前期/後期 ※2 ※5。・Passat GTE (B8) 前期/後期 All Model。・Passat Alltrack (B8) 前期/後期 ※2 ※5。・Arteon (3H) 前期/後期 All Model ※2。・Arteon Shooting Brake (3H9) All Model ※2。・Touareg (7P) All Model。※1 本製品は運転者以外の同乗者が走行中にTVやDVD、SDカード、USBメモリスティック等に入った動画を楽しむための物です。運転者が走行中にAV機器に表示された画像を注視することは道路交通法で禁じられています。※2 Discover Media/Discover Pro搭載車両で純正TVチューナー非搭載車は、走行中の目的地設定、車両設定や動画視聴などが可能となります。(TV視聴は除く)。※5 Volkswagen純正アクセサリー MIB3(DiscoverPro/Discover Media)用 Digital TV-Tuner(デジタルテレビチューナー)装着した場合は、本商品をインストールすることでTV視聴ができるようになります。(純正以外のTVチューナーは除く)。※6 T-Cross 後期モデルは「core dev TVC for Volkswagen」が適合です
保証期間購入から1年間
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
HDBaseT 2.0テクノロジー対応
単一のCat6 / 6aケーブル/ 2L-2910 Cat 6ケーブルを介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232、およびイーサネット信号を延長送信可能
ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化
遠隔地のHDBaseT信号伝送ステータス検出およびLED表示
用途HDMIとUSBインターフェースを持つコンピューターとコンソールの延長に
ポート数1
仕様コンピュータ接続数(直接)×1
トラスコ品番159-2210
セット内容HDMI KVMケーブルセット (HDMI, USB, オーディオ:1.8m)×1、電源アダプター×2、(アダプター型番:0AD8-0F05-26MG、US I:100V-240V O:DC5V 2.6A 5.5 2.1 7.5 F)、マウントキット×2、フットパッド×8、クイックスタートガイド×1
質量(kg)1.28
インターフェースモニター:HDMI
最大解像度4K
コネクタHDMI
アズワン品番64-8301-43
最大延長(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプ2.0
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS。COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>。COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす。・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成。・交換後の制動距離を最大47%短縮。・業界基準を上回る高い性能を実現。<最先端の製造技術>。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています。・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
部品名称パイプ
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(0.96MB)
図解NoSSA-F615M-2AD 制御装置(右)部品_No.7、SM-450A 制御部(左)部品_No.5、SM-450A 制御部(右)部品_No.5、SM-140A 制御部(右)部品_No.5、SM-140A 制御部(左)部品_No.5、SSA-F615M-2AD 制御装置(左)部品_No.7
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
規格8.5X10.5X107.5
部品名称カラー
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.97MB)
図解NoSM-130A 噴頭部品_No.5、SSA-F615M-2AD 噴頭部品_No.18、SSA-F615 噴頭部品_No.13、SM-140A 噴頭部品_No.17、SSW-303C 噴頭部品_No.9、SSA-F611 噴頭(1)部品_No.34、SSA-F615DX 噴頭部品_No.13
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
規格45°
部品名称ハンドル
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(1.29MB) 展開図6(1.49MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.62MB) 展開図17(0.62MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.77MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.66MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.99MB)
図解NoSSA-α600 分水器部品_No.5、SSA-K400A 分水器部品_No.9、SSA-F615M-2AD 分水器部品_No.5、SSA-K500 分水器部品_No.9、SSA-F610I 1991ネン 分水器部品_No.6、L4-530DW 分水器部品_No.13、SPA-500 分水器部品_No.11、SSA-α1000S 分水器部品_No.5、SSA-α601 分水器部品_No.5、SSA-α510DX M-A 調圧弁部品_No.6、L4-520DW 分水器部品_No.18、SSA-F610 分水器部品_No.21、SSA-C610 分水器部品_No.6、SSA-F610I 1994ネン 分水器部品_No.6、SSA-F615 V 分水器部品_No.6、SSA-G540 分水器部品_No.6、SSA-F611 分水器部品_No.6、エクセル500 分水器部品_No.8、SSA-α500 調圧弁部品_No.6、SSA-F501 分水器部品_No.6、SSA-F500 分水器部品_No.6、SSA-F1010 分水器部品_No.19、GX-1500J 分水器部品_No.5、SSA-α1000ST 分水器部品_No.5、SSA-α510 M-A 調圧弁部品_No.6、SSA-α510 調圧弁部品_No.6、SSA-α510DX 調圧弁部品_No.6
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
部品名称ホースバンド
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(0.8MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1MB)
図解NoSSA-S602DXM ラジエータ部品_No.16、SSA-α510 M-A エンジン(ラジエータ)部品_No.10、SSA-F616MA ラジエータ部品_No.12、SSA-S611 ラジエータ部品_No.18、SSA-F616M ラジエータ部品_No.10、SSA-S610VT -1 ラジエータ部品_No.19、SSA-V600C-1 ラジエータ部品_No.5、SSA-F616MAT ラジエータ部品_No.19、SSA-α510DX エンジン(ラジエータ)部品_No.10、SSA-V600C エンジン エアクリーナ・ラジエータ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.25、SSA-S1002 ラジエータ部品_No.18、SSA-S611VT ラジエータ部品_No.19、SSA-α500 エンジン ラジエータ部品_No.10、SSA-F615M-2AD エアクリーナ・ラジエータ部品_No.5、SSA-α510DX M-A エンジン(ラジエータ)部品_No.10、SSA-S610 -1 ラジエータ部品_No.18、SSA-S602DXVT ラジエータ部品_No.19など
1個
¥309
税込¥340
7日以内出荷
規格38X5500VS-C
部品名称ホース
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.36MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(0.97MB)
図解NoSSA-F505 希望付属品(2)部品_No.3、SSA-S600 2001ネン 希望付属品(4) SSA-S600部品_No.3、SSA-S600 1997ネン 希望付属品 (4)部品_No.25、SSA-S602DXVT 給水ポンプ(2)部品_No.2、SSA-F610I 1991ネン 付属品部品_No.4、SSA-S602DX 給水ポンプ(2)部品_No.2、SSA-α610C 薬液配管(1)部品_No.50、SSA-F616V 薬液配管部品_No.52、SSA-F610 付属品部品_No.5、SM-140A その他(1)部品_No.2、SSA-F615M-2AD 付属品部品_No.13、SSA-S610VT -1 薬液配管(2)部品_No.2、SSA-α1002ST 薬液配管-2部品_No.28、SSA-S610 -1 薬液配管部品_No.2、SSA-S600DX 2001ネン 給水ポンプ(2)部品_No.2、SSA-F616(4) 薬液配管部品_No.51、SSA-S600 1996ネン 希望付属品(3)部品_No.25、SSA-S600DX 1997ネン 給水ポンプ部品_No.44、SSA-V600C 薬液配管(1)部品_No.45、SSA-F616 薬液配管部品_No.51、SSA-F610I 1994ネン 付属品部品_No.4
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
規格6203LLU
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.66MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(1.32MB) 展開図37(1.32MB) 展開図38(1.32MB) 展開図39(1.32MB) 展開図40(1.6MB) 展開図41(1.62MB) 展開図42(0.65MB) 展開図43(0.65MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.95MB)
図解NoBSA-411AS テンション部品_No.5、BSA-411SG テンション部品_No.5、BSM-640SLT 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.54、SSA-S600DX 2001ネン 動力噴霧機(テンション)部品_No.32、BSA-420JDES テンション部品_No.5、BSA-420JESG G-4 テンション部品_No.5、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 攪拌組立、座席部品_No.6、BSA-420JSG G-3 テンション部品_No.5、SSA-F615M-2AD 動力噴霧器(2)部品_No.39、SSA-S1002 動力噴霧機 (テンション)部品_No.28、SSA-S500A テンション部品_No.6、SSA-S610 -1 動力噴霧機(2)部品_No.22、BSA-420JAW テンション部品_No.5、BSA-420JESG G-4S テンション部品_No.5、BSA-420JDESG G-4S テンション部品_No.5、SSA-F617VT-1 撹拌部品_No.6、SSA-F600I テンションプーリ(動噴側)部品_No.23など
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
規格PF1/4
部品名称チユウユコウブツシング PF1/4
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(1.29MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.3MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.3MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(0.79MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.82MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.82MB)
図解NoBSM-1240SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.7、BSM-820SLT-C2 動力噴霧機部品_No.5、BSM-1220L-D 動力噴霧機部品_No.5、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.5、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.5、BSM-1500L 動力噴霧機1部品_No.6、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 ~1998年5月生産分まで部品_No.5、BSM-1220L-2 動力噴霧機部品_No.5、MS1703 本体部品_No.5、MS2210 -A 本体部品_No.5、SSA-R1000 動力噴霧器(1)部品_No.6、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.6、BSM-1040SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.7、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.6、BSM-830L 2002ネン 動力噴霧機1部品_No.6、BSM-1030SLT-BC2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.5、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分~部品_No.6など
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)
形状基準分離型
種類円筒型42種
精度等級F2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.38MB)
関連キーワード
1
2
次へ