276件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD 接点部シングルリップ(主リップ) 材質NBR 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

締付力が大きい。本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性がよい。部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。 給油が簡単で作動が円滑です。 口金は炭熱処理が施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。 ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。 回転台の取付ができます。 LEAD200は可動体がダクタイルです。LEAD250は鋳物部品は全部ダクタイルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


リモートユニットRU-2001・RU-2002・WF-190や5局リモートマイクRM-2005をAC電源で動作させるための電源装置です。
質量(g)300 使用温度範囲(℃)-10~+40 出力DC12V/500mA 電源AC100V(50/60Hz) 仕上ケース:ポリカーボネート/黒
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の切れ味と経済性。制振・制音レーザースリット。特殊樹脂充填により、振動を抑えて制音と直進性がUP。特殊山形ガードにより、適切な切込み量で刃先の欠落を防止します。
用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレートなど 刃数8 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8
1枚
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の切れ味と経済性。制振・制音レーザースリット。特殊樹脂充填により、振動を抑えて制音と直進性がUP。特殊山形ガードにより、適切な切込み量で刃先の欠落を防止します。
用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレートなど 刃数12 穴径(Φmm)20
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目詰まりが少なく、ロングライフです。マジック式のため、番手の取替えがワンタッチです。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。 材質基材:紙(Cw)、砥粒:AA 外径(Φmm)125
1箱(50枚)
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧シリンダー用Vパッキン用オスアタブターです
材質布入りNBR 寸法A(mm)3
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

油圧シリンダー用Vパッキン用メスアタブターです
材質布入りNBR
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

今までにない美しい仕上がり。補修タッチアップ作業の時短にもなります。漫画みたいな切れ味を実現。オルタネイトV字刃12Pを採用により、切断抵抗を押さえ、軽い切断とバリを低減させます。制振・制音レーザースリット:特殊樹脂充填により振動を抑えて制音、直進性がUP。
用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレートなど 刃数12 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.8
1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷

マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。目づまりが少なくロングライフです。穴なしタイプです。HNタイプは、熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。 トラスコ品番422-9854 粒度600(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 外径(Φmm)125
1箱(50枚)
3,198 税込3,518
翌日出荷

材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 厚さ(mm)3 使用温度(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●ねじ径(Rc):3/4"(PT)×3/4"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):32●全長(mm):49●重量(g):166●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9247-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。
仕様たて口 材質SUS304 表面処理酸洗
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
189 税込208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)





1個
83 税込91
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)





1個
91,980 税込101,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


スイッチング方式で動作いたします センター+のΦ2.1端子の電源ジャックに対応 AC100~240Vのフリーボルトに対応
入力電圧(V)AC100~240 出力電圧(V)DC12
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新規格適合品。軽量で装着が容易。前面にD環を標準装備。2種ショックアブソーバー対応品。
仕様胴ベルト無し 質量(kg)3 ベルト幅(mm)45 種類ロープ式 バックルプレート型 最大使用荷重(kg)150 ショックアブソーバの種類第二種
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)125 作動方式複動形
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1箱(100枚)
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


新規格適合品。2種ショックアブソーバー対応品。
質量(g)1800 タイプフルハーネス型用 ロープ径(Φmm)12 ランヤード(長さ)(mm)約1500 ロープ仕様ロープ式 ショックアブソーバの種類第二種 商品タイプダブル
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷