685件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。 種類難燃ケーブル 全長(m)10 形式対より丸形 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ポリエチレン 材質(導体)軟銅線 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 耐電圧(V/min)DC500またはAC350 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

APPシース色は全て灰になります。 EM-APPシース色は全て黒になります。 APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。 警報用ケーブルには一般用、屋内専用の2種類の規格があります。
用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路 規格AE(JCS4396号) 電圧(V)規格:60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。 種類難燃ケーブル 全長(m)200 象牙 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 耐電圧(V/min)DC500またはAC350 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
9,698 税込10,668
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類難燃ケーブル 全長(m)200 区分屋内専用 仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。 種別同心より形ケーブル 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 耐電圧(V/min)350
1巻(200m)
10,980 税込12,078
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類難燃ケーブル 仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 耐電圧(V/min)350
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等) 種類難燃ケーブル 絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
1巻
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。 種類通信ケーブル 導体外径(Φmm)0.65 全長(m)100 絶縁体標準厚さ(mm)0.2 絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上 耐電圧(V/min)AC350 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
1巻(100m)
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

導体上にポリエチレン絶縁を施し、この線心をより合わせてビニルシース(鉛フリービニル)を施した構造で、登録認定期間(JCT)の試験に合格した評定品です。
長さ(m)10 適合規格JCS 4396 2014適合品
1巻(10m)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(30m)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。 種類通信ケーブル 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-15~+60 使用電圧(V)60以下 絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

APPシース色は全て灰になります。 EM-APPシース色は全て黒になります。 APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。 警報用ケーブルには一般用、屋内専用の2種類の規格があります。
用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路 規格AE(JCS4396号) 電圧(V)規格:60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
3,998 税込4,398
取扱い終了
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1巻
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
1巻(10m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
1巻(10m)ほか
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

APPシース色は全て灰になります。 EM-APPシース色は全て黒になります。 APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。 警報用ケーブルには一般用、屋内専用の55種類の規格があります。
用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路 規格EM-AE(JCS4396号) 電圧(V)規格:60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
4,598 税込5,058
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 連結金具として。 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋
839 税込923
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

APPシース色は全て灰になります。 EM-APPシース色は全て黒になります。 APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。 警報用ケーブルには一般用、屋内専用の55種類の規格があります。
用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路 規格EM-AE(JCS4396号) 電圧(V)規格:60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。 材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼 タイプ軸用 バネ
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

あかしや写経用下敷
エコ商品
しなやかで、適度な柔らかさのある上質なウールフェルトです。写経用紙を置いた時にゆとりのあるサイズにしました。
グリーン購入法適合
1個
678 税込746
3日以内出荷

FSK(エフエスケー)CBN電着 ステンレス軸
砥粒ボラゾン 結合剤電着 適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類スナップフック
1個ほか
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
種別組立式 材質(本体)スチール ホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
種別組立式 材質(本体)スチール グリーン アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ポリ化粧天板は表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
仕様ノックダウン方式 材質(天板)ポリ化粧板、(フレーム)スチール 材質(脚部)スチール
1個
23,760 税込26,136
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
材質PPS 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
トラスコ品番238-5449 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1枚
29,980 税込32,978
翌々日出荷

主要部が溶接構造のため、耐久性に優れています。
仕様組立式 トラスコ品番238-5414 適合ねじ(アジャスター)M16×2.0
1枚
28,980 税込31,878
翌々日出荷

ファーステック錐型8爪チャック
前面取付タイプのみの取り扱いになります
質量(kg)21 最高回転数(min-1[r.p.m])1000 寸法L(mm)12 寸法H(mm)85 寸法A(mm)233 寸法F(mm)5.5 寸法D(mm)210 寸法E(mm)100 寸法B(mm)84 寸法C(mm)190 寸法J(mm)24 寸法G(mm)4-M12×1.75P 寸法K(mm)60 把握範囲(mm)外径:7-100
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●ソフトワイヤーΦ0.9mmまで 全長170mm アズワン品番65-9070-38
1本
159,800 税込175,780
33日以内出荷

作業台用帯電防止マット各種寸法別注可。エレリーク敷設床の抵抗は2×10の6乗Ω程度(電極面積28.26m2)。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用。カラフルで室内全体を明るくする色調。マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×40L×P2.0です。
グリーン 高さ(mm)742 材質(天板)帯電防止マット張り グリーン購入法適合 つや300
1台
62,980 税込69,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[M2]])。脚部はホワイト色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に最適です。 トラスコ品番243-4911 材質本体:スチール、マット:表 合成ゴム、裏 天然ゴム、天板:ポリ化粧 高さ(mm)742 奥行(mm)450 間口(mm)900 均等荷重(kg)300 材質(天板)ポリ化粧 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 色(脚部)グリーン
1台
52,980 税込58,278
8日以内出荷

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。作業台用帯電防止マットは各種寸法別注可能です。エレリーク敷設床の抵抗は2×106Ω程度です(電極面積28.26m2)。カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に。 仕様帯電防止マット張 トラスコ品番243-4920 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧 アース線の長さ(m)3 表面抵抗値(Ω)2×106Ω アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番240-8112 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番240-8147 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
トラスコ品番238-5473 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
トラスコ品番285-1474 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

主要部が溶接構造のため、耐久性に優れています。
仕様組立式 トラスコ品番285-1458 適合ねじ(アジャスター)M16×2.0
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

関連キーワード