カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
    • FRLユニット(26)
    • エアフィルタ(13)
    • 圧縮空気清浄化フィルタ(7)
  • 制御機器(132)
  • メカニカル部品(22)
  • バイク部品(13)
  • 家電(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
管接続口径
  • 1/8(4)
  • 1/4(25)
流れ方向
  • 右→左(5)
  • 左→右(24)
ねじの種類
  • G(6)
  • NPT(4)
  • Rc(19)
ブランド
  • SMC(48)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 内外電機(80)
  • 日東工業(25)
  • CKD(23)
  • 河村電器産業(18)
  • ニッセイ(14)
  • 三ツ星ベルト(6)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • SIEMENS(4)
  • オリンパス(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • KITACO(3)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • ビクセン(2)
  • BRAKING(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 岩田製作所(1)
  • ダイキン工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af20-02」の検索結果

関連キーワード
252件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AF20-D Series SMC

    AF20-D Series

    SMC
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • 25A-AF20-D Series 二次電池対応 エアフィルタ SMC

    25A-AF20-D Series 二次電池対応 エアフィルタ

    SMC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    欠品中
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースオーダーメイド仕様ロングケース対応
  • センサスタンド SAC・SAFタイプ 岩田製作所

    センサスタンド SAC・SAFタイプ

    岩田製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状L型目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    視認性&耐環境性向上。工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径Rc1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    10日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    10日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなしろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースナイロンケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    10日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaろ過度(μm)5流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • エアフィルタ AF-Aシリーズ AF20 SMC

    エアフィルタ AF-Aシリーズ AF20

    SMC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    21日以内出荷
    視認性&耐環境性向上。工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上 ●工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力 SMC

    ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし材質(ケース)ポリカーボネートケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなしケースケースガード付表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF20-D Series SMC

    AF20-D Series

    SMC
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)【標準外】20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様ロングケース対応
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    31日以内出荷
    視認性&耐環境性向上。工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)100流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)100流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,490~税込¥2,739~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業

    GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品

    日東工業
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
    用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
  • ブレーカー 日東工業

    ブレーカー

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    住宅用分電盤用ブレーカ
    用途分岐用漏電ブレーカ付属品端子カバー・木ねじ質量(kg)0.1寸法A(mm)32寸法D(mm)54.5寸法B(mm)70寸法C(mm)38端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)周囲温度(℃)25フレーム(AF)30
  • 分岐用漏電ブレーカ 日東工業

    分岐用漏電ブレーカ

    日東工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

    日東工業
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    翌々日出荷
    寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • GX スリム漏電ブレーカ 日東工業

    GX スリム漏電ブレーカ

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ネックライト Panasonic(パナソニック)

    ネックライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    首にかけて両手が自由に使えるLEDライト。白色LED搭載で、手元・足元を明るく照らします。また、軽くてコンパクトなのでバッグの中にも携帯できて便利です。ワンプッシュでオンオフの操作がかんたんにできます。小雨の中でも使える防滴構造です。1明るさ約1.5倍の約20lm。 BF-AF10P(13lm)比。※電池寿命は、BF-AF10Pと同じ15時間。2ニュアンスカラーを採用。流行色を取り入れ、ファッション性をアップ。ファッションに溶け込み、普段使いに最適。3軽量42g。長時間使用していても、首が疲れにくい
    質量(g)約42(パナソニックコイン形リチウム電池含む)径(Φmm)【ネックホルダー】215寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×26×50光源ワイドパワー白色LED(1個)使用電池コイン形リチウムイオン電池CR2032×2個照度(Lx)約30(1m前方 電池初期値)光束(Lm)約20(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形

    日東工業(3件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
  • GT3A形 オールマルチタイマ IDEC(和泉電気)

    GT3A形 オールマルチタイマ

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    AC100~240Vフリー電源。 セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。 見やすい動作表示灯完備。 DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。 海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。
    計数方式セラミック振動子発振計数方式動作時間のばらつき±0.2%、±10msセット誤差±10%標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回過電圧保護Ⅲ(IEC60664-1)
  • プーリー NTB

    プーリー

    NTB(18件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ブレーカー 日東工業

    ブレーカー

    日東工業
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時付) 日東工業

    PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時付)

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法A(mm)18寸法D(mm)54.5寸法C(mm)44保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
  • ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMC

    ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業

    PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品

    日東工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プラグインスリムサーキットブレーカ漏電ブレーカ
    用途アイセーバー用分岐ブレーカ極数2P2E外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン定格電圧 AC V100/200
  • 中形メインラインフィルタ エレメントキット CKD

    中形メインラインフィルタ エレメントキット

    CKD
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
    仕様中形メインラインフィルタ エレメントキットセット内容エレメント:1本、エレメント部Oリング:2本、ボウル部Oリング:1本使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5適合コンプレッサー15kW~120kW