カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。
硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上三価クロメート
適合ドライバー♯2-H形
材質PLA
色レッド
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
表面処理エコートWH処理
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプその他
取付方式フランジ取付
枠番35
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
材質銅
表面処理光沢すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカへの直接接続ができます。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、ジョイントバー3コ、保護板1コ
RoHS指令(10物質対応)対応
配・分電盤の一次送り(1回路)にご利用ください。
分電盤の小型化が可能です。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、送りバー3コ
材質送りバー:銅、樹脂部:変性PPE
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカと母線バーなどの接続にご利用ください。
ブレーカ端子ピッチの拡張が容易です。
バーホルダ・ラグ端子タイプ・ジョイントバーユニット(BP34-LT-J)とバーホルダ・ラグ端子タイプ・一次送りユニット(BP34-LT-1)の組合わせで入線サイズを大きくすることが可能です。
セット内容ワイドバーLT、R・S・T相各1コ
材質本体:銅
表面処理光沢すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。
主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
仕様配線用
付属品取付ねじ付
材質主幹リードバー:銅
表面処理光沢すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
他社製CTと組合わせてご利用できます。
LT取付台、ブレーカ取付台と合わせてご利用ください。
分電盤の小型化が可能です。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、CTバー3コ、LT取付台(25LTのみ)1コ、スペーサ(40LTのみ)2コ
材質送りバー:銅、樹脂部:変性PPE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:変性PPE
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード