126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-03B SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


視認性&耐環境性向上。工具不要
用途モジュラタイプ、一般空圧機器用 ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットなし ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース 表記製品の単位表記:MPa、℃ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N03 SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ろ過度(μm)5 管接続口径G3/8 流れ方向左→右 ボディサイズ40 ねじの種類G ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷

ねじの種類Rc 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 表記製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
1個
7,498 税込8,248
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ボディサイズ40 ねじの種類Rc ドレン排出口オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック、バーブ継手なし RoHS指令(10物質対応)対応 ケース金属ケース 表記製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃
1個
7,698 税込8,468
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)100 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷


仕様●行数:8●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:LPAF●シリーズ番号:LPAF-40-03.5-S-08-2-K-TR●コード番号:200-0284 アズワン品番65-7547-01
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:80●行数:8●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LPAF●コード番号:208-8784 アズワン品番65-7686-88
1セット(2個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:80●行数:8●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LPAF●コード番号:208-8782 アズワン品番65-7695-69
1セット(2個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40T) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置両側 枠番40 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40L) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置左側 枠番40 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40R) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置右側 枠番40 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40M) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置右側 枠番40 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40F) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置両側 枠番40 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40H) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置左側 枠番40 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ SMC 動画あり
使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ろ過度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.49MB)
1個
3,618 税込3,980
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (736種類の商品があります)


1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式表面形 高速形動作時間(sec)0.1以内 基準周囲温度(℃)40 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1台
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 寸法HM4 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


1個
949 税込1,044
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ 保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 定格使用電圧(AC V)100-200両用 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5 定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)10 材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理未処理 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)アルミ(A2017)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど 材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250) タイプディスク式 使用温度範囲(℃)220以下 接続方式フランジ 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220 最高使用圧力(MPa・G)1.6 最低使用圧力(MPaG)0.03
1個ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接続方式表面形 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(AC V)100/200(単3) 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格動作過電圧(V)AC135 定格不動作過電圧(V)AC120 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

付属品端子カバー 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 寸法D(mm)80 寸法B(mm)146 寸法C(mm)62 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

IEC60947-1/IEC60947-4-7とEN60947-1/EN60947-4-1。AFシリーズ接触器3極。AC/DC駆動のAFコンタクタAF09-AF38コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500VdcをカバーZコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24Vdc、500mAPLC出力による直接制御が可能で、コイル保持消費電力を低減ショートディップや電圧遮断に耐えるAF-Zコンタクタ(SEMIF47-0706準拠)AF40-AF96は、主に三相モーター、690VACと220VDCまでの電源回路の制御に使用されるコンタクタで、3つの主極を持つブロックタイプの設計になっています。AF116-AF140コンタクタは、主に3相モータ、690VACの電源回路(AF146では最大1000VAC)の制御に使用されます。AF190-AF370コンタクタは、主に3相モータ、最大1000VACの電源回路の制御に使用されており、3つの主極を備えたブロックタイプの設計になっています。AFコンタクタはサージ保護機能を内蔵しており、追加のサージサプレッサは必要ありません。
仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:3●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF26●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:86mm●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7265-64
1個
21,980 税込24,178
欠品中

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)25 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理黒染 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
11,980 税込13,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

関連キーワード