29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3 ノズル取付部G1/8 材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) ノズル外径(Φmm)(先端)7 チューブ径(Φmm)6
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアーダスターガン用フレキシブルノズル モノタロウ 動画あり
奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズル ノズル内径(Φmm)3 取付ねじサイズG1/8 材質ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ) 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル外径(Φmm)6 適合流体空気
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。 ノズル口径(Φmm)3.7 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)スチール 流体空気 ノズル外径(Φmm)約5.9 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm)3 カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 材質(本体)アルミ 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 空気使用量(L/min)610 ノズル外径(Φmm)約5.9 接続口常圧用カプラー ノズルねじ径G(PF)1/8 ノズルタイプロングノズル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で簡単にエアーの吹き付け角度等の曲げ作業が出来ます。
ノズル口径(Φmm)3.0 ノズル接続径G1/8 材質/仕上アルミニウム(特殊ポリマーコーティング)/ポリエチレン被膜、黄銅
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。 取付サイズR1/4 材質樹脂 質量(g)15 種類フラット 耐熱温度(℃)110
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm)2 空気使用量(L/min)280 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)アルミ 質量(g)212 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 接続口常圧用カプラー ノズルタイプスタンダード(流量調整付) 関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷


フレキシブルオイルノズルは丸ノズルと平ノズル2種類あり、刃物の速度・加工材料・送り速度に応じて選択していただけます。刃先の寿命が長くなり、加工面も綺麗に仕上ります。プラスチック製に比べてノズル先が前にタレさがることもありません。
用途切削加工、冷却、給油用ノズルに 適合流体切削油 材質鉄、真鍮、クロームメッキ
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
380 税込418
当日出荷

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異径内・外ソケット アソー CADデータあり
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

内径×外径(Φmm)5×8 イエロー 最高使用圧力(MPa)0.8 カプラータイプ小:20PPA、大:20SP 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
475 税込523
当日出荷

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ラベル
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(1.09MB) 図解NoGSW1007 エンジン(FJ100DAA20)フューエルタンク、ラベル部品_No.16、MSW1511-F 電装品,スタータ,ラベル部品_No.40、JHW708 エンジン フューエルタンク、ラベル部品_No.29、GSW10 エンジン FJ100D-BG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ラベル_No.45、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ラベル_No.45、GSW10 エンジン FJ100D-AA20 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ラベル_No.33、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)フューエルタンク、ラベル部品_No.33
1個
219 税込241
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナット
関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.81MB) 図解NoGSW10 エンジン FJ100D-AA20 クランクシャフト、ピストン、バルブ 部品 ナット_No.45、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 クランクケース、ピストン、バルブ部品 ナット_No.47、GSW10 エンジン FJ100D-BG クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ナット_No.47、GSW1007 エンジン(FJ100D-AA20)ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.27、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.27、MSW1511-F ピストン,クランクシャフト,バルブ,カムシャフト部品_No.25、JHW708 エンジン ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.27
1セット(5個)
159 税込175
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワッシャー 6.5X11.5X2.0
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.71MB) 図解NoJH205F エンジン コントロールソウチ、キャブレタ部品_No.25、JH301F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.25、MSW1511-F クランクケース,シリンダヘッド,コントロール装置部品_No.61、MS330CNA-F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.25、GS28MX-1 エンジン(FG150)コントロールソウチ、キャブレタ部品 ワツシヤ 6.5X11.5X2.0_No.25、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)コントロール装置、キャブレタ部品 ワツシヤ 6.5X11.5X2.0_No.25、MP2500E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 ワツシヤ 6.5X11.5X2.0_No.45、GSW10 エンジン FJ100D-BG21 コントロール装置、キャブレタ部品 ワツシヤ 6.5X11.5X2.0_No.21、JH250F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.25、MSW1108-F クランクケース,シリンダヘッド,コントロール装置部品_No.49など
1個
43 税込47
7日以内出荷