29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




Panasonic(パナソニック)充電マルチツール 本体のみ
RoHS
ブレード交換はにツールは不要。スピィディに準備・片付け可能新3.8A電池搭載で長時間作業も安心メーカー従来品EZ46A5と比較し軽量小型化で、抜群のグリップ力を実現。上向き作業も、長時間作業も快適ハイパワーブラシレスモーターで10.8Vでもパワフルに作業可能
仕様【振動3軸合成地】14.84m/s2〈EZ9MD32SB使用〉【コンパネ切断押付荷重】2kgf 【作業時間】17分(10.8V 3.8Ah)・8分(10.8V 2.0Ah)〈EZ9MD32SB使用〉【石膏ボード開口押付荷重】0.5kgf【作業時間】25分(10.8V 3.8Ah)・12分(10.8V 2.0Ah)〈EZ9MD32SB使用〉【釘切断Φ4(CN90-F釘)押付荷重】2kgf【作業本数】200本(10.8V 3.8Ah)・100本(10.8V 2.0Ah) 振動数(min-1)10000~14000回 振動数無段階ダイヤルセット RoHS指令(10物質対応)対応 振動角度(°)約4
1台
25,980 税込28,578
当日出荷


ヘッド交換式ミリングシステムにより、素早く簡単かつ正確な作業間の切替えが可能です。
用途アルミ合金の一般フライス加工用。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ28T) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式脚取付 軸配置両側 枠番28 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22R) ニッセイ CADデータあり
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ32T) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式脚取付 軸配置両側 枠番32 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
67,980 税込74,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22T) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式脚取付 軸配置両側 枠番22 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ32R) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式脚取付 軸配置右側 枠番32 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ28R) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式脚取付 軸配置右側 枠番28 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ28L) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式脚取付 軸配置左側 枠番28 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ40R) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式脚取付 軸配置右側 枠番40 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ32L) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式脚取付 軸配置左側 枠番32 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ40T) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式脚取付 軸配置両側 枠番40 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ40L) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式脚取付 軸配置左側 枠番40 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22L) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式脚取付 軸配置左側 枠番22 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~250℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に 接続口径Rc1 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)28 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180(凍結のないこと) 材質(ボディ)ステンレス 耐熱クラスクラス180(H) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 周囲温度(℃)-10~60 作動圧力差範囲(MPa)0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,150 税込52,965
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AH50-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 取付支持形式両端タップ 形式エアハイドロタイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具両端タップ 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


仕様別置トランス用ベース 適合機種AH25、DP24・DP36・DP40・ DP48、AP30F・ AP40F5シリーズ 長さ(mm)22.5 幅(mm)32 取付方式ねじ、レール 奥行(mm)58
1個
249 税込274
21日以内出荷