軽量なので持ち運びが容易にできます。
簡単にバリケードが作れます。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)635×820
こんなお得な商品も!

単管バリケード 樹脂製 環境配慮型
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
単管パイプをセットしてバリケードとして区域管理ができます。(パイプ径48.6mm単管用)
用途工事現場の区域管理に
材質ポリプロピレン(PP)
間口(mm)637
質量(kg)1.6
高さ(mm)806
奥行(mm)68
強化樹脂製の単管バリケードです。クランプは鉄製でパイプ径48.6、42.7mm兼用です。
本体が軽いので片付けるのが楽です。
色グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×57×800
トラスコ品番354-4231
質量(kg)1.9
1台
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。
スチール製で丈夫です。
枠の底穴部分はバリなどが残っているおそれがありますので、必ず手袋など着用してお使いください。
用途単管バリケード用
材質スチール
寸法(mm)約830×600
質量(kg)約3
下段高さ(mm)約240(クランプ中心まで)
上段高さ(mm)約800(クランプ中心まで)
パイプ径(Φmm)約45
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
色グリーン
材質PP
外寸(mm)637×68×806
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
材質ポリプロピレン
色グリーン
エスコ品番EA983FV-81A
寸法(mm)640×57×800(H)
質量(kg/枚)約2
1個
¥6,360
税込¥6,996
欠品中
軽量で運搬がしやすく、耐久性も高い。
クランプカバー、単管キャップと一緒にお使い下さい。
仕様クランプ2接点式(単管Φ48.6、Φ42.7兼用)
材質本体:PP、クランプ:鉄製
サイズ(mm)横640×縦800か□57
設置・収納が、すばやくカンタン。
材質ポリプロピレン
仕様脚部折りたたみ式
トラスコ品番814-9542
寸法(mm)750×1340
質量(kg)5
日本緑十字社品番132100
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
実用性、機能性、耐久性に優れた単管バリケード。蛍光系グリーンで視認性抜群!。目の部分は反射素材を使用!
材質高密度ポリエチレン
厚さ(mm)50
寸法(mm)790×500
質量(kg)2.4
1セット(5本)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
重量があるので、風圧に耐える。直線だけでなく屈曲箇所でも間隔を自由に連結できます。メッキ加工単管パイプを使用しているので耐久性抜群。
材質スチール
寸法(mm)900×615
質量(kg)6
下段高さ(mm)140
上段高さ(mm)750
1台
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
こんなお得な商品も!

単管用 スタンド U字型
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
上下のクランプに単管を取り付け、使用してください。
材質スチール
寸法(mm)745×630
質量(kg)2
下段高さ(mm)170
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
材質鉄
寸法(mm)1190×790×470
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
寸法(高さH×幅W)(mm)780×1200
仕様裏面(安全第一)白文字入り
質量(kg)3
1台
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
「MA326AJ+STA20J アルミ6段一脚マルチスタンドセット」は、安定感を保ちながら移動もスムーズで、旅先や野外での撮影に最適です。グリップ部分には滑り止め加工が施されており、手が濡れている場合でも安心して利用可能です。補助脚もコンパクトなデザインのため、持ち運びの負担も軽減。32mmのパイプ径による堅牢さを持ちつつ、軽量でありながら高い耐久性を誇るアルミ合金を使用しており、持ち運びにも非常に便利です。6段の高さ調整が可能で、様々なシチュエーションに合わせて自由自在に設定できます。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1
質量(kg)1.2
段数6
全高(mm)(約)1710
パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:16
荷重(kg)最大搭載:8
ベース径(Φmm)雲台取付55
縮長(mm)(約)460
素材アルミニウム
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:100×60×H95mm●材質:栃●重量:150g●コード番号:AJ2367
アズワン品番67-8160-74
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:100×75×H100mm●材質:スプルス●重量:120g●コード番号:AJ2368
アズワン品番67-8160-72
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途記録写真用テープロッド
材質(テープ)ガラス繊維
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.7
JIS規格1級
陸っぱりのフィールドを広げるAJカスタムTGラウンド。鉛の1.7倍という高比重のタングステンヘッドを採用することで、潮流の速い場所や水深のあるダイナミックなポイントの攻略が可能に!。タングステンは硬度も高いため、バイト時の反響感度やボトム感度も金属的で刺激的なものに!。形状はオールラウンドに使える球型。重さが一目でわかるように側面にはウエイトの刻印を施しています。フックにはアジングで好評のAJカスタムジグフックを採用。刺さりの良さと防錆を両立する「ナノアルファ」コーティングとタングステンのシルエットの小ささが相まって、抜群の吸い込み&フッキング性能を誇ります。ボートからのジグ単アジングにも是非。
サイズ#4
入数3本
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
KC キーボードスタンド [KS-9000] 専用 2段用アダプター
耐荷重(kg)約10
1台
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
同一種類は重ねが出来ます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
高い変換効率を誇る米国SUN POWER社製ソーラーパネルを搭載。最高の信頼性とテクノロジーが驚きの充電スピードを実現したAJ-NSOLARシリーズのハイスペックモデルです。、スマホとモバイルバッテリーを同時充電など2台同時充電が可能なUSB-A×2ポート搭載。、直射日光を実現するスタンド付きで安定した自立で高効率な充電が可能です。、とっさの雨にも安心なIP65準拠の防塵防水加工です。、本商品はレッドカップキャンペーン対象商品です。売り上げの一部や国連WFPが行う「学校給食支援」に役立てられます。
仕様●寸法:幅160×奥行30×高さ245mm、展開時/幅551×奥行12×高さ245mm●質量:450g±10g●ソーラーパネル最大出力:16W●パネル数数:3●USBポート数:2●ループフック:2●充電目安時間:約2時間(iPhoneSE使用時)※日照等条件により異なる
アズワン品番67-6582-46
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:250×250×H700mm●重量:12kg●容量:15.9L●天然木+ステンレスヘアライン仕上●中箱サイズ:190×190×H550mm●コード番号:AJ2801
アズワン品番67-8165-41
1台
¥109,800
税込¥120,780
28日以内出荷
駐輪の際、非常に便利です。(※一部外装パーツの加工が必要な場合があります。)
主な適合車種セピア(AJ50)
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:240×240×H600mm●カラー:ブラック●重量:3kg●材質:本体/亜鉛メッキ鋼板アクリル塗装、蓋/ステンレスH.L仕上、縁/ABS、底サッシュ/再生塩化ビニール●コード番号:AJ2756
アズワン品番67-8165-35
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:250×250×H600mm●重量:9kg●カラー:ステンレス●材質:本体・トップパーツ/ステンレスヘアライン仕上●コード番号:AJ2763
アズワン品番67-8165-34
1台
¥69,980
税込¥76,978
28日以内出荷
材質ABS樹脂
質量(g)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×110×170
耐熱温度(℃)90
耐冷温度(℃)-40
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
KAWAJUN(カワジュン)サニステップスタンド用のオプション。
サニステップスタンドの噴霧量調整に使用する調整ピンです。
4段階の噴霧量調整が可能になります。
用途サニステップスタンド用のオプション。噴霧量調整に使用する調整ピンです。
材質(本体)ステンレス
1本
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ45×H62mm●コード番号:AJ4017
アズワン品番67-8138-26
1個(250本)
¥1,990
税込¥2,189
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ