624件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)無線式警報ブザー AL-005
カバンの置き忘れや盗難時に警報音でお知らせします。
グレー 質量(g)【子機】約60(電池含む)、【親機】約135(電池含む) 電源【子機】単4アルカリ電池 LR03×2本(DC3V)、【親機】単3アルカリ電池 LR6×2本(DC3V) 強度(kg)【親機】ワイヤー:100以上(線径Φ3.2mm) 機能【子機・親機】[電源自動起動機能] 親機・子機脱着方式・・装着時電源OFF、脱時電源ON待機状態【親機】[エマージェンシー機能] 非常・緊急ボタン押下で親機側が本鳴動 電池チェックチェックボタン押下時LED緑点灯/赤点灯/消灯 ブザー音【親機】鳴動時間 60分以上(電池が新品の状態)/【鳴動音量】本鳴動:100dB(1m先にて)、予備鳴動:63dB(1m先にて) 電池寿命約1200時間(運用状態=1日8時間稼動で約150日) 表示灯電池残量チェック時:電池残量OK・・緑LED点灯、電池交換要・・・赤LED点灯または消灯(点灯せず) 各種認証電波法第38条に基づく工事設計認証を取得 動作距離(m)約6m~20m以上離れると鳴動 条件:反射波や輻射波の影響を受けない見通し距離(動作距離は使用環境により変動することがあります) 使用周波数(MHz)小電力帯2450MHz帯及び微弱電波315MHz帯の切替 材質(外周部)ABS樹脂
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

天然・化学繊維の混合毛タイプで細かいゴミから粗ゴミまで取れます。
種類化繊ホウキ 全長(mm)約1245 幅(mm)約220 質量(g)約380 タイプ組立不要 毛丈(mm)約140 材質(毛)ポリプロピレン(PP)50%・アレンファイバー50% 材質(ハンドル)スチールパイプ 材質(ヘッド)ポリプロピレン
1セット(5本)
5,398 税込5,938
翌々日出荷

日本メカケミカルメカディップAL-5
油性系で溶接時のブローホールの心配がないアルミ用スパッター付着防止剤。低粘度で作業が容易です。アルミニウム系材料のスパッター付着防止に効果的です。
用途アルミ材溶接スパッター付着防止 成分炭化水素、極圧添加剤 他 引火点(℃)55 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.7(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18L 比重(at15℃)0.77 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

使い込むほど良く馴染みます。
材質本革 対応幅(mm)ベルト:60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

板部両端を丸く加工することで砂を均す際に生じる引掛りを解消。ヒノキ素材で耐水性・耐湿性に優れます。肌触りも良いので、女性やお子様でのグランド整備におすすめです。
用途両面使用可。簡単組立。 材質ヒノキ 長さ(cm)柄長さ:170 高さ(cm)板高さ:10 入数5本1組
1組
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

EA928AL-5の取替用 ステンレス、プラスチック、ホーロー、木製、タイル等のバスタブに、キズを付けずに汚れを落とします。 不織布使用で汚れ落としが一段とアップしました。 クルッと自由に回転しますので、コーナーの汚れ取りにも便利です。 回転板周りも力がワイドに広がるデザインです。 短くして使用すると一段と力を加えて洗えます。
エスコ品番EA928AL-15 材質頭部:ナイロン不織布 寸法(mm)145×115×35 質量(g)106 商品タイプスペア
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷


UnitGarage (ユニットガレージ)トップケース plate for luggage rack | AL5
適合車種BMW R 1250 GS R 1250 GS ADV LC R 1250 GS LC Rad R nineT Pure R nineT Racer R nineT Roadster R nineT Scrambler R nineT Urban GS Harley Davidson Pan America 1250 Moto Guzzi V7_850 (2021-2022) Yamaha Tenere 700
1個
31,980 税込35,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
69,980 税込76,978
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗練を極めたデザインがワンランク上の信頼感を醸し出すSLEEKMODERNSUITS。おもてなしの精神を表現したモダンな装いが、立ち居振る舞いの美しさを際立たせます。ストレートワイドパンツは、どんな身長の方でも足を長く綺麗に見せてくれるNEWシルエット。後ろ姿まで隙のない美しい仕立てで、颯爽としなやかな印象に。ウエストの後ろベルトは全面ゴム入りで、おもてなしのプロ服として、所作を美しく、スマートにサポートします。ソフトな肌あたりと程よいハリ感を持ち、高いストレッチ性も兼備。立体感のあるリッチな風合いながら、自宅で洗えるイージーケアを叶えました。
混率(%)ウール50/ポリエステル50 股下(cm)85 機能2wayストレッチ/ホームクリーニング/オールシーズン/ウエストアジャストゴム仕様/L字型ポケット 生地クロス ウール ストレッチ
1枚
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

室内建具や造作材などと窓辺をコーディネートできます。組立て済完成品で取付けも簡単です。
用途3種類の納まりに対応。天井埋込み、壁付、天井直付の3種類の納まりで小窓からテラスサイズまで対応できます。 高さ(mm)127 奥行(mm)180
1個ほか
9,898 税込10,888
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL005G。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-04。スズキ[SUZUKI] TL1000S 97-01。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 96-03。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 650 [グラディウス650] 09-15。スズキ[SUZUKI] GSR600 06-11。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 97-03。スズキ[SUZUKI] GSR400 06-11。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 400 [グラディウス400] 10-15。スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 13-17。スズキ[SUZUKI] V-Strom650 [V-ストローム650] 11-18(ハンドガード同時装着不可)。色[カラー]:ゴールド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL005
材質アルミ ゴールド(アルマイト) 型番EAL005 適合メーカースズキ
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1箱(4個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL005B。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-04。スズキ[SUZUKI] TL1000S 97-01。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 96-03。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 650 [グラディウス650] 09-15。スズキ[SUZUKI] GSR600 06-11。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 97-03。スズキ[SUZUKI] GSR400 06-11。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 400 [グラディウス400] 10-15。スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 13-17。スズキ[SUZUKI] V-Strom650 [V-ストローム650] 11-18(ハンドガード同時装着不可)。色[カラー]:ブルー(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL005
材質アルミ ブルー(アルマイト) 型番EAL005 適合メーカースズキ
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
電源単3形乾電池×1個(別売) 外径×全長(mm)28×102 仕様防滴仕様 トラスコ品番329-2703 材質(本体)アルミニウム 質量(g)64 全光束(Lm)26 使用電球LED 連続点灯時間約6時間(アルカリ電池使用時) 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

ハンドパレックトラック交換部品
仕様6004ZZ 適合機種ND、NC 部品名称ボールベアリングNAL 部品番号33 機種区分ND低床
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ハンドパレックトラック交換部品
適合機種ND、NC 部品名称ホイルベルクランク 部品番号37
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドパレックトラック交換部品
適合機種NB 部品名称ベアリングカバー 部品番号32
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドパレックトラック交換部品
適合機種ND、NC 部品名称ホイルベルクランクピン 部品番号38 機種区分ND低床
1個
829 税込912
4日以内出荷

コレックロールピン
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種ND、NC サイズΦ5×30 部品名称ロールピン 部品番号39
1個
51 税込56
4日以内出荷


ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ フレームカバー 左側
適合車種Honda、CBR 1000 RR (2008-2009)
1個
48,980 税込53,878
36日以内出荷

ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ エアーベントカバー 左側 BMW R 1200 GS '17
適合車種BMW、R 1200 GS (LC) (2017-2022)
1個
53,980 税込59,378
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
36日以内出荷

アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。幅広い領域で安定した加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。
刃数2 材質超硬合金 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



東邦シートフレームラピスV5AL 補修塗料
用途外壁、サイディング タイプ常乾 危険物の類別非危険物
1セット
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割で防振機能をもたせたHDCコーティング付3枚刃コーナーRエンドミルです。通常のDLCコーティングは表面硬度が約2000HVに対し、HDCコーティングは5000HV以上をマークしています。膜厚が非常に薄く高滑り性を有しているためアルミのドライ加工を実現できます。溝を強ねじれにして、送りスピードも上げやすく設定しております。
用途アルミ・非鉄用 材質超硬 形状コーナーR 刃数3 シリーズエンドミル|4346CRAL3FHDC コーティング水素フリーDLC リード角(°)43/45/46
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)