次世代の一体成形ゴムでできたガーデンブーツ!
継ぎ目の無い一体成形のため、水漏れしにくい
軽くて、やわらかく、疲れにくい♪歩きやすい♪
用途屋外での仕事や作業に/アウトドア・レジャーに/農作業・ガーデニングに/雨の日の外出に/釣りに/洗車に
形状ミドルカット
材質(アッパー)本体:合成ゴム
標準質量(g/片足)約350(25cm)
機能軽量/防水・撥水
材質(裏)ポリエステル
靴タイプブーツ
使い込むほど良く馴染みます。
材質本革
対応幅(mm)ベルト:60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステンレス製2重枠を使用したパワフル魚網。枠の曲がり防止にジョイント部前後にクロス式の補強ステンを溶接しさらに強度を高めています。雑魚すくいからイケスの魚すくいまで幅広く対応しています。柄は剛性に優れた肉厚のアルミパイプを使用しています。パイプ末端にはすべり防止のグリップ付
材質網:ナイロン、網枠:ステンレス、柄:樹脂被膜スチール、グリップ:ゴム
質量(g)約570
寸法(cm)36×121×3
網目(mm)約3
深さ(cm)網:22
1セット(3本)
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質PET12/SPE15/AL7/SPE20/LLD40
寸法(mm)80+60×210
色アルミ
サイズノッチ付
1枚(50枚)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
設定温度を超えると電源をカットし、温度低下後も復帰しません(温度過昇防止機能)。装置や壁に掛けて使用できるためコンパクトに使用できます。対象物へ固定しやすい丸端子式温度センサー付きです。
仕様最小表示単位(℃):1 設定範囲(℃):0~999℃※1 動作内容:ランプ点灯・内部リレーONまたはOFF(切り替え可)
出力方式リレー接点による電圧出力
温度センサーK型熱電対
表示精度±0.5%rdg±1dgtまたは±3℃(センサー誤差含まず)
アズワン品番1-2995-21
1台
¥36,600
税込¥40,260
当日出荷
主な適合純正品番6E0-45941-01-EL
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:9900B-70137
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
適合車種BMW R 1100 GS R 1150 GS R 1150 GS ADVENTURE R 120 G ADV R 120 R R 120 S ADV R 120 S R ADV R 120 Xrambler R 1200 GS R 1200 GS ADV LC R 1200 GS ADVENTURE R 1200 GS LC R 1200 GS LC Rad R 1200 R R 1250 GS R 1250 GS ADV LC R 1250 GS LC Rad R 80 G R 80 GS PD R 80 S R 850 GS R Classic serie R120 G R120 S R120 S R Harley Davidson Pan America 1250 Moto Guzzi V7_850 (2021-2022) Yamaha Tenere 700
製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。
ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。
接続口R
材質(本体)プラスチック
消音効果(dB)25
タイプ樹脂サイレンサー
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-MBA10AL3/A2。販売備考:スリップオン/レーシング(ローマウント)/エヴォリューション(ローマウント)用。純正タンデムステップと同時装着不可です。適合情報:。アプリリア[APRILIA] RSV4 FACTORY [ファクトリー] 09-14。アプリリア[APRILIA] TUONO V4R APRC [トゥオーノ] 11-16。アプリリア[APRILIA] RSV4R 09-14。タイプ:オプション マフラーブラケット。色[カラー]:アルミニウム。材質[素材]:アルミニウム。備考:スリップオン/レーシング(ローマウント)/エヴォリューション(ローマウント)用。純正タンデムステップと同時装着不可です。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-A10SO6-ZC
適合【関連商品】品番:S-A10SO6-ZC
材質アルミニウム
色アルミニウム
区分オプションパーツ
備考スリップオン/レーシング(ローマウント)/エヴォリューション(ローマウント)用。純正タンデムステップと同時装着不可です。
タイプオプションマフラーブラケット
1個
¥22,980
税込¥25,278
92日以内出荷
仕様MIWA AL3Mを面付で設置する場合に使用するBOXです。
対応機種MIWA AL3M
バックセット(mm)対応:38/51
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:9900B-70134
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
AWのロングタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品M3×6mmネジ×4、フレームナット×4
材質アルミ合金
質量(g)300max.
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×42
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
¥13,648
税込¥15,013
12日以内出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。
トラスコ品番369-7291
材質特殊合金鋼
全長(mm)127
対辺(mm)3
対辺寸法(mm)3
首下長(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
構造はシンプルで軽量
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。
取り扱いが簡単
軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
適合車種Harley Davidson Pan America 1250
ナイロンを使用しており耐ピンホール性に優れています。
アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています。
三方を10mm幅でシールしています。
仕様酸素透過度:1.0mL/(m2・day・MPa)以下
透湿度(g/m2)0.1(day)以下
遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
種類警報スイッチ
ユニフォームやウエス、コンクリート床など多目的に使用できます。高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄できます。環境に配慮した無リンタイプです。
用途床、防火壁、ユニフォーム、ウエス、ローリー、トラック等の洗浄
成分主成分:界面活性剤、キレート剤
トラスコ品番425-5965
材質主成分:界面活性剤、キレート剤
色淡黄色~白色
タイプ無リン
容量(kg)7
希釈倍率500~1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
UnitGarage (ユニットガレージ)Atlas 36L Aluminum トップケース + Husqvarna Norden 901 Plate with support | AL3-3006-BL
適合車種Husqvarna Norden 901
2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。
また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)ハブ:アルミ合金
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(スパイダー)ニトリルゴム
アルミ合金加工に特化し幅広い加工条件でビビリを抑制できる3枚刃3倍刃長のスクエアエンドミルです。
用途被削材:アルミニウム、アルミニウム合金、鋳造アルミニウム。
材質超微粒子超硬合金
適合車種BMW R 1200 GS ADV LC R 1200 GS LC R 1200 GS LC Rad R 1250 GS R 1250 GS ADV LC R 1250 GS LC Rad
1個
¥7,698
税込¥8,468
36日以内出荷
不思議の国のアリスの世界観をモチーフにしたソーラーライトです。炎をモチーフとしたイエローLEDの揺らぐライトとメルヘンなRGBライトの切り替えが可能。
用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。
材質ABS樹脂、ガラス、スチール、AS樹脂
幅(mm)128
高さ(mm)215
奥行(mm)128
本体質量(kg)0.79
使用電池ニッケル水素充電池 1.2V 1000mAh 単3形1本
使用環境屋外
保証期間1年
球数(イエロー)1/(RGB)3
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。
サイズAL-035
寸法L(mm)20.5
最大軸穴径(mm)(d1・d2)8
寸法L1(mm)6.5
最大トルク(N・m)1.5
寸法D(mm)16.1
最小軸穴径(mm)(d1・d2)4
寸法L2(mm)0.5
許容誤差偏心(mm)0.1
許容誤差偏角(°)0.5
軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴4
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
タイプスティックタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
座るだけで腰を楽にする、本格的な姿勢ケア。
カイロプラクティックの理論に基づいた独自の姿勢サポート機能と、
座り心地を追求した構造で、腰をやさしく包み込み、正しい姿勢へと導く。
腰部を左右から包み込む形状が腰椎の自然なわん曲をサポートし、
背骨全体のS字カーブを保ちやすくします。
包み込んで支えるダブルホールド構造で心地よく理想の姿勢へ。
材質構造素材:ポリプロピレン、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル92%・ポリウレタン8%、フレームライン:塩化ビニル樹脂
質量(kg)約3.1
耐荷重(kg)約120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×430×410
柔らかい素材で、加工が簡単です。
用途通路、水周りなどに。
材質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)920
厚さ(mm)2
質量(kg)17
タイプロールタイプ
長さ(m)10
アルミ合金加工に特化し幅広い加工条件でビビリを抑制できる3枚刃3倍刃長のスクエアエンドミルです。
被削材:アルミニウム、アルミニウム合金、鋳造アルミニウム。
仕様●刃径(mm):2●刃長(mm):6●全長(mm):60●シャンク径(mm):4●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-3778
アズワン品番67-5562-26
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ