1,125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。 2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。
材質プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅 形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC/DC600 定格電流(A)9.5(MAX) 適合電線(mm2)0.3~0.89 結合方式ワンタッチ 適合電線範囲 AWG(#)22~18 結線方法圧接
1袋(1セット)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピンコンタクト, 圧着端子
エコ商品
仕様ジェンダー = オス端子方法 = 圧着コンタクトめっき = ニッケルの上に銀コンタクト材質 = 銅最低使用温度 = 7777最高使用温度 = 7777IP65性能を確保するためには、適切な組み立て手順に従う必要があります。. パワーコンタクト. このTE Connectivity製のコンタクトは、AMP丸型プラスチックコネクタ(CPC)シリーズ5 / 6との併用を対象にしています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷


ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1袋(10個)
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
種別ソケットコンタクト
1パック(100個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
1個ほか
特価
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

仕様オス・メス = オス端子方法 = 圧着シリーズ = M23 B併用可能製品 = M23コネクタコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +130℃取り付けタイプ = ケーブルマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
当日出荷

ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
形状ストレート 種別ピンコンタクト 定格電流(A)Max7 コンタクト形状オス 結線方法圧着 動作電圧(V)AC/DC600
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様オス・メス = オスケーブルサイズ = 22 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = BBA併用可能製品 = SSLコネクタコンタクトタイプ = ピン長さ = 14.5mm定格電圧 = 250 V ac/dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃取り付けタイプ = ケーブルマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25個)ほか
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
1個ほか
35 税込39
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス to オス 5極 1列 2mm AMP CTシリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = オス to オス取り付けタイプ = パネルマウントシリーズ = AMP CTボディ向き = ストレート長さ = 19.4mm幅 = 6.8mm深さ = 12mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 2.0 mm 1列パネル取り付けヘッダ - CTシリーズ. 中心線が2.0 mmのCTシリーズ1列パネル取り付けプラグスタイルヘッダです。これらのプラグスタイル被覆フィードスルーパネル取り付けヘッダは、UL94V-0 66ナイロンハウジング、銀めっき黄銅ピンコンタクト、及び22 → 30 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 654-4023 654-4023 及び ; 680-1391 680-1391 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
種別リセ・ハウジング
1個ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052 定格電圧(V)MAX300 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX10 AC・DC 表面処理すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下 仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水温センサー・インジェクション用コネクター専用端子。
適合電線0.5~1.0sq RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 挿入工具 AMP-BARRELシリーズ ピン
シリーズAMP-BARREL 使用工具Insertion Tool
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 表面処理すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#)28~22 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 電線被覆外径(mm)1.2~1.8 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0 仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
249 税込274
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
169 税込186
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス to オス 10極 1列 2mm AMP-CTシリーズ
エコ商品
仕様TE Connectivity 2.0 mm 1列パネル取り付けヘッダ - CTシリーズ. 中心線が2.0 mmのCTシリーズ1列パネル取り付けプラグスタイルヘッダです。これらのプラグスタイル被覆フィードスルーパネル取り付けヘッダは、UL94V-0 66ナイロンハウジング、銀めっき黄銅ピンコンタクト、及び22 → 30 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 : 654-4023 654-4023 及び : 680-1391 680-1391 を確認してください。 長さ(mm)29.4 幅(mm)6.8 取付方式パネルマウント ピッチ(mm)2 シリーズAMP-CT 深さ(mm)12 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス to オス ボディ向きストレート
1袋(5個)
979 税込1,077
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス to オス 3極 1列 1.5mm AMP Mini CTシリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 1.5mmジェンダー = オス to オス取り付けタイプ = パネルマウントシリーズ = AMP Mini CTボディ向き = ストレート長さ = 11mm幅 = 12.8mm深さ = 6.5mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 1.5 mm 1列パネル取り付けヘッダ - Mini CTシリーズ. Mini CTシリーズ1列フィードスルーシュラウドプラグ式パネル取り付けヘッダで、1.50 mmのセンターラインが付いています。 このパネル取り付けプラグ式シュラウドヘッダはUL94V-0ナイロン66製ハウジング、スズめっき黄銅ピンコンタクトを備え、24 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。 適合するかん合製品については、代表品番< 681-1988&#x27;) 681-1988/及び< 683-1692&#x27;) 683-1692/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
489 税込538
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス to オス 6極 1列 1.5mm AMP Mini CTシリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 1.5mmジェンダー = オス to オス取り付けタイプ = パネルマウントシリーズ = AMP Mini CTボディ向き = ストレート長さ = 15.5mm幅 = 12.8mm深さ = 6.5mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 1.5 mm 1列パネル取り付けヘッダ - Mini CTシリーズ. Mini CTシリーズ1列フィードスルーシュラウドプラグ式パネル取り付けヘッダで、1.50 mmのセンターラインが付いています。 このパネル取り付けプラグ式シュラウドヘッダはUL94V-0ナイロン66製ハウジング、スズめっき黄銅ピンコンタクトを備え、24 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。 適合するかん合製品については、代表品番< 681-1988&#x27;) 681-1988/及び< 683-1692&#x27;) 683-1692/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
669 税込736
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス AMP Type IIシリーズ 圧着 1袋 1000個入
精密ネジ加工を行ったType IIのピン&ソケットコンタクトは高い法線抗力を低抵抗で実現しています。嵌合部は閉端になっており、スタブの位置ずれによる損傷を防ぎます。
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ●シリーズ:AMP Type II●適合電線サイズmm2 Min:0.8mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:18AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●シリーズ番号:200333●最大接触抵抗:5.5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5829 アズワン品番65-7775-39
1袋(1000個)
749,800 税込824,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ AMP CTシリーズ 2極 2mm 1列 ライトアングル
エコ商品
仕様シリーズ = AMP CTピッチ = 2mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 2ATE Connectivity AMP CT 2 mm標準タイプ基板ヘッダ. AMP CT 2 mm基板ヘッダは、片側シュラウドを備えたミニチュア設計のヘッダです。これらのAMP CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。これらのAMP CT 2 mm基板ヘッダには、垂直取り付け構成又はライトアングル取り付け構成のものがあります。. 特長と利点. ミニチュア設計 極性化及びかん合保持機能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。 長さ(mm)1 幅(mm)1 高さ(mm)1 質量(g)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS C8210 NETWORK AUDIO AMP
パッシブスピーカーをネットワーク音声に変換する。DSP内蔵の15 Wパワーアンプ。1台以上のスピーカーと共に使用。システムのヘルスモニタリング。1本のケーブルによる電源と接続 (PoE)。簡単に統合できるオープンスタンダード。24時間365日の常時運用向けに設計。
用途AXIS C8210 Network Audio Amplifierは、パッシブスピーカーを、ネットワーク音声のすべてのメリットを備えたネットワークスピーカーに変換するためのコンパクトでスマートな移行ツールです。ブランドや設計に関係なく、すべてのスピーカーにAxisネットワーク音声スピーカーと同じ機能を持たせることができます。 付属品インストールガイド、AVHS認証キー、I/Oコネクター、スピーカーコネクター、ベルクロ、ケーブルタイ 寸法(mm)140×75×29 コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEI/O:設定可能な入出力 (×2) 用の4ピン2.5 mmターミナルブロック音声:3極3.5 mmライン/マイク入力 (2.2 Vrms)、2ピン5.08 mmスピーカー出力 動作温度(℃)-20 ~ 50 湿度:10%~85% RH (結露不可) ストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応最大サイズ1 TB
1台
82,980 税込91,278
10日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ヘッダ AMP-LATCHシリーズ 16極, 2列 オス 2.54mmピッチ
エコ商品
仕様コンタクト数:16●行数:2●オス・メス:オス●ピッチ:2.54mm●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:IDC●定格電流:1A●コンタクトめっき:ニッケルに金めっき、パラジウムニッケルに金めっき●シリーズ:AMP-LATCH●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●定格電圧:250 V ac●ハウジング材質:サーモプラスチック●TE Connectivity AMP-Latch 2.54 mm汎用I/O IDCリボンケーブルピンコネクタ. AMP-Latch 2.54 mm汎用I/OピンIDCリボンケーブルコネクタは、UL 94V-0等級の黒色の難燃性熱可塑樹脂で製造 品番x-111446-xは、取り付け金具及びラッチなし 品番x-111504-xは、取り付け金具なし、ロングラッチ付き 品番x-111506-xは、溝付き取り付け金具及びロングラッチ付き 品番x-5111448-xは、溝付き取り付け金具付き、ラッチなし このAMP-Latch 2.54 mm汎用IDCプラグピンコネクタは、Novoレセプタクル及びメスソケットコネクタとかん合します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
1個ほか
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

。Amphenol VITA 46 は、亜鉛ダイキャスト合金 ねじを確実に保持するための穴が開いています適切な ESD 性能を提供します
仕様●種類:ガイドピン●併用可能製品:MultiGigモジュール●シリーズ:RVPX - VITA 46●コード番号:206-0039 アズワン品番65-7581-59
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様製品群:- コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- 適合製品:MIL-DTL-38999(EN3645)I III シリーズ 円形 コネクタ アズワン品番65-1663-90
1個
24,980 税込27,478
欠品中

Amphenol VITA 46 には、亜鉛を使用するキーはありません ダイキャスト合金素材を使用し、確実に保持するための穴を備えています ねじ適切な ESD 性能を提供します
仕様●種類:ガイドピン●併用可能製品:MultiGigモジュール●シリーズ:RVPX - VITA 46●コード番号:206-0037 アズワン品番65-7581-77
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

。Amphenol Sine Systems ’ boardlock ファミリは、フランジ付きまたはフランジレス、180 ° ストレートまたは 90 ° ライトアングルピン指向、電線対基板の汎用性と、最大定格電流 25 A の A シリーズ環境保護性に優れた熱可塑樹脂接続システムの信頼性を兼ね備えています。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があります。スナップロック又はねじロック取り付け 封止又は非封止 フランジ付き又はフランジレス 180 ° ストレート又は 90 ° ライトアングルピン向き 用途 電源及び信号接続 データ収集 HVACシステム 農業の実施 船舶 密閉環境
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AT BoardLock●色:黒●結線方法:スクリュー●高さ:26.06mm●幅:25.8mm●深さ:26.3mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9814 アズワン品番65-7668-27
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様アクセサリー タイプ:ショート ガイド ピン 適合製品:Amphenol METRAL シリーズ バックプレーン コネクタ 製品群:FCI METRAL 70292 シリーズ アズワン品番65-1375-53
1個
6,298 税込6,928
10日以内出荷

ポジション 2、3、4、6、8、12 を用意しています サイズ 16 コンタクト、連続容量 13 A シリコンエラストマリアシール 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 2 次ウェッジロックでコンタクトを固定(別売) かん合用の一体型ラッチ付き熱可塑樹脂製ハウジング 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業、その他の要求の厳しい相互接続アーキテクチャ12 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、茶、キー D、拡張キー
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:茶●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5921 アズワン品番65-7724-69
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

。ポジション 2、3、4、6、8、12 を用意しています サイズ 16 コンタクト、連続容量 13 A シリコンエラストマリアシール 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 2 次ウェッジロックでコンタクトを固定(別売) かん合用の一体型ラッチ付き熱可塑樹脂製ハウジング 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業、その他の要求の厳しい相互接続アーキテクチャ12 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、グレー、キー A、拡張キー
仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●深さ:50.6mm●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:195-5882 アズワン品番65-7723-60
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ポジション 2、3、4、6、8、12 を用意しています サイズ 16 コンタクト、連続容量 13 A シリコンエラストマリアシール 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 2 次ウェッジロックでコンタクトを固定(別売) かん合用の一体型ラッチ付き熱可塑樹脂製ハウジング 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業、その他の要求の厳しい相互接続アーキテクチャ12 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、茶、キー D、エンドキャップ付き
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:茶●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●深さ:47.6mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5929 アズワン品番65-7661-85
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ポジション 2、3、4、6、8、12 を用意しています サイズ 16 コンタクト、連続容量 13 A シリコンエラストマリアシール 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 2 次ウェッジロックでコンタクトを固定(別売) かん合用の一体型ラッチ付き熱可塑樹脂製ハウジング 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業、その他の要求の厳しい相互接続アーキテクチャ12 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、緑色、キー C、径低下シール
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:緑●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●深さ:45.8mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5914 アズワン品番65-7718-26
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Amphenol Sine Systems ’ boardlock ファミリは、フランジ付きまたはフランジレス、180 ° ストレートまたは 90 ° ライトアングルピン指向、電線対基板の汎用性と、最大定格電流 25 A の A シリーズ環境保護性に優れた熱可塑樹脂接続システムの信頼性を兼ね備えています。
仕様●極数:8●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AT BoardLock●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:23.48mm●幅:36.8mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●コード番号:194-9836 アズワン品番65-7666-36
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Amphenol Sine Systems ’ boardlock ファミリは、フランジ付きまたはフランジレス、180 ° ストレートまたは 90 ° ライトアングルピン指向、電線対基板の汎用性と、最大定格電流 25 A の A シリーズ環境保護性に優れた熱可塑樹脂接続システムの信頼性を兼ね備えています。
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AT BoardLock●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:21.45mm●幅:28.5mm●深さ:30.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9818 アズワン品番65-7666-98
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Amphenol Sine Systems ’ boardlock ファミリは、フランジ付きまたはフランジレス、180 ° ストレートまたは 90 ° ライトアングルピン指向、電線対基板の汎用性と、最大定格電流 25 A の A シリーズ環境保護性に優れた熱可塑樹脂接続システムの信頼性を兼ね備えています。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があります。スナップロック又はねじロック取り付け 封止又は非封止 フランジ付き又はフランジレス 180 ° ストレート又は 90 ° ライトアングルピン向き 用途 電源及び信号接続 データ収集 HVACシステム 農業の実施 船舶 密閉環境
仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AT BoardLock●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:22.94mm●幅:41.95mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●コード番号:194-9858 アズワン品番65-7716-57
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

ポジション 2、3、4、6、8、12 を用意しています サイズ 16 コンタクト、連続容量 13 A シリコンエラストマリアシール 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 2 次ウェッジロックでコンタクトを固定(別売) かん合用の一体型ラッチ付き熱可塑樹脂製ハウジング 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業、その他の要求の厳しい相互接続アーキテクチャ12 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、茶、キー D
仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:茶●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5927 アズワン品番65-7716-34
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷