「amp mic コネクタ」の検索結果
RoHS指令(10物質対応)対応
。TE Connectivity SUPERSEALシリーズ1.5タブ・レセプタクルコンタクト。TE Connectivityのこのシリーズのタブ・レセプタクルスタイル圧着端子は、SUPERSEALシリーズ車載用ワイヤコネクタで使用されます。SUPERSEAL 圧着端子は、コンタクトをハウジングに挿入する際に 2 段階のポジティブロックを使用します。適切なワイヤシールを併用すると(品番 ; 314-1176 314-1176 を参照) IP67 等級シーリングを維持できます 。 このシリーズの圧着端子は、スズめっき真鍮製タブとスズめっきりん青銅製レセプタクルから構成されます。 このシリーズには、対応する工具も含まれます。368-4500 368-4500 (9-1579007-1) - SUPER-SEAL 1.5タブ / レセプタクルコンタクト用 ; 368-4516 368-4516 (785084-1) - SUPER-SEAL 1.5 (タブコネクタの二次ロック)用、代表品番 ; 314-1182 314-1182 を参照してください 抜取工具1を使ってコンタクトを主要位置から引き抜き、抜取工具2を使ってコンタクトを二次ロック位置から引き抜きます
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMP SUPEREAL 1.5コネクタハウジング●シリーズ:MINI-MIC●適合電線サイズmm2 Min:0.75mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:17AWG●適合電線サイズAWG Max:15AWG●コード番号:680-2063
アズワン品番65-7786-61
1袋(100個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = ABボディ向き = ライトアングルUSBバージョン = 2.0定格電流 = 1.8A定格電圧 = 100 V acコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
全長(mm)107
シリーズAMP MCP
使用工具抜き取り工具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
仕様製品群:SUPERSEAL 1.5 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:15AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:Super Seal 1.5 シリーズ コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) コンタクト サイズ:15 コンタクト 終端:クリンプ 種別:レセプタクル ワイヤーサイズ:15.5AWG
アズワン品番65-1491-22
1個
¥109
税込¥120
10日以内出荷
持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。
材質難鋼板、アルミニウム
全長(mm)約83
幅×厚さ(mm)先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8
1セット(5本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = 横型USBバージョン = 2.0定格電流 = 3A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
種類両面
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスエポキシ
板厚(mm)1.6
基板寸法(縦×横)(mm)24.13×55.88
付属品コネクター
仕上処理スルホール、ハンダ、両面抜き文字あり、レジスト、Vカット処理
セット内容赤・緑工具各1本
全長(mm)125
質量(kg)0.03
1セット(2本)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ツールタイプ = 抜き取り工具。シリーズ = AMP MCP。全体長さ = 107 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス MINI-MICシリーズ 圧着 282404-1
エコ商品
シリーズMINI-MIC
適合電線(mm2)【最小】0.35
適合電線サイズ【最小】21AWG【最大】20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品AMP SUPERSEAL 1.5コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-40
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス MINI-MICシリーズ 圧着 282465-1
エコ商品
シリーズMINI-MIC
適合電線(mm2)【最小】1.5
材質(コンタクト)真鍮AWG
適合電線サイズ【最小】16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品AMP SUPERSEAL 1.5コネクタハウジング
1袋(10個)
¥489
税込¥538
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス MINI-MICシリーズ 圧着 282465-1
エコ商品
シリーズMINI-MIC
適合電線(mm2)【最小】1.5
適合電線サイズ【最小】16AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品AMP SUPERSEAL 1.5コネクタハウジング
1セット(4000個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス MINI-MICシリーズ 圧着 183024-1
エコ商品
シリーズMINI-MIC
適合電線(mm2)【最小】0.75
適合電線サイズ【最大】15AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品AMP SUPERSEAL 1.5コネクタハウジング
表面処理(コンタクト)錫AWG
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-40
1袋(5000個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス MINI-MICシリーズ 圧着 183036-1
エコ商品
シリーズMINI-MIC
適合電線(mm2)【最小】0.35
適合電線サイズ【最小】21AWG【最大】20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品AMP SUPERSEAL 1.5コネクタハウジング
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-40
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
Micro-USB Micro-ABタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。
Micro-USB Micro-ABタイプコネクタが実装済みです。
メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。
コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。
コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。
種類両面
ピッチ(mm)2.54
穴径(Φmm)(部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2
材質(基板)ガラスコンポジット
板厚(mm)1.6
基板寸法(縦×横)(mm)26×16
仕様Vカット済み3枚続き
付属品0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本
仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
Wago Fieldbus ConnectorThe Wago Fieldbus connector is an innovation that links a PROFIBUS device to a PROFIBUS line。It has a Stecker 9-Pin D-sub male connector。BUS connectors: Rewireable bus interface connectors are suitable for Bitbus, CAN-Bus, Interbus-S (Fieldbus), and Profibus systems。Compact and high quality, the 9-pole sub-D housings are available in bus node or bus termination versions and are colour-coded for easy identification。Service nodes are also available for CAN-Bus and Profibus systems, allowing online programming and repair。Each interface comes with detailed assembly instructions and mounting accessories。Available in versions with horizontal or vertical cable outlets Fast and reliable connection via screw terminals on the PCB Bus terminations include SMT termination resistors Colour-coded bodies aid installation and repair Safe ESD protection thanks to fully insulated housings Supplied with reliable crimp strain reliefFeatures and BenefitsTwo horizontal cable entries: one input and one output Fast and maintenance‐free cage clamp connection can be held in the open position with the help of an actuation slide mechanism Externally operable switch to activate and/or deactivate the network terminating resistor Enables the quick, easy connection of incoming and outgoing bus lines Baud rate: 12Mbps Supply voltage: 4.75VDC to 5.25VDC Operating temperature ranges between 0℃ and 60℃CertificationsIP20 rated IEC 60068-2-6 cULus 508 approved TUV certified EN 60079-0 IEC 60079-0
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:Profibus●コード番号:508-3987
アズワン品番65-7299-78
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604
寸法A(mm)12
表面処理ニッケルメッキ
寸法B(mm)64
寸法C(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
。MK Electric RJ Socket ModuleThe MK Electric Logic Plus series Cat5e RJ45 Euro Datacom module is a white snap-fit device for ease of installation。This single module is compatible with modules from Krone, Mod Tap, AMP, AT& T, ITT Cannon and RW Data。Note: Stock no。340-7088 is only suitable for RG58, URM43, URM76 and Belden co-axial cables MK logic plus flush mounting Stylish, high-quality, reliable and safe products that incorporate a host of design features which make the installers job easier and quicker。Logic Plus products are made from a high-grade thermoset material, which has an inherent antimicrobial property。In recent independent tests, the Logic Plus products were equal to or exceeded, competitor ’Anti-Bac’ products when tested for resistance to MRSA, E-Coli, Salmonella and Klebsiella Pneumoniae.Features and BenefitsDimensions are 50mm x 25mm x 25mm Straight orientation Thermoset Plastic material White finish has anti-microbial properties which inhibit the growth of infectious diseasesCertificationsANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●方向:ストレート●長さ:50mm●幅:25mm●深さ:25mm●シリーズ:Logic Plus●コード番号:340-7066
アズワン品番65-7714-80
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP CTコネクタハウジングシリーズ = AMP CT最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 26AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃TE Connectivity AMP CT 2 mm圧着レセプタクルコンタクト. 圧着レセプタクルコンタクトは、AMP CTシリーズ2 mmコネクタハウジングで使用します。この圧着コンタクトは信頼性の高いデュアルビームコンタクト設計を採用し、電気性能が高く、30 → 22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
microUSB B-TYPE RCPT 5P SMTUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB B タイプに使用します。熱可塑樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 鉛フリー
仕様●入数:1リール(1500個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB B●ポート数:5●シリーズ:10118192●コード番号:220-8499
アズワン品番65-7714-83
1セット(1500個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
コンパクトな省スペース設計。充電や通信に便利。OTG(On-The-Go)に対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESD完全シールド。挿抜回数:最大10000回。基板に対する最大のレセプタクル保持力。さまざまな実装/終端処理機能
定格電圧100.0V
定格電流(A)1
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
USBバージョン:2
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥479
税込¥527
翌々日出荷
クイックラッチヘッダをかん合させるには、代表品番:771-0066771-0066を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mmIDCレセプタクルコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmIDCレセプタクルコネクタは、ワイヤサイズが30~26AWGのフラットフレキシブルケーブル用の製品です。このIDCレセプタクルコネクタには、調整可能なブリッジタイプのカバーが組み込まれています。このカバーでコンタクトを保護し、カバーとベースを正確に位置決めして確実に終端処理することができます。カバーとベースアセンブリがしっかりと組み合わされるので、ケーブルの組み込みが簡単です。IDC端子は、ワイピングアクション面が長いため、確実な電気的性能を発揮します。端子の二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。このIDCレセプタクルコネクタのハウジングは、正確に位置決めして誤かん合を防止するための極性スロットとキーイング機構を備えています。.品番71600-0XXXXは、ストレインリリーフを備え、71918-1XXXX/71922-1XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-1XXXXは、71918-2XXXX/71922-2XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-6XXXXは、75869-XXXXX/75867-XXXXX低プロファイルヘッダーとかん合.特長と利点.調整可能なブリッジタイプのカバーを備えており、ケーブルの組み込みが簡単IDC端子でケーブルを迅速に終端処理可能長いワイピングアクション面で優れた電気的接触を実現二重めっきで100回の挿抜回数を保証誤かん合防止用の極性化スロット.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
ピッチ(mm)2.54
極数10
シリーズQuickie
定格電圧1.0kVac
定格電流(A)1
材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック
動作温度(℃)(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1袋(6個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
クイックラッチヘッダをかん合させるには、代表品番:771-0066771-0066を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mmIDCレセプタクルコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmIDCレセプタクルコネクタは、ワイヤサイズが30~26AWGのフラットフレキシブルケーブル用の製品です。このIDCレセプタクルコネクタには、調整可能なブリッジタイプのカバーが組み込まれています。このカバーでコンタクトを保護し、カバーとベースを正確に位置決めして確実に終端処理することができます。カバーとベースアセンブリがしっかりと組み合わされるので、ケーブルの組み込みが簡単です。IDC端子は、ワイピングアクション面が長いため、確実な電気的性能を発揮します。端子の二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。このIDCレセプタクルコネクタのハウジングは、正確に位置決めして誤かん合を防止するための極性スロットとキーイング機構を備えています。.品番71600-0XXXXは、ストレインリリーフを備え、71918-1XXXX/71922-1XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-1XXXXは、71918-2XXXX/71922-2XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-6XXXXは、75869-XXXXX/75867-XXXXX低プロファイルヘッダーとかん合.特長と利点.調整可能なブリッジタイプのカバーを備えており、ケーブルの組み込みが簡単IDC端子でケーブルを迅速に終端処理可能長いワイピングアクション面で優れた電気的接触を実現二重めっきで100回の挿抜回数を保証誤かん合防止用の極性化スロット.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
ピッチ2.54mm
極数34
シリーズQuickie
定格電圧1.0kVac
定格電流(A)1
材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック
動作温度(℃)(Max)105
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1袋(4個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
定格電流(A)1
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプMicroAB
オス・メスメス
USBバージョン:2
接続方向ライトアングル
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE
ソケットorプラグソケット
保護等級IP67
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法圧着
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
HDMIReceptacles.FCIのHDMIタイプA基板レセプタクルはSMTコンタクトパッドを備え、またシェルへのスルーホール取り付けタイプです。コンパクトで堅牢な設計により、このHDMIレセプタクルはHDMI用途向けの信頼性の高い電線対基板接続を実現します。HDMIは、最新のオーディオ/ビジュアル用途でよく使われる規格です。
サイズAタイプ
極数19
定格電圧40Vac
定格電流(A)500m
材質(ハウジング)ガラス繊維耐熱樹脂
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
手動圧着工具については品番:721-2575721-2575を参照してください。.2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)圧着コンタクト.AmphenolFCIMinitek(TM)圧着コンタクトの2.00mmメスソケット圧着は、MinitekシリーズのCTWアクティブラッチハウジング内で使用します(代表品番:673-7616673-7616を参照)。.りん青銅材コンタクト部分での金めっきの厚さ::714-2404714-2404は0.76μm、:771-0114771-0114は0.2μm、ほかは金フラッシュワイヤゲージ範囲:26-30AWG
シリーズMinitek
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105
適合電線サイズ(Min)30AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Minitekコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)20
1袋(100個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●オス/メス:オス●併用可能製品:ケーブル●シリーズ:Minitek 1.80●コード番号:219-0018
アズワン品番65-7541-75
1セット(100個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
手動圧着工具については品番:721-2575721-2575を参照してください。.2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)圧着コンタクト.AmphenolFCIMinitek(TM)圧着コンタクトの2.00mmメスソケット圧着は、MinitekシリーズのCTWアクティブラッチハウジング内で使用します(代表品番:673-7616673-7616を参照)。.りん青銅材コンタクト部分での金めっきの厚さ::714-2404714-2404は0.76μm、:771-0114771-0114は0.2μm、ほかは金フラッシュワイヤゲージ範囲:26-30AWG
シリーズMinitek
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Minitekコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)20
表面処理(コンタクト)金
1セット(20000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE
シリーズEcomateM
ソケットorプラグプラグ
保護等級IP67
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金,銀
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入。耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応。気密圧着終端に適した黄銅ボディ。保持スプリングで高かん合力を実現。3種類のスプリング圧に設定可能。さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
シリーズMini-PV
動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+125
適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Mini-Latchコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)15
1袋(100個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)250
定格電流(A)13
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール(形式)6+PE
ストレインリリーフあり
結線方法圧着
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入。耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応。気密圧着終端に適した黄銅ボディ。保持スプリングで高かん合力を実現。3種類のスプリング圧に設定可能。さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
シリーズMini-PV
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ(Min)26AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Mini-Latchコネクタハウジング
1袋(10個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入。耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応。気密圧着終端に適した黄銅ボディ。保持スプリングで高かん合力を実現。3種類のスプリング圧に設定可能。さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
シリーズMini-PV
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+125
適合電線サイズ(Min)26AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Mini-Latchコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)15
1袋(10個)
¥380
税込¥418
7日以内出荷
ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入。耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応。気密圧着終端に適した黄銅ボディ。保持スプリングで高かん合力を実現。3種類のスプリング圧に設定可能。さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
シリーズMini-PV
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ(Min)32AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Mini-Latchコネクタハウジング
1袋(10個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入。耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応。気密圧着終端に適した黄銅ボディ。保持スプリングで高かん合力を実現。3種類のスプリング圧に設定可能。さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
シリーズBasics+,Mini-PV
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40
適合電線サイズ(Min)26AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
シリーズ番号48236
併用可能製品ワイヤ対基板コネクタ
1袋(1000個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
1
2
3
4
次へ