244件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TDT(田野井)#98043 99X-4AN 18L
RoHS
ストレート型で幅広い用途に対応します。ステンレス鋼のネジ転造加工に最適です。普通鋼のタップ・その他切削加工全般に最適です。
用途普通鋼の小径の盛上げタップ加工、ねじ切り、ブローチ、その他の切削加工全般、ステン レス鋼のねじ転造加工 タイプ不水溶性(塩素含有品) 容量(L)18 適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 外観(原液)淡褐色透明 JIS分類規格外 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40) 材質SS400
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)6 引張強度(N/15mm)55
1セット(7巻)
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


SB246より粘着力がアップしています。 凹凸のあるセルフクリーニングボードに馴染みます。
ピンク 長さ(m)18 粘着力(N/10mm)1.83
1パック(7巻)
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品 硬度70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

超弱粘着テープなので、デリケートな被着体に貼っても下地を痛めにくく、貼り置きしても粘着力が上昇しにくいため糊残りもしにくいタイプです。
用途内装クロス(塩ビクロス)、紙壁紙・石膏ボード
1セット(7巻)
809 税込890
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。 材質ステンレス 形状丸形 種類ロックナット
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
当日出荷

1袋(18個)
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮脚立。 脚立本体に別付のオプションタイプのスタビライザーやアウトリガーとは異なり、一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。 仮設工業会認定モデル
最大使用荷重(kg)160 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)300 踏ざん踏面幅(mm)50 規格仮説工業会:仮説工業会認定品 伸縮脚(mm)194(13mmピッチ)
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。 材質塩ビステッカー 幅(mm)200 厚さ(mm)0.2 高さ(mm)200
1枚
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。 材質塩ビステッカー 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 高さ(mm)50
1セット(5枚)
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。 材質塩ビステッカー 幅(mm)100 厚さ(mm)0.2 高さ(mm)100
1セット(3枚)
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

中央化学CT街デリ 蓋
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみです。
種別 材質OPS 高さ(mm)21 短辺(mm)173 長辺(mm)186
1ケース(50枚×18袋)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

<ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
材質CT
1ケース(50枚×12袋)
特価
8,990 税込9,889
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。 材質マグネット 幅(mm)200 厚さ(mm)0.8 高さ(mm)200
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。 材質マグネット 幅(mm)100 厚さ(mm)0.8 高さ(mm)100
1セット(3枚)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。 材質マグネット 幅(mm)50 厚さ(mm)0.8 高さ(mm)50
1セット(5枚)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シリコーン系粘着剤を使用しており、はっ水処理(シリコーン処理など)された面にもよく接着します。
仕様手で切断可能 トラスコ品番336-0113 質量(g)210 テープ厚さ(mm)0.08 引張強度(N/15mm)31.8 質量(g/巻)30 引張強度(N/10mm)21.2
1パック(7巻)
1,998 税込2,198
当日出荷

どんなお部屋でもキレイにメイク! 明るいLEDライトが付いた、おしゃれな卓上ミラー。 顔元を明るく照らして、塗りムラ知らずに。 明るさは2つのモードからお好みのライティングをお選びいただけます。
用途 材質本体:ABS樹脂、鏡:ガラス 形状四角 寸法(mm)ミラー:185×255、収納部分:150×45×10 ホワイト タイプ卓上/バックミラー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×120×300 (展開時:1120×196×485)
1個
1,890 税込2,079
3日以内出荷

材質鉄(または標準) 表面処理パーカーライジング
1箱(1個)
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(1個)
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



サッシ側にも貼れてのり残りなく、紙切れしません。 砂まきタイプ以外のサイディングボードの養生に適しています(セルフクリーニングボード対応)。
ブルー テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)18 仕様手で切断可能 トラスコ品番308-5414 厚さ(mm)0.09 粘着力1.67N/10mm 質量(g/巻)30
1パック(7巻)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみです。
種別 材質OPS 高さ(mm)35 短辺(mm)183 長辺(mm)183
1ケース(50枚×12袋)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングアセンブリ
SKF ロックナットは、219kN のアキシャル荷重があるキー溝を必要とします。ナットはベアリングを補完するために必要で、SKF ではアダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット●コード番号:209-3621 アズワン品番65-7946-12
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

1ケース(50枚×15袋)
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱いメニューも持ちやすく上質感のある側面・底面デザイン。スプーンですくいやすく食べやすい角度で設計された形状です。
種別本体 材質SD 室数1
1ケース(50枚×15袋)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
1セット(2本)
650 税込715
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。 厚さ(mm)3 認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
1組(2枚)
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

並行スタッキングし、省スペースに収納が可能です。
材質天板:19mm厚メラミン化粧板(両面)・芯材:パーティクルボード、ABSエッジ、脚部:Φ31.8mmスチールパイプ(粉体塗装)・アジャスター機能Φ50ナイロン双輪キャスター(ストッパー2個) 高さ(mm)720 タイプパネルなし パネルなし
1台
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)