2,059件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

メーカー名:アールズ。メーカー品番:982403ERL。タイプ:T。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:アルミ。仕様:A.N. TO A.N. ADAPTERS
仕様A.N. TO A.N. ADAPTERS 適合AN3オスtoAN3オスtoAN3オス 材質アルミ ブルー タイプT
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷

1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷

1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


仕様●インダクタンス: 3.6 nH●最大直流電流: 900mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●シールド: なし●許容差: ±0.2nH●シリーズ: LQW15AN_10●コア材料: Non-Magneticコア●最小品質ファクター: 30 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40) 材質SS400
1個
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


仕様●インダクタンス: 3.9 nH●最大直流電流: 750mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.6mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.6×0.5mm●シールド: なし●許容差: ±0.1nH●最大直流抵抗: 70mΩ●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 10GHz●最小品質ファクター: 25℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.0015 → 0.0095μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
159 税込175
7日以内出荷




用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。 材質ステンレス 形状丸形 種類ロックナット
1個
999 税込1,099
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ブッシュタイプ SMC CADデータあり
形状ブッシュタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa シール付(標準) 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
1個
特価
54,980 税込60,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

ハーフユニオンタイプ SMC CADデータあり
形状ハーフユニオン 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa クラッキング圧力(MPa)0.005 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

上品な色遣いのフレームで、テンプルにアンナエミリアの彩りを加えております。
幅(mm)65 高さ(mm)190 奥行(mm)30
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷


上品な色遣いのフレームで、テンプルにアンナエミリアの彩りを加えております。
幅(mm)65 高さ(mm)190 奥行(mm)30
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

上品な色遣いのフレームで、テンプルにアンナエミリアの彩りを加えております。
幅(mm)65 高さ(mm)190 奥行(mm)30
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

上品な色遣いのフレームで、テンプルにアンナエミリアの彩りを加えております。
幅(mm)65 高さ(mm)190 奥行(mm)30
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

下枠が収納ポケットになっておりホワイトボードで使用するマーカー、イレイザー、マグネットなどすべて収納できます。ポケットは表裏両方向に開き、どちらにも収納可能です。
仕様組立式マグネット対応(ホワイトボード面)ピンナップ可能(レザー面) (板面)スチールホワイト 枠の色シルバー 組立時間1人15分
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おしゃれなテーブルセッティングに欠かせないランチョンマット。 シンプルな色とデザインなので、どんな食卓にもマッチします。 テーブルを傷や汚れから保護し、リバーシブル仕様で両面使えます。 材質は高級感のあるポリウレタンを採用。 熱に強く、安価な素材である塩化ビニルよりも耐摩耗性に優れています。 汚れてもさっとふき取ることができ、水洗いも丸洗いもでき、清潔さをキープできます。 繰り返して洗っても変形せず、お手入れも簡単で便利です。 キッチンやお部屋など、どこでも使えます。 ピクニックやキャンプに出かけるときはバッグに入れて持ち運ぶことも可能です。 マウスパッドにも使えます。
寸法(mm)400×270 厚さ(mm)2 材質ポリウレタン 耐熱温度(℃)80
1セット(2枚)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。 材質塩ビステッカー 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 高さ(mm)50
1セット(5枚)
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ワイプにすばやく溶剤を染みこませることが可能です。 パンを押すと容器中の液体がパンに溜まり、手を離すと容器中に戻ります。
材質SUS304
1個
9,490 税込10,439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。 材質塩ビステッカー 幅(mm)200 厚さ(mm)0.2 高さ(mm)200
1枚
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

上品な色遣いのフレームで、テンプルにアンナエミリアの彩りを加えております。
幅(mm)65 高さ(mm)190 奥行(mm)30
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。 材質塩ビステッカー 幅(mm)100 厚さ(mm)0.2 高さ(mm)100
1セット(3枚)
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

上品な色遣いのフレームで、テンプルにアンナエミリアの彩りを加えております。
幅(mm)65 高さ(mm)190 奥行(mm)30
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

上品な色遣いのフレームで、テンプルにアンナエミリアの彩りを加えております。
幅(mm)65 高さ(mm)190 奥行(mm)30
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

大阪魂SUSHLB
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
1個
9,143 税込10,057
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。 材質マグネット 幅(mm)50 厚さ(mm)0.8 高さ(mm)50
1セット(5枚)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。 材質マグネット 幅(mm)200 厚さ(mm)0.8 高さ(mm)200
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

関連キーワード