バランス性能を追求して生まれた静音静圧型。「Neptune」シリーズ120mm ARGBケースファン3個パック
仕様ファン静圧:0.36 - 2.27mmH2O
材質PBT、PC
質量(g)541
品名Neptune AN120
消費電力(W)1.4
定格電圧(V)DC 12
ベアリングファン:スリーブベアリング
定格電流(A)0.17
定格出力(W)1.92
騒音値(dB)ファン:20.5(A) (Normal)
風量ファン:23.87 - 60.1 CFM
LEDAddressable RGB
コネクタLED:3-Pin (5V、ARGB)、ファン接続:4-Pin (12V、PWM)、Non-Modular Cables
口径(mm)ファン:120×120×25
RoHS指令(10物質対応)対応
ファン速度(rpm)PWM 900 - 2200 +/- 10%
MTBF(時間)>36000
LED定格電圧(V)DC 5
LED定格電流(A)0.28
1台
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
ケースファン。ホワイト。最大風量60.1CFM、静圧2.27mm。H2Oのパフォーマンスを発揮。少し角度をつけたファンブレードとフレームを一体成型することにより、効率的なエアフローと、通常時20.5dB(A)の静音性を実現。ARGBライティングに対応、ASUSやMSIなど対応マザーボードとの同期が可能。ARGB延長ケーブル、PWMファン延長ケーブルを同梱
1個
¥4,527
税込¥4,980
9日以内出荷
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体
材質(本体)銅合金
最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)
使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)
使用流体圧縮空気
軽くて丈夫なアルミ製です。
用途接地面が小さく、楽に土間ならしができます
トラスコ品番851-0798
材質アルミ
質量(kg)1.7
アズワン品番64-8713-16
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)1200×15×60(ハンドル長さ 1500)
作業幅(mm)1200
1セット(2本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
FTTH・ADSL・CATV対応
カテゴリ6準拠
仕様8極8芯用
ケーブルスタンダード
施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。
材質(パイル)BCFナイロン100%
寸法(mm)500×500
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)6.5
90℃までの温度で使用可能なANタイプのプレフィルタです。
色白
直径(Φmm)47
膜厚(μm)150
湿潤性疎水性
表面無地
滅菌方法γ線又はEOにて可
BIGFANで最初に商品化された12センチファンモデルです。
USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。
モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。
ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)215
外形寸法(mm)120×120×25
電流(A)0.32
電圧(V)5
回転数(min-1[r.p.m])1900
騒音値(dB)31
ケーブル長(cm)USB:約70
軸受種類1ボールベアリング
最大風量(CFM)69
商品タイプ扇風機
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
家の寒い場所でも、ここちよく過ごしたいから。つまみを回すと、すぐにスポットをあたためる。洗面所やトイレなど、水回りもおまかせ。シンプルでコンパクトなフォルムは、。さまざまな生活空間に収まりやすく。幅広い場所で手軽に使える、。防滴仕様のコンパクトなファンヒーターです。
その他転倒OFFスイッチあり
質量(kg)2.5
消費電力(W)【強】1150(50Hz)/1100(60Hz)【弱】640(50Hz)/615(60Hz)
スイッチ切換スイッチ:強/弱/切
幅(cm)25.5
定格消費電力(W)50Hz:1150 / 60Hz:1100
電源コード180cm
高さ(cm)31.5(ツマミ含む)
奥行き(cm)13.1
1時間あたりの電気代目安(円)【強】約35.7円 / 【弱】約19.8円 (室温15℃・50Hz時)
1台
¥9,980
税込¥10,978
欠品中
スリムなのに大容量に収納できるトイレラックです。トイレの備品をスッキリまとめて収納できます。
用途収納
材質MDF(ラッカー塗装)
タイプコーナータイプ
段数5
足首の負担を和らげ、歩行や階段の昇り降り等の不安も解消します。面ファスナー式で容易に着脱・調整できるサポーターです。くるっと巻くだけで足首を固定し、テーピング効果を発揮します。
仕様マジックテープ式
材質ポリエステル35%・ナイロン30%・レーヨン20%・PU(ポリウレタン)15%
寸法(幅W×長さL)(mm)85×500
適合部位足くび
洗濯方法洗濯可(手洗い)
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
セット内容支柱4本、ベース×4個
タイプモノタロウ軽量ラック 150kg用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1989年創業のイタリアPRINT社は、長年培ったノウハウを基にタンクパッドを始めとした二輪車用ステッカー類のメーカーです。
独自の技術により美しく且つ耐久性のある数々の製品を世に送り出してきました。
シンプルな物から斬新なデザインまで、数あるラインナップの中からご自分のバイクに合った物をお選びください。
新感覚の柔らかい質感のタンクパッド。表面に立体的なカーボン調加工を施した新開発のタンクパッド。
適合汎用
材質PVC+フォーム
一番人気の12センチモデルを2基つないだUSBファンです。
1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。
機器を左右、上下から冷やしたり、閉ざされた空間の出入り口に取り付けることで風の流れを作ることができます。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)215
外形寸法(mm)120×120×25
電流(A)0.68
電圧(V)5
回転数(min-1[r.p.m])900
騒音値(dB)31/1FAN
ケーブル長(cm)USB:約70
軸受種類1ボールベアリング
最大風量(CFM)69/1FAN
商品タイプ扇風機
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
軽くて丈夫、断熱効果が優れたアイスパンです。、氷、液体窒素、ドライアイス、アルコールが使用できます。、塩、酸、アルカリを含んだ液体に対しても耐性があります。
1本
¥499
税込¥549
4日以内出荷
四隅に装着したゴム足により通気確保されており、上部(下部)に置いた部品を効率良く冷却できます。
本体にはスイッチを搭載しており、強/弱/オフの切り替えが可能です。
USBファンが連結できるようUSBの電源出力を1口搭載しています。
(使用例)
HDD冷却(HDDをファンの上部にのせる)
ゲーム機冷却(連結させた2台のファンをゲーム機の下に置く)
通信ルータ冷却(ルーターをファンの上部にのせる)
DVDプレイヤー冷却(連結させた4台のファンをDVDプレイヤーの下に置く)
質量(g)305
外形寸法(mm)129×129×53
電圧(V)DC5
回転数(min-1[r.p.m])約1500~約1850
消費電流(A)約0.26~約0.32
ケーブル長(cm)USB:88(途中に分岐コネクタケーブル有)
最大風量(CFM)57~70.35
商品タイプ扇風機
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
適合車種:アウトバック 。5席分5枚。キャビンを快適に保つ消臭抗菌加工。※他のマット類と重ねての使用不可
適合車種OUTBACK
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
適合車種:アウトバック 。ハイボスカル製マットブラック調。OUTBACKロゴ入り。※リヤゲートモールディングと共着不可
適合車種OUTBACK
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
フライス用インサート、SEAN・仕様です。
寸法L(mm)12.7
寸法S(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
フラットブレーカーの汎用加工用チップです。
用途フライス加工用。
トラスコ品番182-2601
材質IC20
材種IC20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
BIGFANで最初に商品化された12センチファンのホワイトモデルです。 USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。 モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。 ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。 今まで黒では使いにくかった白系のPCやデジタル機器にもデザイン的にもマッチします。
寸法(mm)120×120×25
質量(g)215
電流(A)0.32
電圧(V)5
回転数(min-1[r.p.m])1900
騒音値(dB)31
ケーブル長(cm)約70
軸受種類1ボールベアリング
最大風量(CFM)69
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
客室用のメモや、デスクワークの際の簡単なメモ、ちょっとしたプレゼントや記念品など、様々な用途で使える、新感覚のメモホルダーです。人工皮革製なので高級感もあります。ビジネスシーンでも役立つメモ台紙です。ペンホルダーも付いて持ち運びにも便利!最大105×165mmのメモサイズまで挟み込み可能。
用途ビジネスシーンでも役立つメモ台紙です。
色黒
枚数メモ綴り:50枚
仕様メモセット
材質人工皮革
高さ(mm)11
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10
形状正方形90°
厚さ(mm)3.175
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)25
穴の形状-
チップブレーカなし
かさ上げ式みぞぶた〈国土交通省型〉の普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝
ピッチ普通目
種類かさあげ
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
パソコンケース。・背面コネクターMicroATXマザーボードに対応。グラフィックカードは長さ340mmまで対応。120mmのケースファンが最大6基搭載可能。120mm ARGBファンを1基標準搭載、最大6基搭載可能
1個
¥16,364
税込¥18,000
9日以内出荷
抵抗 = 75Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = PCAN。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。Vishay PCANラップアラウンド表面実装精密薄膜チップ抵抗器. Vishay PCAN精密薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングなどに最適です。 はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。. PCAN高熱伝導精密薄膜SMD抵抗器は窒化アルミ基材上に設計 最大定格電力: 6.0 W 抵抗範囲: 30 → 175 Ω 難燃性: UL94 V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)75
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
抵抗 = 150Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = PCAN。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。Vishay PCANラップアラウンド表面実装精密薄膜チップ抵抗器. Vishay PCAN精密薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングなどに最適です。 はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。. PCAN高熱伝導精密薄膜SMD抵抗器は窒化アルミ基材上に設計 最大定格電力: 6.0 W 抵抗範囲: 30 → 175 Ω 難燃性: UL94 V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ