32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
6,930 税込7,623
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入をシャットアウト。トラッキングによるコンセントの出火を防止します。 電源プラグに簡単に取付けでき、プラグを完全に固定します。 難燃電気絶縁性シリコンゴム使用
1パック(2個)
360 税込396
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻(30m)
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RSEN シリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷

屋内外での熱中症対策啓蒙活動としてご活用ください
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内 材質PP 寸法(mm)450×600 文字内容熱中症を防ごう
1枚
1,398 税込1,538
翌日出荷

最大定格電流 = 30A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = スルーホール。終端スタイル = ネジ。相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

イラスト入りでわかりやすい熱中症対策啓蒙用大型垂幕
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内 材質ターポリン 寸法(mm)1800×900
1枚
6,500 税込7,150
5日以内出荷



独自のモニター取付アタッチメントの採用により、カーナビゲーションのモニターをスッキリとスマートに取付けることを可能にしました。コネクターが入っていないブラケットキットのため、既に市販カーAVを取付けされている方のモニター追加用として最適です。日産200mm窓口付車のキットです。取付ける際は純正ブラケットを併用します。(配線コネクターは同梱されていません。)。取付可能な市販カーAVは 2DINサイズ1機種となります。200mmワイドナビゲーションを取付ける場合には使用できません。モニター取付位置はカーAVの手前になりますので以下のことに注意して取付けてください。モニターの位置の調節は、ロッドに取付けた回転ブラケットAss'yで行います。(助手席エアバックに干渉しない位置・運転の妨げにならない位置・市販カーAVや車両ダッシュ部のスイッチ操作を妨げない位置・市販カーAV、ダッシュ周り、シフトレバーに干渉しない位置・画面を見やすい位置)。取付可能なモニターは、背面にスライドレール付のものか、底面に1/4インチ(6.35mm)ネジ穴のあるものになります。8型ワイドモニターの取付けが可能です。(重量2Kg以内)
主な適合車輌型式(日産)エルグランド[H22/8~R2/10]、キューブ[H20/11~R2/3]、ジューク[H22/6~R2/7]、シルフィ[H24/12~現在]、セレナ[H22/11~H28/8]、ノート[H24/9~R2/12]、マーチ[H22/7~現在]、ラティオ[H24/10~H28/12] 構成部品パネル、モニター取付ブラケット、その他 適合メーカー日産
1個
6,337 税込6,971
9日以内出荷

高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
1個
4,398 税込4,838
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

キャンパスノート コクヨ 動画あり
特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
仕様JIS規格品 紙質上質紙 製本無線とじ
1冊
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


環境に配慮し、表紙と中紙に再生紙を使用したキャンパスノートです。 特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。
仕様白色度70%程度(ISO) 材質中紙/上質紙(古紙パルプ配合)、表紙/板紙(古紙パルプ配合) エコマーク認定認定 縦(mm)297 横(mm)210 行数35 罫幅(mm)7 グリーン購入法適合 製本無線とじ エコマーク認定番号17 112 021
1冊
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


供給弁:N.O.仕様を追加。 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 。 停電時のワーク落下を防止※。 ※供給圧が確保されている場合。IO-Link対応圧力スイッチを追加 。 一本の通信線でエジェクタ制御 。 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。省エネエジェクタ。 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)。省エネ効果(金額換算):93%削減。高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
用途エジェクタシステムZK2□A用マニホールド RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) 取扱説明書(5.51MB)
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1120種類の商品があります)

最大4つの流量センサが接続可能! 測定値を見ながら設定が可能 集中管理による設置スペースの削減 設置面積66%削減(PFG20□/パネルマウント取付時) 積算流量測定 1台で4ラインの積算流量を管理可能 異なる用途を1モニタで管理 3chを同時に表示(任意のチャンネルを設定可能)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.59MB) 取扱説明書取扱説明書(4.52MB)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)


電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 209m3/h。シリーズ = RG 160 N。高さ = 220mm。幅 = 220mm。奥行 = 56mm。寸法 = 220 x 220 x 56mm。ファン回転速度 = 2850rpm。騒音レベル = 66dB(A)。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 203 x 203mm。整流タイプ = エレクトロニック。垂直取り付け穴の間隔 = 203mm。ebm-papst Centrifugal FanThe ebm-papst centrifugal fan has an airflow of 209m3/h and a supply voltage rating of 24VDC. It is designed for operation in the harshest of environments. These fans are constructed for high dust, high humidity and direct water exposure in indoors and outdoors. They are ideal for wash-down situations and cannot be damaged by continuous immersion in water making them suitable for a broad range of applications. It is 220mm long, 220mm wide and 56mm deep. With a construction based on the entire motor (winding and PCB) being completely coated in plastic, the integrated operating electronics of ebm-papst fans are completely encased and the cable connection is specially sealed. Note: To prevent overloading the motor, these blowers must be operated against the minimum static pressures.Features and BenefitsDC fans with electronic rotor switching and integrated electronic switching regulation Maintenance free Fibreglass-reinforced plastic, PBTP housing and PA vane Protected against polarity reversal and overload Electric connection with two 22AWG rated wiresApplicationsIndustrial use Central air conditioning units or building ventilation systems AutomobileCertificationsCE certified IP68 rated
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷


1箱(20個)
8,698 税込9,568
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Diodes Inc 汎用NPNトランジスタ、1.5A超
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1.56 W最小DC電流ゲイン = 190トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V最大動作周波数 = 125 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 3.05 x 1.4 x 1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
199,800 税込219,780
5日以内出荷

小判型のミニ缶。お弁当に入りきらなかった果物を入れたり、チーズ、ナッツなどのおやつ入れとしても。 食材のカケラを保管でき、ステンレス製なので冷蔵庫でサッと冷え、お手入れも簡単です。
材質18-8ステンレス 満水容量(mL)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×120×42 質量(g)122
1個
2,000 税込2,200
9日以内出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
連数3連
1個
8,598 税込9,458
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (586種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
関連資料(7.33MB)
1個
999,800 税込1,099,780
19日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
989,800 税込1,088,780
20日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)





関連キーワード