「an21l」の検索結果
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量な素材の門袖に業界最大級容量の宅配ポストをビルトイン。乾式門袖ならではの施工性に加え、こだわりの塗壁仕上とディティールが魅力。風格漂う800mm幅のデザイン門袖です。
材質門袖/FRP(塗壁仕上げ)宅配ポスト/スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×470×1360(全高1630)
ランプ電圧(V)サイン灯:100 LED 電球色
精密流量制御バルブとフローメータを内蔵したガス混合装置で、2種のガスの混合が可能です。
内蔵した定流量ユニットにより、負荷圧変動が生じても安定した混合ガスが一定供給されます。
用途一般工業、食品、バイオ関連など、幅広い用途でご使用いただいております。
使用圧力0.1MPA(G)
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。トランジスタ構成 = シングル。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。標準抵抗比 = 1mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. デュアル抵抗デジタルNPNトランジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥319
税込¥351
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。トランジスタ構成 = シングル。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。標準抵抗比 = 1mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. デュアル抵抗デジタルNPNトランジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂
最高使用圧力(MPa)0.5
耐圧(MPa)2.4
使用流体蒸気、空気、水
材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)
圧力方式低パイロット圧力タイプ
弁形式N.C.
弁構造エアオペレート形ピストンタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.99MB)
取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
圧力(MPa)【パイロット】0.3~0.5