152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ローズ風デザインのアルミ製ガーデンテーブルとチェア2脚のお得な3点セットです。このセットをお庭に置くだけでヨーロッパ風の雰囲気を演出することができます。また、テーブルの中心にはパラソル用の穴が設けられており、パラソルを真ん中にさしてお使いいただくこともできます。別売りのベンチと併せますとより一層一体感のある空間に演出できます。
用途テーブル、ベンチ 材質(構造部材):アルミ鋳物(粉体塗装)、(チェア):スチール鋳物(粉体塗装) 寸法(mm)(チェア)410×510×820、(テーブル)Φ600×690、(座面)Φ360mm、(パラソル穴)Φ450、(底部)360、(背もたれ)440×395 質量(kg)(チェア)3、(テーブル)3.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




ディスポシリンジやシリコンチューブと接続可能なカヌラです。
材質SUS316L 滅菌未滅菌
1組(3本)
39,980 税込43,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30AN) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電流(A)30 接続方式ソルダレス端子(M5) 主な用途JIS互換性形/OCなし 接続可能電線(mm2)8 動作時間0.1秒以内 逆接続 適合安全規格電気用品安全法 フレーム(AF)30(OCなし) 動作時間(s)0.1以内
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

1個
特価
38,980 税込42,878
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (1513種類の商品があります)


水用デジタルフロースイッチ PF3W3 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)




TGK(東京硝子器械)PEスプレーボトル 500mL
容量(mL)500 乳白色 高さ(mm)175.5 奥行(mm)64 内径(Φmm)20 胴径(Φmm)100 危険物の類別非危険物
1組
693 税込762
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25RK) SMC CADデータあり
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (301種類の商品があります)



電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16B-30 SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-30 SMC CADデータあり
1個
81,980 税込90,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイTAC工具部品
RoHS
材質D30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16B-30C SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16LK SMC CADデータあり
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25RK SMC CADデータあり
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)



電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16DK SMC CADデータあり
1個
88,980 税込97,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)



電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ4 SMC CADデータあり
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
爪数2爪 ボディサイズ40mm ストローク(mm)30
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RJ) SMC CADデータあり
1個
71,980 税込79,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RK) SMC CADデータあり
1個
71,980 税込79,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (393種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-30) SMC CADデータあり
ストローク(mm)30 リード(mm)(C) 2.5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)16 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ40K2) SMC CADデータあり
1個
92,980 税込102,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RJ) SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

電動ロータリテーブル LERH3 SMC CADデータあり
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ30 精度(H) 高精度形
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

関連キーワード