22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
63,980 税込70,378
31日以内出荷から108日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Anywire(エニイワイヤ)標準/平刃タイプセット品
質量(g)160 外形寸法(mm)140×57×44 表示通信:LED(同期信号により点滅) 電源電圧(V)DC24(+15%~-10%) 保護等級IP20 同期方式フレーム/ビット 雰囲気腐食性ガスや可燃性ガスなきこと 伝送方法全4重トータルフレーム・サイクリック方式 伝送距離(m)62.5kHz:100、31.3kHz:200、15.6kHz:500、7.8kHz:1000
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


特殊治工具不要、電線前処理不要。電線をセットしプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。雌雄同形状コネクタであるため、1種類のコネクタでケーブルの中継やT分岐が可能です。4点接触構造により、高い接触信頼性を実現しました。
用途各種フィールドバスやセンサーコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチ4芯フラットケーブル 材質(ボディ)PBT樹脂、(カバー)ナイロン、(コンタクト)銅合金 形状ストレート 質量(g)3.5 種類角型 極数4 使用温度範囲-20~70℃ 定格電圧(V)AC/DC160 定格電流(A)5 結合方式ワンタッチ コンタクト形状オス 結線方法圧着
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●伝送クロック:27.0kHz 質量(kg)0.2 接続接続形態:バス形式(マルチドロップ方式、T分岐方式、ツリー分岐方式) 機能RAS機能:伝送線断線位置検知機能、伝送線短絡検知機能、伝送電源低下検知機能 消費電流(A)(DC5V内部)MAX0.2 伝送方法DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式 入出力占有点数32点(I/O割付け:インテリ32点) 接続台数最大128台(各スレーブユニットの消費電流により変動) 伝送プロトコル専用プロトコル(AnyWireASLINK) 伝送距離(m)最大200(総延長) I/O点数最大接続512点(入力256点/出力256点)
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)




特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金 形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC/DC32 定格電流(A)3 結合方式ワンタッチ 適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケット コンタクト形状オス 結線方法圧着
1個
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)