147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日光を浴びてテープが分解。 作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。 収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm)11
1箱(10巻)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


チューブフィッティングケミカル ユニオンティー PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンティー 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ユニオンティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンティー 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日常生活の中でもよく使う事がある両面テープです。生地や紙などの貼り付けに便利です。
テープ長さ(m)20
1巻(20m)
169 税込186
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新規格鏡面積対応次世代ミラー! 流れるようなエアロフォルム。 衝撃を吸収する安全機構「ターナー」を装備。
種別左右共通 仕様左右共通360°角度調節式新保安基準適合鏡面サイズターナー付 取付ねじ10mm 正ネジ
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1巻
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摂津金属工業マジックテープ(R)
エコ商品
輸送ケース(アタッシュケースタイプ)YBシリーズにパネル(IEXシリーズ)を取り付ける場合に必要なマジックテープ(R)
長さ(mm)1000 ブラック(外装処理) 適合品番IEX-PANEL□□ 主要材質ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

1ケース(4巻)ほか
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切れない繊維 P-TEXを使用し、ケーブルの断線や切断による盗難被害を防止します。
用途銅線の盗難防止や、獣害によるケーブルの断線等の防止用テープになります。 仕様切創値(N):44.3 長さ(mm)1000 幅(mm)50 オレンジ
1巻(1000mm)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-15●等価直列抵抗:100mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+85℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.4mm●シリーズ:T523●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6919-49
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-15●等価直列抵抗:100mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+85℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.4mm●シリーズ:T523●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6919-04
1セット(1000個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷


1個
66,980 税込73,678
61日以内出荷

1個
66,980 税込73,678
61日以内出荷

1個
56,980 税込62,678
61日以内出荷

1個
56,980 税込62,678
61日以内出荷



1個
66,980 税込73,678
61日以内出荷


1個
56,980 税込62,678
61日以内出荷

1個
66,980 税込73,678
61日以内出荷

1個
56,980 税込62,678
61日以内出荷

1個
66,980 税込73,678
61日以内出荷

1個
66,980 税込73,678
61日以内出荷

1個
569 税込626
翌々日出荷





1セット
979 税込1,077
翌々日出荷




車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。
仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:150°-90°/ショート:150°-90°●ホース取り廻し:横型 サイズコア:4.5インチ10段、ホース:#6 適合車種HONDA APE100 '2002 ~ '2008, HONDA APE50 '2001 ~ '2007 コア色シルバー
1セット
61,980 税込68,178
5日以内出荷

1セット
1,198 税込1,318
翌々日出荷

車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。
仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:150°-90°/ショート:150°-90°●ホース取り廻し:横型 サイズコア:4.5インチ10段、ホース:#6 適合車種HONDA APE100 '2002 ~ '2008, HONDA APE50 '2001 ~ '2007 コア色ブラック
1セット
66,980 税込73,678
5日以内出荷

シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

関連キーワード