カテゴリ

  • メカニカル部品(128)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 物流用品(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 切削工具(29)
  • 空調・電設資材(28)
  • 安全標識(21)
  • 機構部品(19)
  • 作業工具(15)
  • 制御機器(14)
  • オフィス家具(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 測定用品(6)
  • 医療(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「as-1.5」の検索結果

446件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDONオールステンレスホースクランプ HASタイプTRIDON(110件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ用アルミスリーブ TRUSCOナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ用アルミスリーブTRUSCO(20件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(20個)
当日出荷
用途台付ワイヤの製作に
ハレパネスタンド プラチナ万年筆ハレパネスタンドプラチナ万年筆(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10枚)
当日出荷
パネルを立てる紙製スタンドです。組み立てが簡単で厚紙仕様です。
用途店頭ディスプレー、各種展示会、プレゼンテーション、教育資材などの展示に材質紙製厚さ(mm)7グリーン購入法適合
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(55件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷から8日以内出荷
その他許容誤差はJIS2級
プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズタカチ電機工業(22件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。
保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
スラストベアリング(スラストワッシャ) AS IKO(日本トムソン)スラストベアリング(スラストワッシャ) ASIKO(日本トムソン)(15件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
幅s(mm)1寸法s(mm)1
アンチスタH(静電気除去スプレー) ヒョーシンアンチスタH(静電気除去スプレー)ヒョーシン(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(150mL)
当日出荷
帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。 塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。 水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。 水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。 帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。 耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。
用途各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去成分機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物使用方法本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スラストワッシャー INAスラストワッシャーINA(35件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から8日以内出荷
幅B1(mm)1
六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角棒L形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
189税込208
1本
当日出荷
六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。
タイプショートタイプ
アルミスケール 快段目盛 SK(新潟精機)アルミスケール 快段目盛SK(新潟精機)(13件のレビュー)
529税込582
1台
当日出荷から15日以内出荷
直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール! 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。 中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ) 貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5ピッチ(mm)上段/1材質アルミ(A6005)目盛仕様快段目盛
IVアースコード(単線) エスコIVアースコード(単線)エスコ(6件のレビュー)
1,220税込1,342
1個
当日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1
JIS配管識別テープ ASタイプ ユニットJIS配管識別テープ ASタイプユニット
879税込967
1セット(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。 ヨコ型。水関係。ステッカー。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー材質アルミ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用)森清化工(3件のレビュー)
109税込120
1袋
当日出荷から9日以内出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
安心構造カッターナイフ「フレーヌ」替刃・標準型 コクヨ安心構造カッターナイフ「フレーヌ」替刃・標準型コクヨ
339税込373
1セット(5枚)
当日出荷
刃幅(mm)9材質(刃)炭素鋼厚さt(mm)0.38タイプ標準型入数(枚)5材質(ケース)PP適合カッターHA-2N・7N、HA-S100、F-WBB103
JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASタイプユニット
849税込934
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
材質アルミ仕様裏面粘着
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)TRUSCO(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷から15日以内出荷
荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
CAT6A対応シールドLANケーブル 協和ハーモネットCAT6A対応シールドLANケーブル協和ハーモネット(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
最新規格10GBASE-Tに対応したシールド付きLANケーブルです。通信障害の大敵となるエイリアンクロストーク対策の耐ノイズシールド設計です。cat6A規格の重要な要求特性であるPSANEXTにおいて余裕のマージンがあります(PSANEXT・・・パワーサム・エイリアン・クロストーク)。ノイズに強い2重シールド構造。シールドモジュラープラグ付でツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。
ホワイト規格CAT6構造より線(撚線)ケーブルスタンダードコネクタシールドSTPケーブル結線方式ストレート結線導体より線(撚線)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])27爪折れ防止カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
アクリルフレーム LION (ライオン事務器)アクリルフレームLION (ライオン事務器)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から4日以内出荷
分電盤用操作スイッチ AS15HR トグルスイッチ 富士電機分電盤用操作スイッチ AS15HR トグルスイッチ富士電機(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC:250定格絶縁電圧(V)AC/DC250端子ねじ亀の甲ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動機械的耐久性5万回以上電気的耐久性2万回以上耐振動共振試験:複振幅0.75mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格抵抗負荷電流(A)AC:10開閉頻度(回/時)600(使用率40%)相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC250V 10A(抵抗負荷)
JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASタイプユニット
1,598税込1,758
1組(10枚)
当日出荷
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠。 50ミクロン厚のアルミシートです。 酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。 配管表面温度約-30~100まで使用可能。 優れた耐熱性を持っています。 屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。
取付方式ステッカー材質アルミ厚さ(mm)0.12
デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連)日本ハートビル工業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から4日以内出荷
タイプ平付型
軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし) TRUSCO軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし)TRUSCO(9件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
当日出荷
ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。 急降下防止バルブ付です。 ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など。仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジハンドル形状折りたたみ式昇降方式足踏み油圧式
アイスナップ ステンレス製 TRUSCOアイスナップ ステンレス製TRUSCO
1,298税込1,428
1袋
当日出荷
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。 スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップ
TONE 軟鉄ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE 軟鉄ハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ヘッドが軟鉄のため焼き入れ鋼に傷をつけずに打撃ができます。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。 握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。 リベット先端カシメなどの加工における打撃用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用材質(ヘッド)軟鉄
オートフィードシュレッダー AURORA(オーロラジャパン)オートフィードシュレッダーAURORA(オーロラジャパン)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
最大150枚のA4用紙をセットするだけで自動細断できるオートフィードシュレッダー。 60分連続細断が可能で、多くの書類を1度に細断できる。 最大12枚の手差し細断も10分間連続細断できる。 4×12mmミニクロスカット採用で、カード細断、ホッチキス針にも対応。 キャスター付き。
ホワイトキャスターあり騒音値(dB)58連続使用時間(分)60細断幅クロスカット(mm)4×12ダストボックス容量(L)32細断速度85枚/分最大細断枚数A4×12枚アズワン品番65-1795-20細断形状極細マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)356×466×580細断可能物カード・ホッチキス10号針・クリップ28mmまで・2つ折りしたA3用紙オートフィード75枚までオートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
蓄光式消火器具類ステッカー 東洋防災蓄光式消火器具類ステッカー東洋防災
999税込1,099特価
1枚
当日出荷
蓄光ステッカーです。横向き。
寸法(mm)250×90材質ダイヤライト蓄光シール仕様横型
土間仕上げ用ツール アルミスクリード 友定建機土間仕上げ用ツール アルミスクリード友定建機(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
棒型戸当 フック付 APLUS(クマモト)棒型戸当 フック付APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクローム
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S15 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S15NOK
38税込42
1個
翌日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0512-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)14.5内径許容差(mm)±0.15
配管ステッカー 青地白矢印 ユニット配管ステッカー 青地白矢印ユニット
809税込890
1組(10枚)
当日出荷
水・熱に強いアルミ製!
トラスコ品番745-6433材質アルミ厚さ(mm)0.12摘要粘着シール取付方式ステッカー縦(mm)40横(mm)80耐熱温度(℃)約-30~+100表示内容青地白矢印地色青(マンセル値2.5PB 5/8)
安全薬品保管棚 アズワン安全薬品保管棚アズワン
171,000税込188,100
1個
当日出荷
振動等で薬品トレーが棚から滑り落ちないようにストッパーを装備しています。 各棚には収納物の名前を明記できるようにネームプレートがあり、収納物の区分けに便利です。 AS-09RNには大物が収納しやすいようにスライドレール式の棚が装備されています。 扉には鍵が付いていますので、収納物の管理も安心です。
外寸法(mm)900×470×1800
パールスイベルジョイント AS型 昭和技研工業パールスイベルジョイント AS型昭和技研工業
139,800税込153,780
1個
当日出荷から12日以内出荷
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)ステンレス製最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
消臭袋 ハウスホールドジャパン消臭袋ハウスホールドジャパン
189税込208
1冊(10枚)
4日以内出荷
強力消臭剤がイヤな臭いをしっかり吸収!臭いを抑えます。高性能消臭剤配合の消臭ポリ袋。消臭剤が臭い成分を吸収し、不快な臭いを減らします。コンパクトなパッケージで、置く場所に困りません。旅行中に、閉め切った室内に、緊急時にあると安心です。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.025入数(枚)10
アルミスクリード 友定建機アルミスクリード友定建機(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
全長(mm)1500
クリヤーブック<IDEAMIX>固定式サイドスロー コクヨクリヤーブック<IDEAMIX>固定式サイドスローコクヨ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1冊
当日出荷から3日以内出荷
高透明の表紙とポケットは書類の見栄えがよく、プレゼンテーションなどにも最適です。書類を入れやすいサイドスローポケットを採用しました。 別売りの各種ポケットを装着すれば、お好みのクリヤーブックにカスタマイズできます。
用途はがき・写真(ポストカード)材質表紙/PP、ポケット/R-PP背幅(mm)3紙質ポケット/R-PP10%
専用脚立 AS型 ナカオ専用脚立 AS型ナカオ
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
天板が広く、各段すべて幅広ステップ材(60mm)を使用していますので、作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。水平型開き止め付。
材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60仕様折畳み式、固定式端具天板寸法(mm)250×365
ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ) JUBILEEホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)JUBILEE
5,598税込6,158
1セット(5個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)11厚さ(mm)0.8締付トルク(N・m)4.5
焼成用セッター CC印(ニッカトー)焼成用セッターCC印(ニッカトー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
...