仕様アクセサリタイプ:AS-I Line併用可能製品:Micro Automation Setケーブル長:100mAS-I Cable. A 2 core cabe designed to connect AS-i devices. The yellow cable supplies 30Vdc power to sensors and transfwers data and the black cable can be used for 24Vdc actuators. A trapezoidal cross section is used to prevent polarity reversal.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥80,820
税込¥88,902
5日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ付きケーブル●併用可能製品:Eden AS-i, Eden DYN
サイズ10m
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタサイズM12 5ピン
1個
¥11,490
税込¥12,639
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:AS-I Line併用可能製品:Micro Automation SetAS-I Cable. A 2 core cabe designed to connect AS-i devices. The yellow cable supplies 30Vdc power to sensors and transfwers data and the black cable can be used for 24Vdc actuators. A trapezoidal cross section is used to prevent polarity reversal.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥96,440
税込¥106,084
5日以内出荷
質量(g)50
型番(本体)708 200 3
能力(mm)10.2×4、ストリッピング:楕円・2xR1.30(0.68)/2xΦ1.70
能力(mm2)1.5×2芯
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
仕様ケーブルタイプ:イーサネットストリップ範囲:4 → 8mm最小サイズ:4mm最大サイズ:8mmSiemensケーブルストリッパ. 産業用イーサネットファーストコネクト(FC)ケーブル用のSiemens製ストリッピング工具です。
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
付属品L型レンチ、ホーローネジ(イモネジ)
材質/処理スチール/ユニクロ
AWG5-26
長さ(mm)180
質量(g)380
サイズ(mm2)0.14-16
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合した自作用LANケーブルです。安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTPタイプのLANケーブルです。簡易的に屋外での使用も可能です。長さがわかりやすいレングスマーク付きです。
材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅
芯数8芯
ケーブルスタンダード
シールドSTPケーブル
適合コネクタADT-STP-T10、STPコネクタ(単線用)
伝送速度(Mbps)1000
対数(P)4
適合伝送帯域CAT5e(1000BASE-T)
伝送速度(Gbps)1
こんなお得な商品も!

ワイヤーストリッパー
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm)170
質量(g)350
Siemens AS-i は、コンパクトモジュール K45 、 A/B スレーブ、 IP67 、デジタル、 4 x 1 入力、最大 200 mA 、 PNP
シリーズAS-i compact module K45
定格電圧(V)26.5~31.6
RoHS指令(10物質対応)対応
入力数4
質量(kg)0.12
接続形式バスネットワーク形式(スター、ライン、ツリー、リングいずれも可)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27.4×98×90
通信方式APM変調方式(Alternating Pulse Modulation)
消費電流(A)0.4(DC5V内部)
接続ケーブルAS-iケーブルを使用する
通信速度167kbps
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)
伝送距離(m)最大100(リピータ2個使用により最大300)
1個
¥65,980
税込¥72,578
欠品中
Siemens AS インターフェイス M12 ブランチ U_ASI ( Uaux なし)、 M12 ソケットを備え、 IP67 保護等級です。
シリーズAS-Interface
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品AS-i フラットケーブル
1個
¥8,430
税込¥9,273
5日以内出荷
刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)155
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●アクセサリタイプ:Cable●シリーズ:2TLA●コード番号:237-1448
アズワン品番65-7269-98
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。AS-i 型ケーブル用メトリック M25 ケーブルグランドで、フラットケーブルを AS-i エンクロージャに配線し、4-6 制御ポイントを備えたプラスチック又は金属製エンクロージャに Sirius ACT コンフィギュレータ( CIN
仕様●ねじの呼び:M25●材質:プラスチック●色:黒●シリーズ:SIRIUS ACT●保護等級:IP66, IP67、IP69 (IP69K)●コード番号:193-2513
アズワン品番65-7462-66
1個
¥3,098
税込¥3,408
欠品中
。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。AS-i 型ケーブル用メトリック M20 ケーブルグランド、フラットケーブルを AS-i エンクロージャに配線、1 → 3 制御ポイントのプラスチック製又は金属製エンクロージャ用 Sirius ACT コンフィギュレータ( CIN )
仕様●ねじの呼び:M20●材質:プラスチック●色:黒●シリーズ:SIRIUS ACT●保護等級:IP66, IP67、IP69 (IP69K)●コード番号:193-2512
アズワン品番65-7462-64
1個
¥3,098
税込¥3,408
欠品中
接続方式M12
コネクタジェンダーオス
RoHS指令(10物質対応)対応
本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。
通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバッグに威力を発揮します。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
電源3相 200V
絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(コネクタ一括とFG間)
同期方式調歩同期方式
伝送方法半二重シリアル通信方式 ・無手順FBを仕様することにより、アプリケーション上では全2重通信のように使用することができます。・手順 CPUモジュール内アプリケーションプログラム(拡張FB)による
特性本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。・通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバックに威力を発揮します。
絶縁耐力AC445V 1分間(コネクタ一括とFG間)
占有スロット数1スロット
伝送手順無手順
シーケンサCPU間を専用命令で、データ送受信できます。
HTTPプロトコルにより、パソコン上のWebブラウザからシーケンサのデバイスにアクセス可能です。パソコン(Web)上で動作する通信ライブラリとサンプル画面は、ダウンロードサービスから入手可能です。
複数台のプログラミングツールと接続可能であり、デバッグ効率が向上します。
電子メールで本文(形式はASCII)または、添付ファイル(形式はバイナリ/ASCII/CSV)の送信が可能です。
KeepAliveを用いて相手機器の生存チェック(生存確認機能)により、相手機器の異常などによるコネクションのクローズ状態を検出します。
用途10BASE-T/100BASE-TX用
転送速度(Mbps)100/10
ネットワーク名Ethernet
伝送方法ベースハンド
最大セグメント長(m)100(ハブとノード間の長さ)
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
IBMシステム(I5およびAS/400)でUPS管理を行う際に使用するシリアルケーブルです。
UPSとコンピュータを接続するためのケーブルで、コンピューター側のポート形状に合わせて3本のケーブルがセットになっています。
Smart-UPSSMT/SMXにも対応可能です。※本ケーブルを利用する場合PowerChute Business Editionは利用不可となります
質量(kg)0.36
出力【ポート数】1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×178×152
保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲0~45℃/0~95%
標高(m)動作時:0~15000m、保管時:0~15000m
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
コネクタADB9(シンプル・シグナリング)
コネクタBDB9(シンプル・シグナリング)
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
IBMシステム(I5およびAS/400)でUPS管理を行う際に使用するシリアルケーブルです。UPSとコンピュータを接続するためのケーブルで、コンピューター側のポート形状に合わせて3本のケーブルがセットになっています。Smart-UPSSMT/SMXにも対応可能です。※本ケーブルを利用する場合PowerChute Business Editionは利用不可となります
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20121002●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4492-35
1式
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。アダプタ AS-i 型ケーブル(圧接システム)、M20 ケーブルエントリ
仕様●種類:アダプタ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2509
アズワン品番65-7832-85
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
1ポート2.5GbE M.2ネットワークカード:Intel I225-Vチップ搭載高性能M.2イーサネット2.5Gbpsネットワークカード。マルチギガビット対応で、NBASE-T(802.3bz)規格に準拠。PCI Express M2 2280 BまたはM Keyに対応。既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)インフラをそのまま利用可能。M.2インターフェース:M.2 Type2280を採用し、PCIe拡張スロット非搭載またはスロットが既に使用されているパソコンのアップグレードに理想的。PC背面の標準/ロープロファイルブラケットまでイーサネットポートを引き出せる60cm Cat6ケーブルアダプター(オス-メス)付属。優れた互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5/1Gbpsおよび100/10Mbps)に対応し、オートネゴシエーション機能を搭載したPC用ネットワークインターフェイスカード。B KeyまたはM Key M.2 PCIe Gen 2 スロット互換。Windows、Linuxに対応。標準/ロープロファイルブラケット付属。IT管理機能:Intel vProによるリモート管理およびトラブルシューティング、PXEブートによるスピーディーな展開・更新、9Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッドの削減、WoLによるシステムのリモートブート、VLANサポートによる効率的なネットワーク管理に対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●コネクタタイプ:1 - M.2 (B+M-Key, PCIe)●接続ポート数:1 - RJ-45●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:1●インターフェース:RJ45 (2.5G Ethernet)●ホスト側インターフェース:M.2、M.2 PCIe●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、PCI Express バージョン 2.0●最大データ転送速度:2.5Gbps●ネットワーク速度:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●電力供給方法:バスパワー●色:レッド●製品高さ:15mm●製品幅:80mm●製品長さ:22mm●製品質量:15g●付属品:CAT6ケーブルアダプター、標準プロファイルブラケット、ロープロファイルブラケット、M3×2ねじ、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
USB-Cマルチカードリーダー:パソコンのUSB-CまたはTB3ポートに接続し、主要なフラッシュカードフォーマットにアクセス可能。1x Secure Digital (SD)/Multimedia Card (MMC)、1x microSD/TF、1x CompactFlash (50 pin)に対応。SD UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen1 (5Gbps)に対応。ポータブル:USBバスパワーで動作し、USB-Cホスト接続用コネクター付き20cm一体型ケーブル内蔵。持ち運びに便利なコンパクトなデザイン。スタイリッシュなアルミニウム筐体。幅広い互換性: SD、SDHC (Secure Digital High Capacity)、SDXC (Secure Digital Extended Capacity)、microSD、CompactFlashの各規格に対応。USB2.0との下位互換性あり。簡単セットアップ: ソフトウェア、ドライバー不要。Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Androidに対応。動画コンテンツの保存、編集、デバイス間の転送に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途SD/microSD/CompactFlashカードの写真、動画、その他のファイルをUSB-C対応タブレット、ノートパソコンその他のデバイスに転送。タイプの異なるメモリカードを使用する作業で作業効率が向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどクリエイティブ系の仕事に最適
色シルバー&ブラック
長さ(mm)68
幅(mm)64
質量(g)67
湿度(%RH)5~90
保存温度(℃)-20 ~ 75
高さ(cm)1.4
動作温度(℃)-20 ~ 70
データ転送速度(最大) 5Gbps
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
本体液晶サイズ:3.0インチフルカラーLCD 内蔵Gセンサー:振動衝撃レベル3段階設定可能/OFF選択も可能 録画サイズ:FHD 1080P(1920×1080) フレームレート:27.5fps(LED式信号機対応) 撮像素子:200万画素 CMOS カメラ性能:広角140° 6層光学レンズ+IR F1.6 音声入力: 独立型集音マイクの搭載 クリアな音を記録 記録フォーマット:TSストリームファイル形式 録画ファイル構成:1ファイル 1分・3分・5分から選択可能 記録媒体:Micro SDカード128Gまで対応(Class 10/UHS-I) ロック機能:独立型コントローラーから手動で撮影データのロック保存も可能 カメラフリップ機能:リアカメラを鏡像設定に切り替えることでバックカメラとして使用可能 録画中の液晶表示:前後同時分割表示または単独表示可能(リアカメラ変転表示可能) 電源ケーブル:12~24V対応→5V2Aへ変換 動作温度範囲 :-20℃~+70℃ 防塵防水規格:本体IP66 相当/カメラ・配線接続部 IP67相当 本体サイズ:100×57×20mm カメラサイズ:37×28mm 製品保証期間:1年(消耗品は除く)
寸法(mm)カメラ:37×28
サイズ録画サイズ:FHD 1080P(1920×1080)
本体寸法(mm)100×57×20
液晶サイズ(本体)3.0インチフルカラーLCD
撮像素子200万画素 CMOS
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
2.5Gイーサネットカード:Intel I225-Vチップを搭載した高性能PCIe 2.5Gbpsクアッドポートネットワークアダプターカード。既存のCat5e/Cat6(またはそれ以上)のケーブルインフラを有効活用。NBASE-T互換(802.3bz)。PCI Express 2.0×4接続。独立したイーサネットコントローラによる信頼性の高いパフォーマンスを実現。優れたIT管理効率:リモート管理およびトラブルシューティングが容易なIntel vPro対応。組織内の展開スピードやアップデートに便利なPXEブート、パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム。システムをリモート起動が可能なWoL、効率的なネットワーク管理のためのVLAN機能などを搭載。優れた設計:ヒートシンクをLANカードに搭載し、コントローラーチップを冷却して理想的なパフォーマンスを維持。接続状態や速度を示すLEDインジケーター内蔵。信号品質を維持するLANトランスとEMI保護機能で安定した通信機能を提供。互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能搭載。Windows、Windows Server、Linux対応PC用マルチギガビット ネットワークインターフェイスカード。ロープロファイルブラケット付属
ポート数4
対応OSWindows 10/11、Windows Server 2019/2022、VMware ESXi 7.0、Linux 5.8.x以降(LTSバージョンのみ)
準拠規格IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az(EEE)、IEEE 1588(PTP)、PCI Express バージョン2.0
インターフェースRJ45
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×120×167
保証期間2年
付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K)
データ転送速度2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプPCI Express x4
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
1ポート 2.5G イーサネットカード:Intel I225-Vチップ搭載の高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークカード。マルチギガビット対応。既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)を活用可能。NBASE-T(802.3bz)対応、PCI Express 2.0×1準拠。IT管理:Intel vPro 対応により、リモート管理およびトラブルシューティングが可能。PXEブートにより、集中管理型のOS展開とアップデートを実現。9Kジャンボフレーム対応でパケットオーバーヘッドを削減。WoLを利用したリモートシステム起動。効率的なネットワーク管理のためのVLAN対応。高品質構造:コントローラーチップを理想的なパフォーマンスを維持するための内蔵ヒートシンクを搭載。リンク状態や速度を示すLEDインジケーター、信号品質を維持しEMIを低減するLAN用パルストランスを備え、信頼性の高い通信を実現。互換性:2.5GBASE-T 可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)オートネゴシエーション機能搭載。Windows、Windows Server、VMware、Linuxに対応するマルチギガビットPCネットワークインターフェースカード。ハードウェアとの互換性を確保するロープロファイルブラケット付属。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途大容量ファイル転送、ビデオストリーミング、リアルタイムコンピューティングに対応した、高速データ転送機能をデスクトップに追加。企業内ネットワークの効率を向上するため、2.5Gbpsイーサネットにアップグレード
仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●接続ポート:1x RJ-45●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:1●ホスト側インターフェース:PCI Express●接続ポート側インターフェース:RJ45 (2.5G Ethernet)●対応規格:IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、PCI Express Version 2.0●最大データ転送速度:2.5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●動作温度:5℃~50℃●保存温度:‐10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●色:ブラック●製品長さ:121mm●製品幅:89mm●製品高さ:15mm●製品質量:36g●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
2.5Gイーサネットカード:Intel I225-Vチップを搭載した高性能PCIe 2.5Gbpsデュアルポートネットワークアダプターカード。既存のCat5e/Cat6(またはそれ以上)のケーブルインフラを有効活用。NBASE-T互換(802.3bz)。PCI Express 2.0×2接続。独立したイーサネットコントローラーで信頼性の高いパフォーマンスを実現。優れたIT管理効率:リモート管理およびトラブルシューティングが容易なIntel vPro対応。組織内の展開スピードやアップデートに便利なPXEブート、パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム。システムをリモート起動が可能なWoL、効率的なネットワーク管理のためのVLAN機能などを搭載。優れた設計:ヒートシンクをLANカードに搭載し、コントローラーチップを冷却して最適なパフォーマンスを維持。接続状態や速度を示すLEDインジケーター内蔵。信号品質を維持するLANトランスとEMI保護機能で安定した通信機能を提供。互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能搭載。Windows、Windows Server、VMware、Linux対応PC用マルチギガビット ネットワークインターフェイスカード。ロープロファイルブラケット付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
ポート数2
対応OSWindows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降(LTSバージョンのみ)
準拠規格IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az(EEE)、IEEE 1588(PTP)、PCI Express バージョン2.0
インターフェースRJ45
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18×112×120
保証期間2年
付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K)
データ転送速度2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプPCI Express x2
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
2.5G PoEイーサネットカード:Intel I225-Vチップを搭載し、既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)インフラを有効に活用できる高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークコントローラーカード。パワーオーバーイーサネット(PoE)インジェクター不要。NBASE-T互換(802.3bz)。コネクタータイプ:PCI Express 2.0×1。POE+準拠:48V DCで最大30WのPSEと25.5WのPDを接続デバイスに供給するイーサネットNIC。IEEE 802.3af(PoE)、および802.3at(PoE+)に対応。アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスへ電力を供給。便利なIT管理機能:リモート管理およびトラブルシューティングに対応するIntel vPro、OSの集中展開と更新に便利なPXEブート、パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム、リモートシステムのリモート起動を行うWoL、効率的なネットワーク管理を実現するVLANなど 。高品質設計:コントローラチップを冷却し、理想的なパフォーマンスを維持するヒートシンク内蔵のLANカード。回線の接続状態や通信速度を表示するLEDインジケーター搭載。LANトランスで、安定した信号品質とEMIの低減を維持し、信頼性の高い通信を実現。互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能を搭載したPC用マルチギガビット有線LANカード。対応OS:Windows、Windows Server、Linux。標準ブラケット装着済み、薄型パソコン用ロープロファイルブラケット付属
用途パワーオーバーイーサネット対応のIPカメラ、電話、または無線アクセスポイントとの接続。PoE電源を必要とするリモート機器への電源供給。デスクトップやサーバにマルチギガビット接続を追加
ポート数1
対応OSWindows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)、VMware ESXi 7.0
出力電圧(V)48 VDC (PoE+)
準拠規格IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、
インターフェースRJ45 (PoE+)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16x54x119
保証期間2年
付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K)
データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプPCI Express x1
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
USBType-Cコネクタ接続 超小型カードリーダー+USB3ポートハブ
超高速USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)対応
microSD/microSDHC/microSDXC(CLASS10 UHS-I)対応
最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送
ホスト機能(OTG)で、スマホやタブレットでも使えて便利 ※OTG機能に対応したAndroid 端末
超薄型、超軽量アルミボディ
付属品裏面保証書、取扱説明書
質量(g)約26
外形寸法(mm)約107×7.3×21
ケーブル長(m)0.06
供給方式バスパワー
対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS 10.12以降、Android OS 6.0以降
コネクタ形状パソコン側:USB Type-C×1
対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン(※OTG機能対応)
インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)
ケーブル長(mm)約60
スロットデバイス側:microSD専用カードリーダー(対応カード:microSD/microSDHC/microSDXC:CLASS 10/UHS-I)
対応メモリーカードTransFlash 2GB/microSDカード 2GB/microSDHCカード Class2 32GB/microSDHCカード Class4 32GB/microSDHCカード Class6 32GB/microSDHCカード Class10 32GB/microSDHCカード UHS-I 32GB/microSDXCカード UHS-I 512GB
供給電流(mA)すべてのポート合計で3000以内(規格値)、各ポート900(規格値)
データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
ポートデバイス側:USB Type-A×3
取扱説明書(0.84MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
関連キーワード