415件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42~) SMC CADデータあり
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム) 種別S形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
24 税込26
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
369 税込406
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 材質1種A ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-30~100
1袋ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMC CADデータあり
1個
879 税込967
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1組(10枚)
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 業務用としてお得な箱入り
用途母材と部材の締結に
1パック(100本)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

・標準モータYS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。テーパーローラ・小径Φ42.7mmローラ・内アール900mmライン・パイプ寸法600mm以上(AS)【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】15 タイプPMT42AS-15-□-3-200 シリーズPMT42AS 電源三相200V パイプ径(Φmm)42.7 パイプ寸法(mm)895 ローラーテーパーローラ(内アール900mm)
1個
44,745 税込49,220
40日以内出荷

1組(10枚)
特価
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

ブラインドリベットとは、シャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。 使用条件から、それぞれの材質の組み合わせを選択できます。 誰でも簡単にスピーディーなリベット打ちができます。 片側からの作業で確実な締結が得られます。 ネジやボルトの様に締結後のゆるみがありません。 用途に応じて幅広い品揃えからリベットを選択できます。 箱単位の販売です。
入数1000
1箱(1000本)
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装) 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)
1箱(1000個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般板金作業・冷暖房ダクト工事・建築・サッシ・内外装工事に広く使われています。
材質フランジ:アルミニウムシャフト:スチール
1箱(1000本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

表面処理頭部ブロンズ 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)
1箱(1000個)
14,980 税込16,478
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
16 税込18
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装) 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)
1箱(1000個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


インラインタイプスピードコントローラ用マニホールド用長ねじボルトセット SMC CADデータあり
1個ほか
419 税込461
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1袋(50個)
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(1000個)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ベアリング入りです。
タイプ平型 寸法D(mm)11 寸法E(mm)Φ4 寸法C(mm)14 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類スイベルジョイント 形状エルボ 材質(本体)ステンレス製 最高温度(℃)100 接続ねじ込み型(Rc) 材質(パッキン)NBR
1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0533-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)41.5 内径許容差(mm)±0.25
1個
76 税込84
8日以内出荷

カメダデンキジュラコン(R)サポーター
エコ商品
材質ジュラコン(R) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
769 税込846
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1枚
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

K9(駒谷)戸車 丸型
エコ商品
ベアリング入りです。
タイプ丸型 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


360°円滑な回転ができます。メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
形状スイベルジョイント
1個
22,980 税込25,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

K9(駒谷)戸車 袖型
エコ商品
ベアリング入りです。
タイプ袖型 材質(枠)SUS304 材質(車輪)SUS304 寸法E(mm)Φ4 寸法I(mm)5 寸法K(mm)2 寸法L(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。 ボルト締め付けにより確実に施工できます。
用途コンクリート・ブロック用。 材質/仕上コーン:亜鉛合金ダイカスト、ボルト:スチール、表面処理:三価クロメート処理 ボルト丸ワッシャー組込み十字穴付きボルト ボルト頭部形状なべ頭
1パック(10本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マーメイドラインシルエット。バランス感と足さばきに配慮した切り替えラインの、女性らしいふんわりマーメイド。ジャストウエスト着用のカーブベルトはホールド感がありながら、細くやわらかい着用感でストレスフリー。ウエストゆとり寸法を見直して、座った時の窮屈感も考慮しています。 マーメイドラインシルエット ウエスト カーブベルト仕様/すべり止めテープ付き 左脇 ファスナー/三段かぎホック 両脇 ポケット ※物が入れやすいスマートポケット ※かさばりにくいポケット袋布 スカート丈 54cm(9号)
シリーズAir swing Suits タイプウエストすべり止め、2wayストレッチ 素材オールシーズン、2wayストレッチ、体温調整、ホームクリーニング 生地エアドットストライプ ポリエステル60%・ウール40% 性別女性用
1枚
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スリムケーブル 取り回しに便利なスリムケーブルです。 ※ご注意 異なる規格同士の接続には対応しません。(CTIA規格の機器とOTMP規格の機器を接続する等) プラグ形状:片側3.5mm4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニプラグ
ケーブル長(m)1
1個
839 税込923
当日出荷

Aラインシルエット。ヒップが強調されないふんわりシルエット。ジャストウエスト着用のカーブベルトはホールド感がありながら、細くやわらかい着用感でストレスフリー。ウエストゆとり寸法を見直して、座った時の窮屈感も考慮しています。 Aラインシルエット ウエスト カーブベルト仕様/すべり止めテープ付き 左脇 ファスナー/三段かぎホック 両脇 ポケット ※物が入れやすいスマートポケット ※かさばりにくいポケット袋布 スカート丈 54cm(9号)
シリーズAir swing Suits タイプウエストすべり止め、2wayストレッチ 素材オールシーズン、2wayストレッチ、体温調整、ホームクリーニング 生地エアドットストライプ ポリエステル60%・ウール40% 性別女性用
1枚
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1箱(10本)ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。仕上げ加工時の取り代が小さくできます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。 表面処理Sコーティング ねじれ角(°)30° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)