シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
北米の建設機械・農業機械のメンテナンスに使用されるAS568 規格の O リングキットです。
油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。
O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。
国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。
キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途北米の建設機械・農業機械等のOリングの保守メンテに。
セット内容AS-006/AS-007/AS-008/AS-009/AS-010/AS-011/AS-012各20個、AS-110/AS-111/AS-112/AS-113/AS-114/AS-115/AS-116各13個、AS-210/AS-211/AS-212/AS-213/AS-214/AS-215/AS-216/AS-217/AS-218/AS-219/AS-220/AS-221/AS-222各10個、AS-325/AS-326/AS-327各7個
硬度(Oリング)90
内容30種類、382ヶ入
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
使用温度範囲(℃)-15~200
規格JIS B 2401
機能耐油、耐熱
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)
機能耐熱、耐寒、耐油
耐熱温度(℃)200
硬さ(デュロメータA)70(±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
ORS継手用Oリングセット
セット内容AS568-011(NBR90)30個 / AS568-012(NBR90)30個 / AS568-014(NBR90)30個 / AS568-016(NBR90)30個 / AS568-018(NBR90)30個 / AS568-021(NBR90)30個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
タイプ = Oリングゲージ。。ゲージにはインペリアルスケールが付いています。. RS Pro O リングゲージ. RS . Pro O リングゲージのご紹介。 O リングの選択、サイズ設定、測定に関して保守担当者を支援する便利なツールです。RS プロゲージは、 BS 1806 または AS-568 O リングのサイズを求めるために主に使用されており、 O リングサイズのグラフです。. 特長及び利点. インペリアルスケール(インチ)により、Oリングゲージはさまざまな用途に適しています。 ゲージの上部にあるスロットを使用して、サイズを簡単に識別可能 国際的に認知された 頑丈で長持ち 軽量で持ち運びに便利 高品質プラスチック製 使いやすい伸縮式スライド 精密測定. O リングゲージの使用方法. この便利な装置は人がゲージの側面に沿うシルエットにそれらを一致させることによってより小さい O- リングのサイズを識別し、測定するのを助ける。大型の O リングのサイズを確認するには、 O リングゲージの TOP にある適切なスピンドルの 2 つの半分の周りに O リングを取り付けます。スライドは延長可能で、これをスライドさせて、便利な器具を使って、ゲージ TOP の近くにある小さな窓の 1 つに英国規格 BS の O リングサイズを表示します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
ヘアキャッチャMCFシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れたNBR製です。
材質NBR
機能耐油性、耐摩耗性、耐老化性
耐薬品性・耐溶剤性に優れたスタンダードタイプで、圧縮永久歪にも優れているので、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
従来品より耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
許容差は、JISB2401における1種A、1種B、2種、3種の許容差であり、4種Dの場合は1.2倍となります。
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
規格AS568-163
部品名称Oリング
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.34MB) 展開図6(1.34MB) 展開図7(1.33MB) 展開図8(1.34MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1MB)
図解NoSSA-V1002CT-DX リヤアクスル分解-1部品_No.17、SSA-V602C-DX リヤアスクル分解-1部品_No.17、SSA-アルフア1005MAT リヤアクスル分解-1部品_No.17、SSA-V1002CT-DX フロントアクスル分解-1部品_No.17、SSA-V602C フロントアクスル分解-1部品_No.17、SSA-アルフア605MA フロントアクスル分解-1部品_No.17、BSA-600LDMQ(JP) フロントデフ分解部品_No.18、BSA-600LDEQ(JP) リヤデフ分解部品_No.18、SSA-V602C-DX フロントアスクル分解-1部品_No.17、BSA-661C,1061Cシリーズ フロントアクスル分解部品_No.18、SSA-アルフア605MA リヤアクスル分解-1部品_No.17、SSA-アルフア1005VT フロントアクスル分解-1部品_No.17、BSA-600LDMQ(JP) リヤデフ分解部品_No.18、SSA-アルフア1005MAT フロントアクスル分解-1部品_No.17、BSA-662 1062シリーズ リヤアクスル分解部品_No.18、BSA-662 1062シリーズ フロントアクスル分解部品_No.18、BSA-600LDEQ(JP) フロントデフ分解部品_No.18、BSA-661C,1061Cシリーズ リヤアクスル分解部品_No.18、SSA-アルフア605V リヤアクスル分解-2(ナックル)部品_No.17、SSA-アルフア605V フロントアクスル分解-1部品_No.17、SSA-アルフア605V リヤアクスル分解-1部品_No.17、SSA-V602C リヤアクスル分解-1部品_No.17、SSA-アルフア1005VT リヤアクスル分解-1部品_No.17
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
規格AS568-9061シユ
部品名称Oリング
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.91MB)
図解NoBSM-1260SLT オプション2 給水ホース,チェックベン,圧力センサ検査治具部品_No.13、BSM-1065SLT オプション2 (給水ホース チェックペン 圧力センサ検査治具)部品_No.13、BSM-1060SLT オプション2 (給水ホース チェックペン 圧力センサ検査治具)部品_No.13、BSM-1265SLT オプション2 給水ホース,チェックベン,圧力センサ検査治具部品_No.13
1個
¥285
税込¥314
7日以内出荷
1個
¥209
税込¥230
91日以内出荷
アズワン品番64-1189-66
1箱(2個)
¥1,298
税込¥1,428
93日以内出荷
R面取り付
用途Oリングアリ溝加工
材質粉末ハイス
表面処理TiAlN
アリ溝角24° 右刃右ネジレ15° 2枚刃
用途Oリングアリ溝加工
材質粉末ハイス
表面処理TiAlN
アリ溝角24° 右刃右ネジレ15° 4枚刃
用途Oリングアリ溝加工
材質粉末ハイス
表面処理TiAlN
R面取り付
用途Oリングアリ溝加工
材質超硬 超微粒子
表面処理ノンコート
2枚刃 アルミ用
用途Oリングアリ溝加工
材質超硬 超微粒子
表面処理ノンコート
4枚刃 ステン用荒
用途Oリングアリ溝加工
材質超硬 超微粒子
表面処理ノンコート
4枚刃 ステン用仕上げ
用途Oリングアリ溝加工
材質超硬 超微粒子
表面処理ノンコート
従来品同様に耐薬品性・耐溶剤性にも優れ、又従来品より機械的強度・耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
種別キングパーフロⅡOリング
材質パーフルオロゴム
関連キーワード
1
2
次へ