耐候性が抜群で、描いた線や文字が消えません。屋外曝露5年相当の促進耐候試験後でも線の認識が可能です。屋外曝露5年相当の促進耐候試験後の色差がΔE7.3です。国土交通省NETIS登録品です。
用途合いマーク用。
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ2端子式
種類ACファン
入力電圧(V)AC220
形状角形
厚さ(mm)25
種類ACファン
サイズ(mm)92×92
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状凸型
穴数2
サービス分類オーダー・加工
穴種長穴
厚さ(mm)38
形状角形
種類ACファン
サイズ(mm)80×80
PRS-WBシリーズ用キャリングケースです。
持ち運びに便利なショルダーベルトと取っ手付きです。
ケースの中でスクリーンを保持するベルト付きです。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)約900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1280×105×100
対応機種PRS-WB1212M、PRS-WB1218M用 ※PRS-WB6090、PRS-WB9012、PRS-WB9018も収納可能です。(ケースの方が長くなります。)
アズワン品番64-0891-97
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
メガネユーザー専用マスクです。メガネの曇りを抑える特殊構造で特許取得済です。他社メーカーの同等商品と比較しても非常に評価が高いです。花粉、BFE、PFE、VFE 99%カットフィルター使用です。(カケンテストセンター測定)。電車の通勤・通学の方、医師・医療関係の方、建設業・土木業の方、研究所の方、カメラマンの方、受験生の方などから喜びの声をいただいております。安全に作業を行うため、ゴーグルとマスクを使う時にも最適なマスクです。
形状プリーツ
入数(枚)240
ひもタイプ耳掛け
AINOTE Air2専用の保護ケースです。
スマホプリンター ”チェキ” instax mini Link 3(TM)専用のプリンターケースです。
グラファイトで、静かな反転音と安定した拭払性能。撥水コーティング対応。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
商品タイプグラファイト
瞬間接着剤のはみ出た部分やこびりつきに、手についた時に、速効性がありきれいに除去できます。
用途誤ってついた指と指の引き離し。
工具・作業道具・作業台について硬化した瞬間接着剤の除去。
形状溶剤系
成分アセトン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
後方視界も快適!
新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」!
グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
幅(mm)6
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。
◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。
◇適合メーカー: アクア AQUA / ハイアール Haier
◇適合型番: LINT-50 JW-RFG50AD
用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-BK45G AQW-BK50E AQW-BK50F AQW-BK50G AQW-BK70G AQW-CZ50 AQW-G50FJ AQW-G50GJ AQW-G5MJ AQW-G5NJ AQW-GP70E AQW-GP70F AQW-GP70FJ AQW-GP70G AQW-GP70GJ AQW-GP7E4 AQW-GP7E5 AQW-GP7E6 AQW-GS50F AQW-GS50J AQW-GS5E6 AQW-GS5E7 AQW-GS5E8 AQW-GS70E AQW-GS70F AQW-GS70G AQW-GS7E6 AQW-H5 AQW-H72 AQW-KS60B AQW-KS60C AQW-KS60D AQW-KS6E AQW-KS6F AQW-KS6G AQW-KS6H AQW-KSG7E AQW-KSGP7F AQW-KSGP7G AQW-NJ7F AQW-S45B AQW-S45C AQW-S45D AQW-S45E AQW-S45E1 AQW-S45EC AQW-S45J AQW-S4E4 AQW-S4M AQW-S50B AQW-S50C AQW-S50D AQW-S50E AQW-S50E1 AQW-S50E2 AQW-S5E2 AQW-S5E3 AQW-S5E9 AQW-S5M AQW-S5N AQW-S60B AQW-S60C AQW-S60D AQW-S60E AQW-S60F AQW-S60H AQW-S60J AQW-S6E5 AQW-S6E6 AQW-S6E7 AQW-S6E8 AQW-S6E9 AQW-S6M AQW-S6N 【ハイアール】 JW-C33A JW-C45A JW-C45BE JW-C45D JW-C55A JW-C55BE JW-C55D JW-C60A JW-C60C JW-C70A JW-C70C JW-CD55A JW-CD70A JW-E45CE JW-E45CF JW-E70CE JW-E70CF JW-G42A JW-G50A JW-G50B JW-G50C JW-HS45B JW-K33F JW-K33G JW-K42B JW-K42F JW-K42FE JW-K42H JW-K42K JW-K42LE JW-K42M JW-K50E JW-K50F JW-K50FE JW-K50H JW-K50K JW-K50LE JW-K50M JW-K51A JW-K60F JW-K60H JW-K60K JW-K60M JW-K70F JW-K70H JW-K70K JW-K70M JW-K70NE JW-LD75C JW-PK60F JW-PK90A
高速データ転送を実現。 持ち運びに最適な衝撃振動に強いUSB3.2(Gen1)対応データ復旧サービスLite付き外付けポータブルSSD。
読み込み最大400MB/s、書き込み最大320MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen1)対応外付けポータブルSSDです。※USB3.2(Gen1)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen1)に対応している必要があります。
PlayStation(R) 4(プレーステーション)、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5(プレイステーション)※に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。
※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。
PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。※
※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。
ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。
重さ約100g、幅115×高さ12×奥行き78mmと持ち運びにも最適です。
衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。
モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。※Macで使用する場合は、本体側でフォーマット(初期化)を行う必要があります。
幅広いパソコンで使用できる接続用USB3.2(Gen1)(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0互換)ケーブルが付属しています。ケーブル長は取り回しのしやすい約0.4mです。(コネクタを含まず)
1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスLiteを利用可能です。
※データ復旧サービスLiteは、「データを削除した」など、誤操作によるデータの消失で復旧対象物のデータが上書きされていない状態の時に限ります。誤操作以外の障害は有償のデータ復旧サービスとなります。
※データ復旧サービスLiteは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。
アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。
エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。
指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。
未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
付属品USB3.2(Gen1)-A-Micro-B(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0互換)ケーブル(約0.4mコネクタ含まず)、マニュアル
質量(g)約100(本体)
コネクタ形状USB3.2 Micro-B メス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×78×12
インターフェイスUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム
材質アセタール樹脂
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
材質合成樹脂
危険物の類別非危険物
ミストセパレータAMシリーズ用の交換部品、エレメントアセンブリです。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様LAN電源電圧:5V 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
付属品取扱説明書
規格USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ポート数1ポート(合計)
消費電力(W)1
電源バスパワー
ケーブル長(m)0.9
使用温度(℃)0~40
対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応
消費電力1W
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM動作確認済(※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)
電源電圧(V)5
消費電流(mA)200
動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで
保管温度(℃)-20~60
消費電流200mA
アクセス方式CSMA/CD
使用湿度(%RH)0~80
対応プロトコルIPv4、IPv6
オス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2RJ-45
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
高速データ転送を実現するUSB3.1(Gen1)に対応したUSBメモリです。 。読み出し最大8GB・16GB:90MB/s、32GB・64GB・128GB:100MB/sの高速データ転送を実現します。 。キャップレスでキャップを紛失する心配がないノック式です。 。本体をUSBポートから抜くと自動でUSB部分を収納できます。 。アクセス状態がわかる動作確認LEDランプを搭載しています。 。お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。本製品にストラップは付属していません。 。メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」のみを使用可能です。 。「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時は、保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。 。USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。Macにも対応しており、WindowsパソコンとMacパソコン間でのデータのやり取りが可能です。 。Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもお勧めです。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ホワイトフェイス
質量(g)約11
電源USBバスパワー
キャップタイプノック式
コネクタ形状USB タイプA オス
対応機種Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS High Sierra (10.13)が動作するMac(付属ソフトウェア)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57.7×20×10.5(コネクタ収納時)
保証期間1年間
インターフェイスUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
コンパクトなポケットタイプのノートです。 「ニュースタクリン」は、半導体製造装置・材料国際協会(SEM8 SEMI=Semiconductor Equipment and MateriaLs InternationaL.)が国際標準化した、紙の発塵度測定試験(SEMI Doc.No/2362 1996年登録決定)を日本でいち早く実施。揉み、擦り、引裂き揉みの各項目で、0.1μ以上の粒子をほとんど抑えていることが実証されました。
アズワン品番1-2466-02
キャップでUSBコネクターへのゴミやホコリなどをブロックできる、シンプルなデザインのUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))外付けポータブルSSDです。USBメモリサイズの超小型で読み込み最大400MB/sの高速データ転送を実現します。キャップでUSBコネクターへのゴミやホコリなどをブロックできる、シンプルなデザインのキャップ式USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))外付けSSDです。重さ約11g、幅約67.5mm×奥行約22.0mm×高さ約8.6mmというコンパクトさで、持ち運びや収納にも便利なUSBメモリサイズです。読み込み最大400MB/s、書き込み最大380MB/sの高速データ転送を実現しています。USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続できます。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。最新テレビ機種との対応情報は、エレコムホームページにて随時更新しているため、QRからすぐに確認ができます。※ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。テレビやレコーダーに接続することで、番組の録画や2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保できます。※PlayStation(R) 5で使用する場合は、PlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみ可能となります。※PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDから起動することはできません。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、HDDに比べて消費電力を大幅に抑えられます。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、USBポートに接続するだけですぐに使えます。お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。※本製品にストラップは付属していません。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
質量(g)約11
電源USBバスパワー
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11
コネクタ形状USB-A
対応機種SHARP/AQUOS、SONY/BRAVIA、REGZA、Panasonic/VIERA・DIGA、Hisense、LG Electronicsなどのテレビ・レコーダー
対応PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のゲームデータは拡張ストレージから起動できません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67.5×約22.0×約8.6
保証期間1年間
セキュリティセキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac
インターフェイスUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))
データ転送速度読み込み:最大400MB/s、書き込み:最大380MB/s ※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。
使いやすい押しボタンタイプ 大きな40cm羽根で広い範囲にパワフル送風!
用途リビングダイニング、事務所、倉庫など
質量(kg)5.6
色ホワイト
羽根枚数5枚
モーターACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1150~1350
消費電力(W)(50/60Hz)41/51
機能風量3段階、首振り
風量3段階
羽根径(Φmm)400
左右首振○
切タイマー2時間
1台
¥6,990
税込¥7,689
4日以内出荷
硬化促進
用途アロンアルフアの硬化をさらに速くしたいとき。充填接着。盛り上げ接着。
効果白化防止できます
硬化速度【約2kg/cm2に達する時間】硬化促進剤あり/ポリ塩化ビニル樹脂:1秒、ポリカーボネート樹脂:3秒、ゴム(EPDM):1秒、鉄:3秒
包装缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタのエレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム
材質アセタール樹脂
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
アロンアルフア専用の前処理剤です。
ポリプロピレン、ポリエチレンなどの難接着材料を処理することにより秒単位で強力に接着することを可能にします。
用途ポリプロピレン、ポリエチレンなどのオレフィン系エラストマー
主な用途ポリプロピレン、ポリエチレンなどのオレフィン系エラストマー
成分n-ヘプタン
トラスコ品番121-9791
比重0.68d20-4
引火点(℃)-4
沸点(℃)98.4
外観淡黄色透明
危険等級Ⅱ
アズワン品番1-6193-01
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.1L
危険物の性状水溶性
被着材の素材PP・PE
1本(100mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
◎YAMAHA純正オイルフィルター■ろ紙のろ過機能や、接着剤の品質、リリーフバルブのばね圧力等、厳格に設定したさまざまな基準をクリアした高品質素材と高い組立技術によって製造されるヤマハ純正オイルフィルターは、耐油性・耐熱性に優れた特性を発揮します。■エンジン内部には、燃料やオイルに含まれる不純物等から発生するスラッジや、シリンダーとピストンリングなどの摩擦による金属粉などが発生し、エンジンオイルがこれらを洗い流すことによって、エンジンは正常に働き続けることが出来ます。しかし、エンジンオイルは長期間繰り
主な適合純正品番4X7-13440-01、4X7-13440-10、5JX-13440-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
主な適合車種ドラッグスタークラシック1100 2001-2002年式:01年-に適合
他社参考品番(DAYTONA)12184
他社参考品番(VESRAH)SF-2003
他社参考品番(NTB)YO-2003
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器
仕様コーディング:Aコード
サイズM12
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。
従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
回し半径(mm)30
材質(本体)ナイロン6
歯数18
材質(ねじ部)SUM22L
仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 5m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格(RG)RG-58
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。
高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
種類エレメントアセンブリ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ