516件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)延長ソケット AT-75QNU専用
色調:ライトグレー 材質:合成樹脂
用途室内用 材質樹脂 適合AT-75QNU専用 呼称75
1個
459 税込505
5日以内出荷

新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用 タイプオープンベント(補水液栓付き)型
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 タイプツヤあり 基材厚さ(mm)0.12 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/25mm)127.5 引張強度(N/10mm)51 粘着力(N/25mm)18 粘着タイプ強粘着
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強粘着タイプのアルミ箔テープです。はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。手で切断可能。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 仕様ツヤなし タイプツヤなし 基材厚さ(mm)0.12 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/25mm)127.5 引張強度(N/10mm)51 粘着力(N/25mm)18 粘着タイプ強粘着
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)アルミ クーラーキャップ
キャップ取外式 アルマイト処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ
用途クーラーキャップ 材質アルミ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Class1 Armaflexの3mm厚の粘着テープです。 アーマテープは、Armaflexの補助接合部材です。
テープ長さ(m)9.14 テープ厚さ(mm)3
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック
599 税込659
3日以内出荷

ハウスビーエムテーパードリル
テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的 六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ
用途コンクリート、石材等への穴あけ作業に。 シャンク径テーパーアダプターに準じる 使用電動機ハンマードリル
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業あてびしハンマー
用途ならし板金 平面だし 溶接歪取りに 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途ならし板金、平面出し、溶接後の歪み取りに 関連資料(1.55MB)
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

早い点滅・遅い点滅・点灯の3種類の光り方! 知らせる点滅、見る点灯!散歩時等は点滅させて!カギ穴探しや物を見るときは点灯させてご使用いただけます。 水・雨濡れに対応、防滴加工! コイン等を使って簡単に電池交換ができます。 電池はCR-1620×2個、又はCR-1616×2個が使用できます。
材質(本体)ABS樹脂、(キーホルダー部)鉄 ホワイト 使用電池リチウム電池CR1620×2個(モニター用) 連続点灯時間40時間(国内電池使用)
1個
779 税込857
22日以内出荷

特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー 材質ステンレス タイプダクト挿入タイプ 角度(°)(防火ダンパー)72
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

昭和コーポレーションターボ用羽子板ボルト
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ 材質ユニクロメッキ 寸法D(mm)38 寸法P(mm)20 ボルト径dW3/8 長穴(mm)8.5×13 板厚t(mm)3 板幅(mm)17
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネート 材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート 透明 ストッパーなし
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。インジケータ内蔵でバッテリーの充電状態が一目で分かる。
タイプシールドタイプ 定格電圧(V)12 保証期間24ヶ月又は4万km
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途立バンド用の取付足ボルトタイプ 材質SUS304 寸法D(mm)38 寸法P(mm)20 ボルト径dW3/8 長穴(mm)8.5×13 板厚t(mm)3 板幅(mm)17
1個
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン
材質(キャビネット)木製 取手ABS樹脂(グレー色) 材質(天板)ステンレス(NSSC180)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面梨地紋様の美麗なデザインキャスターです。
材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン 材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン 車輪幅(mm)64 ストッパーなし
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途立バンド用の取付足ボルトタイプ 材質ドブメッキ 寸法D(mm)38 寸法P(mm)20 ボルト径dW3/8 長穴(mm)8.5×13 板厚t(mm)3 板幅(mm)17
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お手入れし易さと美しさが魅力の、実用性の高いキッチンです
材質(キャビネット)木製 材質(天板)ステンレス(NSSC180) 取手ABS樹脂/ウレタン塗装仕上げ(シルバー色)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)自然給気ユニット 壁取付タイプ フラットインテリアパネル
シャッター開口面積調節(スライド式4段階+ロック機構付) 過給気防止機構付(風圧式シャッター付) 不織布フィルター付:捕集率約82%(質量法)(カテキン入) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用 材質樹脂 形状フラットインテリアパネル 取付壁取付タイプ
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニQuickパット ニューレジストン 動画あり
ニューレジストンミニQuickパット
工具なしで手早くディスクを脱着できます。アタリが柔らかく、曲面・R面の研磨・仕上げに最適です。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フード部脱着可 網部脱着可(フード部脱着後) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし 形状横ギャラリ タイプ薄型小風量、ワイド水切
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フード部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網なし、防火ダンパーなし 形状横ギャラリ タイプ薄型小風量、ワイド水切
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ ワイド水切
フード部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網なし、防火ダンパーなし 形状横ギャラリ タイプワイド水切
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン
寸法(mm)750×375×500 材質(キャビネット)木製 取手ABS樹脂(グレー色) 間口(mm)750
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手入れし易さと美しさが魅力の、実用性の高いキッチンです
間口(mm)750 勝手右のみ 寸法(mm)750×550×800 材質(キャビネット)木製 材質(天板)ステンレス(NSSC180) 取手ABS樹脂/ウレタン塗装仕上げ(シルバー色)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網10M ワイド水切
フード部脱着可 網部脱着可(フード部脱着後) 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし 形状横ギャラリ タイプワイド水切
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全体的に丸みを帯びた形状のデザイン性の高い双輪キャスターです。
用途小物、イス、木製クラフト、玩具のホイール用 材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。サビに強いステンレス製継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。 材質ステンレスSUS304 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)
用途交換用フィルター タイプフラットインテリアパネル用
1個
529 税込582
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン
間口(mm)750 勝手右のみ 寸法(mm)750×550×800 材質(キャビネット)木製 取手ABS樹脂(グレー色) 材質(天板)ステンレス(NSSC180)
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手入れし易さと美しさが魅力の、実用性の高いキッチンです
寸法(mm)750×375×500 材質(キャビネット)木製 取手ABS樹脂/ウレタン塗装仕上げ(シルバー色) 間口(mm)750
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ
ギャラリ部脱着可 コンパクトフェイス(ベントキャップより外形が17~21mm小)(除250,300タイプ) 標準品で左吹き・右吹きが可能です(ネジをはずしてギャラリ方向を変えてください) -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網なし、防火ダンパーなし 形状横ギャラリ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 防音形ベントキャップ 網10M 給気専用
防音効果 500Hz域にて約34~37dB フード部脱着可 消音材はポリエチレンフォーム 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:給気専用
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網10M 薄型小風量タイプ ワイド水切
小風量タイプ フード部・ギャラリ部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし 形状縦ギャラリ タイプ薄型小風量、ワイド水切
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 網10M
網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)