カテゴリ

  • 自動車補修部品(8)
  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「at-t021」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(17540)オートテンショナー スズキ(17540)オートテンショナースズキ(8件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
テンショナーベアリング NTN(エヌティーエヌ)テンショナーベアリングNTN(エヌティーエヌ)(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
テンショナーベアリング KoyoテンショナーベアリングKoyo(103件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
テンショナーベアリング NSK(日本精工)テンショナーベアリングNSK(日本精工)(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
テンショナーベアリング GMBテンショナーベアリングGMB(136件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
テンショナーベアリング Roadpartner(マツダ)テンショナーベアリングRoadpartner(マツダ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(71件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
(17540)テンショナアッシ,ベルト スズキ(17540)テンショナアッシ,ベルトスズキ
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
オートテンショナ バンドー化学オートテンショナバンドー化学(48件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から8日以内出荷
サーペンタイン(1本掛ベルト)はオートテンショナにも大きな負担を掛けてます。オートテンショナは自動車用エンジンのオルタネーター、ウォーターポンプ、エアーコンプレッサー等の補機を駆動するリブスターベルトに、バネの力で張り(張力)を自動的に与える部品です。オートテンショナーが故障し、ベルトが外れるとエンジンは停止してしまいます。
Oリング 09280-10013 スズキOリング 09280-10013スズキ(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(57件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から8日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6900番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6900番台 DDU (両側接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(37件のレビュー)
622税込684特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
(12810)テンショナーB/G スズキ(12810)テンショナーB/Gスズキ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(10件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングテンショナーベアリング DJ(ドライブジョイ)タイミングテンショナーベアリングDJ(ドライブジョイ)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(47件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ナット(M12小型トグル用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ナット(M12小型トグル用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷
寸法(mm)17×4.4×M12P1RoHS指令(10物質対応)対応
リブエースベルト 4PK バンドー化学リブエースベルト 4PKバンドー化学(414件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数4ベルト形PK
ベアリング スペーシア NSK(日本精工)ベアリング スペーシアNSK(日本精工)
459税込505
1個
当日出荷から97日以内出荷
フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラーイマオコーポレーション(27件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から翌日出荷
無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。種類ローラー材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)ブラックタイプボールベアリング一体成形材質(ベアリング)スチール
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,B3528-21,T491B106M016AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,B3528-21,T491B106M016ATKEMET
539税込593
1袋(10個)
翌々日出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = B3528-21等価直列抵抗 = 2.5Ω許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Kemet タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,3528-21,T491B107M006AT KEMETKemet タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,3528-21,T491B107M006ATKEMET
839税込923
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 2Ωリード間隔 = 1.9mm許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.8mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応
Kemet タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,3528-21,T491B475K025AT KEMETKemet タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,3528-21,T491B475K025ATKEMET
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 1.5Ωリード間隔 = 1.9mm許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.8mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
SIBA (シバ) セラミック管ヒューズ SIBASIBA (シバ) セラミック管ヒューズSIBA
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類セラミック管ヒューズ材質(本体)セラミックタイプwithout StrikerシリーズURZ
SIBA (シバ) 管ヒューズ SIBASIBA (シバ) 管ヒューズSIBA
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
質量(kg)5.5/100容量(高ラプチャー容量)あり材質(本体)セラミックタイプwithout Striker種類セラミック管ヒューズシリーズURZ定格電圧(V)690AC定格遮断容量(kA)200サイズ(mm)Φ22×58クラスgRRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR溶断速度FF
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
最大4台のATENPoweroverHDBaseT(PoH)/PoweroverEthernet(PoE)互換製品に対して、Cat5e/6/6aケーブル経由で給電HDBaseTコネクティビティ-HDMI接続をCat6/6aケーブル1本で延長ATENPoH/PoE給電対応モデルと互換-VE2812AT、VE2812AEUT/AUST、VE1812R、VE802R、VK108US、VK112EU、VK224、VK236、VK248、KE8952、および今後ラインナップされるIEEE802.3af規格に準拠したATENPoH/PoE給電対応モデル8KV/15KVESD保護追加設定なしでプラグアンドプレイ可能ラックマウント対応PSEポート1箇所につき最大15.4Wの電源を供給ステータスLEDでデバイスの状態が一目瞭然-リアルタイム監視やトラブルシューティングに有用パワーインジェクターとして機能しても、ビデオ、オーディオ、双方向RS-232通信、イーサネット通信の各信号の品質を確保※※伝送距離は本来の延長距離の80%程度になります。
用途VE44PBは、最大4台のATENPoweroverHDBaseT(PoH)/PoweroverEthernet(PoE)互換製品に対して、Cat5e/6/6aケーブル経由で給電できる、4ポートのパワーインジェクターです。セット内容マウントキット×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1スイッチ電源ON/OFFスイッチ×1ケース質量(kg)1.23消費電力DC5.3V:3.65W:17BTU材質(ケース)メタル動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ入力RJ-45メス×4・出力RJ-45メス×4(PoH/PoEPSE対応)・電源3極AC電源ソケット×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×162.3×41.8RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)1A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(HDBaseTPOHPD対応)互換品番コントロールシステムVK108US/VK248/VK224/VK236・ビデオエクステンダーVE3912T/VE2812AT/VE1812R/VE802R・ビデオマトリックススイッチャーVM7514/VM8514・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS1814T/VS1818T、【ケーブル】Cat6Aケーブル2L-2910、【アクセサリ】2X-021G、2X-031G
記憶計(R) 2ch温度ロガー PT トレサビリティー書類一式 SK-L753/SK-L753シリーズ 佐藤計量器製作所記憶計(R) 2ch温度ロガー PT トレサビリティー書類一式 SK-L753/SK-L753シリーズ佐藤計量器製作所
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
データロガー記憶計にトレサビリティー書類一式(校正成績書・校正証明書・体系図・基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。記憶した測定データをパソコンへ取り込みグラフ表示・解析やリアルタイム監視が可能。使用用途に合わせて記録方式が4種類から選択可能(ワンタイム・エンドレス・データ数・ページ)
校正証明書一般校正