682件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
品川電線UL1015 AWG20
エコ商品
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード 規格UL 定格電圧(V)600 ケーブル長(m)305 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.11MB) ケーブルサイズ(AWG)20
1本(305m)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅線 耐電圧(V/min)2000
1巻ほか
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類電力ケーブル 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)AC2000
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 定格電圧(V)600 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類電力ケーブル 耐電圧(V/min)AC2000 定格温度(℃)105 定格電圧(V)600
1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

品川電線UL1007 AWG20
エコ商品
UL規格電線
用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード 規格UL 定格電圧(V)300 ケーブル長(m)305 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.33MB) ケーブルサイズ(AWG)20
1本(305m)
14,980 税込16,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。 種類FA用ケーブル 連続使用温度(℃)80 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル シース厚(mm)0.5 耐電圧(V/min)AC500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
1個ほか
特価
489 税込538
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル 絶縁体厚さ(mm)0.45 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 耐電圧(V/min)2000 定格温度(℃)80 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。 定格電圧(V)300 難燃性VW-1 標準条長(m)305 認定番号E192340 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1巻(305m)ほか
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

仕様断面積 = 0.597 mm2シース色 = 白AWG米国ワイヤゲージ規格 = 20 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 19 / 0.2 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 100m外径 = 1.6mm許容電圧 = 600 Vストランド数 = 19BS3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 19/0.2 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル シース厚(mm)1.0 識別色別 絶縁体厚さ(mm)0.25 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 耐電圧(V/min)500 定格温度(℃)80 定格電圧(V)30
1巻
特価
96 税込106
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (406種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 耐電圧(V/min)(水中)1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

平河ヒューテックビニル絶縁電線
エコ商品
UL、CSA共用です。300V、80℃以下の一般電気・電子機器に使用できます。
用途各種電気・電子機器の内部配線 緑地に黄色のスパイラルライン入り 長さ(m)304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器 コネクタ形状ストレートプラグ タイプネジ嵌合式 結線方式はんだ付け 定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下 仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品 材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼 使用温度範囲(℃)-25~+85 耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間) 仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)5 防水仕様非防水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル 識別色別 絶縁体厚さ(mm)0.25 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 耐電圧(V/min)500 定格温度(℃)80 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
549 税込604
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。 耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。 VW-1、FT1の難燃試験合格品です。 絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。 100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。 フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

用途電気・電子機器の内部配線 長さ(m)305 適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW 定格電圧(V)600 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(305m)
6,598 税込7,258
5日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1リール(100m)ほか
2,798 税込3,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

用途電気・電子機器の内部配線 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(915m)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。
長さ(m)100 荷姿ボビン巻き+箱入り RoHS指令(10物質対応)対応 仕様ULスタイルNo.1015 関連資料(1.4MB)
1箱(100m)ほか
9,998 税込10,998
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器 タイプネジ嵌合式 仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品 材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼 使用温度範囲(℃)-25~+85 耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間) コネクタ形状パネル取付レセプタクル 仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)5 結線方式はんだ付け 防水仕様非防水
1個
479 税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

協和ハーモネットUL耐熱ビニル絶縁電線 /UL1015
エコ商品
UL WL-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
黒白赤緑黄青茶 定格600V 全長(m)2 芯数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
889 税込978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途電気・電子機器の内部配線 定格電圧(V)300 定格温度(℃)105 適合規格UL AWM Style 1569 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(915m)ほか
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。
長さ(m)100 荷姿ボビン巻き+箱入り RoHS指令(10物質対応)対応 仕様ULスタイルNo.1007
1箱(300m)ほか
9,998 税込10,998
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

EDACIP67560シリーズコンタクト/キャップ.EDAC製の560シリーズコネクタのアクセサリ製品です。このシリーズには、プラグ/ソケット圧着コンタクトと防水キャップが含まれています。このオス/メスコンタクトは、りん青銅ボディを備え、全体にスズめっきが施されています。圧着コンタクトは、20→22AWG及び22→28AWGのワイヤサイズに対応しています。コネクタのワイヤシール端に取り付けられた防水キャップは、未使用の穴を塞ぐカバーになります。適切な圧着工具については、品番:111-9356111-9356を参照:品番:111-9323111-9323プラグコンタクト22-28AWG品番:111-9325111-9325プラグコンタクト20-22AWG品番:111-9324111-9324ソケットコンタクト22-28AWG品番:111-9326111-9326ソケットコンタクト20-22AWGこのシリーズのコンタクト数は1列で60個です。.品番:135-4166135-4166プラグコンタクト22-28AWG品番:135-4167135-4167プラグコンタクト20-22AWG品番:135-4168135-4168ソケットコンタクト22-28AWG品番:135-4169135-4169ソケットコンタクト20-22AWG
種類オス圧着コンタクト シリーズ565 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(60個)
659 税込725
7日以内出荷

JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器。 仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品 材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下 耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間) コネクタ形状ケーブル中継用レセプタクル 仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)5 結線方式はんだ付け 防水仕様非防水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。
用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。 規格UL CSA 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)耐熱PVC 難燃性VW-1 FT-1 定格温度(℃)UL:80 CSA:90 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅より線 関連資料商品カタログ(0.45MB)
1本(610m)ほか
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1082をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG20 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)1.78 導体構成(本/mm)27/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
1本(30m)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1077をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG20 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)1.78 導体構成(本/mm)27/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
1本(30m)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1080をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG20 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)1.78 導体構成(本/mm)27/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
1本(305m)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1078をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG20 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)1.78 導体構成(本/mm)27/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
1本(50m)
6,698 税込7,368
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1090をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG20 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)1.78 導体構成(本/mm)27/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
1本(305m)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1075をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG20 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)1.78 導体構成(本/mm)27/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
1本(305m)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1067をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG20 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)1.78 導体構成(本/mm)27/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
1本(30m)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

MAC8(マックエイト)レバー式電線取付端子
エコ商品
基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。 上部のレバーを操作することで、電線の着脱が簡単に行なえます。(ドライバーや専用冶具等は一切不要)
材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅 仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)8(両足半田付け時) 適合電線AWG28~AWG20(より線) RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)1.4
1袋(10個)
1,598 税込1,758
9日以内出荷

日星電気600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330
エコ商品
UL規格 フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。 規格UL758 AWM STYLE 1330 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP 難燃性VW-1 定格温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1083をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG20 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)1.78 導体構成(本/mm)27/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
1本(50m)
6,698 税込7,368
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1094をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG20 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)1.78 導体構成(本/mm)27/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
1本(100m)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1086をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG20 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)1.78 導体構成(本/mm)27/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
1本(610m)
36,980 税込40,678
5日以内出荷