583件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切りにくく太い枝も切れます。
用途EA650AX-30、-34用専用鋸 エスコ品番EA650AX-230 材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上) 質量(g)102 全長×刃長(mm)230×180
1個
2,330 税込2,563
翌日出荷

屈曲性にすぐれたVベルトです。 曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 消費電力を低減できます。 従来のプーリーが使用できます。 コンパクトな設計ができます。 交換回数を少なくできます。 コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。
ベルト形AX ベルト上幅(mm)13.1 ベルト高さ(mm)9 材質(ベルト)ゴム 使用限界温度(℃)-30~+90 タイプローエッジコグタイプ 種類Vベルト 電気抵抗値6MΩ以下 角度(°)36
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

コード長さ(m)30 仕様VCT1.25mm2×2心 コンセント個数1個 コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
14,500 税込15,950
当日出荷

壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ 使用角度(°)75 規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品 外寸横幅(mm)430
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

拡張部が上下に開き強力に固着されます。締め付け施工でALCパネルを傷つけません。施工確認ができます。2つのウィング(羽根)が剪断力を高め、施工時の共回りを防ぎます。
用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。 付属品ナット・ワッシャー付 材質スチール(拡張部) 表面処理三価クロメート処理
1セット(30本)ほか
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAX IKO(日本トムソン) CADデータあり
ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にスラストボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪なし JIS等級0 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。耐摩擦性、耐衝撃性に優れたチップを採用。
用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。 有効長(mm)165 全長(mm)305 適合電動工具電気ハンマードリル 機能打撃・回転 適合材石材・法面、無筋コンクリート 適合電動機ボッシュ/GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7-45DE、GBH11DE ヒルティ/TE55、TE75 日立/DH40MR、DH50MB マキタ/HR-4000C、HR-5001C リョービ/ED-400E シャンク形状SDS-max
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。 ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により優れた電動機のトルク伝達効率。 耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップ採用。(ビット)
用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。(ビット) あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。(ブルポイント・チゼル) 有効長(mm)400 全長(mm)540 適合材石材・法面、無筋コンクリート 適合電動機電気ハンマードリル シャンク形状SDS-max
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)イヤープラグ 紐付
ソフトで弾力性に富んだユニークな形状。 水洗いする事により再使用可能。(水分がぬけるまで一昼夜放置) 明るいオンレジカラーにより、装着の有無が簡単に識別可能。
タイプSNR37dB 材質(本体)ポリウレタンフォーム コードあり NRR値33
1箱(100組)
10,100 税込11,110
6日以内出荷

4mm厚のアルミプレートと上下に直径12mmのカラーパイプを使用。 ダメージを受けると変形・破損しやすいラジエターを堅牢な作りで強固に守る。
1セット
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

アックスブレーンエレベーター三脚
レーザー墨出し器用エレベーター三脚 水平ライン光の位置合わせが簡単に出来ます。微調整台なし。地墨ポイント投射可能。
用途レーザー墨出し器用エレベーター三脚。 寸法(mm)400~900 使用温度範囲(℃)-10℃~+45 電源単3アルカリ電池×4本 精度投射光:±1mm/7m、鉛直ポイント光:±1mm/5m、下部ポイント光:±1mm/1m
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

共同受信用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の30素子地デジアンテナです。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直偏波に対応。ステーは錆に強いステンレス製です。 共同受信用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の30素子地デジアンテナです 。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直両偏波面に対応 。Φ32~61mmのマストに対応 。ステー、ステー強化金具、ステー取付金具、アーム接続金具、反射器アーム取付金具及びUボルト、ネジ・ナット類にステンレスを使用し錆に強い。耐風速(破壊風速)45m/s仕様 。防水キャップ,F-5接栓、取扱説明書(保証書なし)を付属
付属品防水キャップ×1、F-5接栓(リング付)×1、取扱説明書×1 質量(kg)4.3 外形寸法(mm)684×500×2794 保護等級IP×4(給電部) インピーダンス75Ω(F形) 受信周波数470~710MHz 適合マスト径(Φmm)32~61 素子数30素子 パラスタック形 耐風速(m/s)45(破壊風速) 前後比(dB)21~30 動作利得(dB)11.2~17.5 受風面積(m2)0.34 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平または垂直 半値幅(度)18~39 VSWR2.0以下
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

サンコーテクノエーエルシーアンカーおねじ
エコ商品
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等 材料【本体・スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20個)ほか
5,120 税込5,632
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途コンクリート、石材 シャンク径(Φmm)18 シャンクSDS-max 適合電動機SDS-maxハンマードリル
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等 材料【本体】ステンレス製【スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30個)ほか
10,080 税込11,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

リッター、ガロン目盛付です。ハンドルカラー4色による分別が可能です。
材質ポリプロピレン(PP) 形状角形 質量(kg)2 間口W×奥行D×高さH(mm)475×332×320 特性目盛付き 商品タイプ本体
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルの形は、耳管を快適にします。快適で汚れにくいスムースな表面。1ペアづつ入っているので清潔です。コードつき
NRR値33 オレンジ コードあり アズワン品番61-3595-56
1袋(10組)
1,598 税込1,758
当日出荷

新機構CSS(サイクロンセパレートシステム)は、乾湿両用の真実への答え! 本物の乾湿両用だから作業する人に大きなストレスをかけない。 快挙!見える化の透明タンクは業界先陣。工場管理で見える化は基本、透明タンクは大きな貢献。 粉にはプラスチックフィルターが、水や油には特殊サイクロン(CSS機構)が効果を発揮します。 三立はプラスチックフィルターが標準。(業界先陣) 回収物の廃棄は簡単な方がいい。タンクだけを着脱する評判のLUS機構。 エアー方式のため電気部品や回転部品がありません。故障が少なく簡単なメンテナンスで性能維持が可能です。
1個
329,800 税込362,780
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(mm)【庫内】375×320×175 質量(kg)17 外形寸法(mm)470×390×340 容量(L)22(1段調理) 電源AC100V(50-60Hz共用) 定格消費電力(W)【レンジ】1430【オーブン】1420【グリル】1420 センサーらくチン!(絶対湿度)・温度センサー 加熱方式過熱水蒸気(ヘルシオエンジン) 温度調節【オーブン】100~250℃※2、スチーム発酵(35・40・45℃) レンジ出力(W)1,000※3・600・500・200相当
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷

寸法(mm)【庫内】375×320×175 質量(kg)17 外形寸法(mm)470×390×340 容量(L)22(1段調理) 電源AC100V(50-60Hz共用) 定格消費電力(W)【レンジ】1430【オーブン】1420【グリル】1420 センサーらくチン!(絶対湿度)・温度センサー 加熱方式過熱水蒸気(ヘルシオエンジン) 温度調節【オーブン】100~250℃※2、スチーム発酵(35・40・45℃) レンジ出力(W)1,000※3・600・500・200相当
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷

特殊ニット編成技術により、表面を凹凸に仕上げ、粘性異物も除去。生地の裁断面を持たないエッジレス構造により端面からの発塵を抑止。4枚重ねでボリュームがあり、優れた吸水性・吸液性を実現。、キュプラの採用により、さらに吸水性・吸液性を実現。超厚手で手の平サイズのため、折りたたまず使用可能。クラス100の環境下で洗浄・梱包。クリーンパック品(国内洗浄)。
用途クリーンルーム内での設備装置・作業台などの清掃。水回り拭き上げ。ぞうきんとしての使用。 材質PET60%:キュプラ40% ホワイト タイプクリーンパック有り 入数(枚)20 寸法(cm)22.5×25.5 清浄度クラス100
1袋(20枚)
12,980 税込14,278
9日以内出荷

積み重ねて収納できる為、使用しない時は省スペースで保管可能です。オプションの自在キャスターは工具なしで着脱可能です。
容量(L)30 材質PP(ポリプロピレン)
1個
7,425 税込8,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルが青・緑・黄・赤の4色あるので、色分けによる管理ができ、使い方も多種多様です。リッターとガロンの目盛付。
容量(L)30 材質PP 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)332×475×320
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OPTEX(オプテックス)アクティブセンサー 短距離 高機能モデル
エコ商品
屋外用アクティブセンサー。 短距離・高機能型。 水や埃、虫の侵入を防ぐIP65の高気密ボディー(耐塵・防噴流形)。 霜や雨によるビームへの影響を防ぐフード設計。 複数台設置時の相互干渉を防ぐ周波数4チャンネル切換スイッチ。 光軸調整を容易にしたレベルインジケーター。 雷の影響を受けにくい耐サージ電圧設計。 発報ディテクタを特定できるアラームメモリー機能。 悪天候による発報を未然に防ぐ悪環境通報機能。
仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開く 付属品プレート固定用ネジ×8、ポール固定用ネジ×8、壁取付用ネジ×4、ポール取付用U字金具×4 周波数(ビーム)4チャンネル切換 電源電圧(V)DC10.5~28 使用環境温度(℃)-35~+60 検知方式赤外線遮断検知方式 警報出力N.C./N.O. スイッチ切換、DC28V、0.2A(最大)(抵抗負荷) 警報保持時間2秒±1秒 光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5° 遮光時間50・100・250・500msec 4段階切換 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)カラー取っ手バケツ
取っ手のカラー化により目視による感覚的な使い分けが可能で便利です。 内側にはリッターとガロンの目盛があり容量の確認が容易です。 専用のキャスターを取付ければ持ち上げずに移動の負担軽減。
容量(L)30 材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×332×320
1個
8,712 税込9,583
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

井筒製作所SHA 304 六角ホースニップル PT
エコ商品
材質SUS304 形状ホースニップル 流体水・空気・油・溶液 使用流体水・空気・油・溶液 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304) 付属品水切板2枚、ねじ12本
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


運用機種(公称ハネ径)(cm)30 仕様30cm用 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.5 寸法H(mm)122 寸法A(mm)381 寸法F(mm)210 寸法D(mm)319 寸法E(mm)314 寸法B(mm)354 寸法C(mm)349 板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3 寸法I(mm)10 寸法J(mm)6 寸法G(mm)319 シャッター3
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。
入口空気温度(℃)5~60 電源(V)三相200/200,220(50/60Hz) 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径Rc1/2 出口空気露点(℃)圧力下10
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
3,690 税込4,059
翌日出荷

腕が疲れない超軽量タイプ。
全長(m)1.75~3 刃長(mm)48 切断能力(Φmm)12 エスコ品番EA650AX-30 材質高炭素刃物鋼、高強度アルミパイプ 質量(g)810
1個
8,760 税込9,636
翌日出荷

1個
379 税込417
翌日出荷

引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 材質刃部:超硬チップ 適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1箱(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

焼き付きにくいバイメタルセ-バ-ソ-ブレ-ド!軟鉄、非鉄金属3.0~12mm パイプ、チャンネル、釘の入った木材など。
用途軟鉄、非鉄金属、パイプ、チャンネル、釘の入った木材などの切断に! 山数10-14 刃厚(mm)0.9
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐塩化亜鉛など、耐食性や耐湿性に優れ、低温化の屋内外での使用に適しています
材質耐候性ナイロン12 全長(mm)292 最大径(Φmm)76 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 使用温度範囲(℃)-60/90
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

1台
649,800 税込714,780
35日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)