手の届かない見えない隅・奥・下のほこりを手軽にお掃除。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質ナイロン毛
全長(mm)580
耐熱温度(℃)260
TKG品番9-1281-0901
TKG品番(2017)6-1150-0901
ブラシ寸法(mm)Φ50×150
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フライヤーの狭い場所の洗浄に。
材質ナイロン毛
全長(mm)710
耐熱温度(℃)260
TKG品番9-1281-0701
TKG品番(2017)6-1150-0701
ブラシ寸法(mm)Φ35×150
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
手を汚さずに洗濯機の気になるホコリや汚れをからめとることができます。
磁石または吸盤で洗濯機等の平らな面に取り付けることができます。
コンパクトで場所を取りません。
色ホワイト
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
カーペットに絡み付いて取れない毛や埃を簡単に掻き取るラバー製ブラシ。
材質ブラシ:合成ゴム、グリップ:PP
全長(cm)約29
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
種類非照光式
動作方式プッシュロック/鍵リセット
ボタン色赤
ボタン形状キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛
耐熱温度(℃)130
低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。
屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質ポリウレタン
種類丸ベルト
大・小ブラシが一つになっているので使い分けができて便利です。
洗濯機の洗濯槽、くず取りネット周辺、洗剤入れ周、排水フィルター、乾燥フィルターのお掃除に便利です。
材質(本体・毛先大)ポリプロピレン、(毛先小)PET
質量(g)87
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×250×90
特殊形状の繊維を使用しているので水だけでも汚れをかき落とすことができます。
手を汚さずに、洗いにくいドラム式洗濯機の糸くずフィルターのお掃除ができます。
クリーナーについた糸くずやゴミ、髪の毛などを簡単に取り除けるお手入れ用のくず取りブラシ付き。
色グリーン
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
掃除しにくい部分を効率よくきれいに!
細かいところ(今まで掃除が出来なかった場所・気が付かなかった場所・敬遠してきた場所)を重点的に掃除できるブラシ
掃除しにくい「角」「隙間」などをしっかりと掃除することが重要。この商品はその掃除しにくい部分を効率よくきれいにすることを目的に考え抜いた商品。
先端が「Jの字」になっているので今までの掃除ブラシでは届かなかった場所も掃除できる。
ブラシの毛1本1本の太さにこだわり柔らかすぎず、硬すぎずの絶妙な硬さに設計。
(汚れはとれるが掃除場所を傷つけない硬さ)
細かい(狭い)場所を掃除できる幅に設計。
指ストッパーを付けることでブラシに力を伝えやすくなり、素手感覚で掃除できる。
持ち手に輪を作り収納もしやすい(にぎりやすい形状)。
ステンレスせいで錆びにくく丈夫な作り。
日本国内で職人の手作業で製作されたもの。
◆耐久性も抜群!
ブラシの素材に66ナイロン(通常のナイロンよりも強度・耐熱性、また耐油性、耐摩耗性、潤滑性においても優れています。
1セット(3本)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
マグネット貼り付け可能です。
■----------------------------------------------
『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。
■----------------------------------------------
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。
■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)
種別片面
材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板
種類壁掛け・無地
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
大ブラシは、ソフトタイプですので洗濯機の排水・乾燥フィルター、くず取りネットなどのお掃除に便利です。少ブラシは、ハードタイプですので洗剤入れ周辺の頑固な汚れや隅に溜まったホコリをかき出すのにも便利です。首元が柔らかく曲がるので形状に沿ってお掃除できます。
材質ポリプロピレン、ナイロン、PET、エラストマー樹脂
色ピンク
外形寸法(cm)約26×1×高さ2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
欠品中
硬さがハードとソフトの2種類の毛を植え分けて、洗いやすいようにしています。
狭い場所での清掃作業に最適です。
用途浴室やトイレの壁汚れ、タイルや目地の汚れ、窓のサッシ等の狭い部分の清掃に。
車のホイールの汚れやワックスの目詰まりの清掃に。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛部:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)240
質量(g)約40
種類2WAYタイプ
毛丈(mm)30
ブラシソフトブラシ (白色)ハードブラシ (灰色)
ブラシ寸法(mm)幅55×厚さ18
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
洗濯機のお手入れができるスリムブラシ3本組。乾燥機用のフィルターやくず取りネットのお手入れに。大小で使えるブラシ。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×2.7×1
1パック(3個)
¥269
税込¥296
当日出荷
こんなお得な商品も!

ナイロンコンデンサーブラシ シングル
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
その他賠償保険付
種別手作業用コンデンサーブラシ
材質(ブラシ部)ナイロン
前方の毛を太めの毛、胴体部の毛を細めの毛にしています。
特に先の部分が届きにくい所が良く洗えます。
ハンドルも長めで持ちやすく、手に当らなくしています。
用途タイヤホイールの洗浄に
適合用途タイヤ洗浄
厚さ(mm)19
全長(mm)320
種類柄付きタイプ
毛丈(mm)(白部分)14、(青部分)13~27
材質(毛)PP
ハンドル色白/青 (※ハンドル色の指定はできません)
危険物の類別非危険物
1本
¥169
税込¥186
当日出荷
先端の毛が太くて丈夫なブラシ。家中のおそうじに大活躍!
材質ポリプロピレン
全長(mm)220
質量(g)30
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
関連キーワード