カテゴリ
- 自動車補修部品(22)
- 自動車純正部品(15)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 安全標識(2)
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニッサン(9)
- PITWORK(日産)(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- ミヤコ自動車(3)
- TOTO(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- 馬印(1)
- 制研化学工業(1)
- セメダイン(1)
- ユニット(1)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- MKカシヤマ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- MICRO(マイクロ)(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
「ay-049」の検索結果

2液アクリル系接着剤 Y610(ガンタイプ)
セメダイン(11件のレビュー)¥829~税込¥912~1本(50g)ほか当日出荷構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。用途【1.】異種材料(特に金属×樹脂・CFRP)の強力接着に適しています。 例:アルミとカーボン(CFRP)の接合(ドローン部品など)、金属とプラスチックの固定(機械カバー・電子機器部品) 【2.】工業製品・組立用途(家具・車両・建材)に適しています。 例:スチール製オフィス家具(デスク・キャビネット)の組立、自動車・車両部品・建築部材の組立 【3.】金属部品・板金・スポーツ用品の高強度接着に適しています。 例:金属板の貼り合わせ(板金加工、筐体製作)、マグネットや金属パーツの固定付属品ノズル種別2液混合型色A剤:白色、B剤:灰色主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)3硬化時間(分)6(23℃)塗布方法専用ガン(XA-555)で吐出可能セットタイム(分)6引張剪断強度(N/mm2)26(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.7(SPCC板)粘度(mPa・s)5500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)72ガラス転移点(℃)90弾性率(N/mm2)935被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ブレーキパッド NAO材
(1143件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,990~税込¥4,389~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥5,790~税込¥6,369~1セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
自閉式壁付サーモスタット混合水栓
TOTO¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から5日以内出荷用途浴室備考シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状ボタン使用地区一般地付加機能オートストップ商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
シャワーハンガー
TOTO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷寸法(mm)100×45×130対応商品T95WRR、TBV03301J1、TBV03401J1、TMF19Y1、TMF47Y1、TMF49AY1、TMF49BY1、TMJ48Y1、TMN40STY1、TMN40TY1ほか
ディスクパッド
PITWORK(日産)(11件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1セット当日出荷から7日以内出荷日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
ディスクパット
Quick Depo(三菱自動車)¥6,240税込¥6,8641セット(4枚)3日以内出荷Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。