カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,140)
  • 自動車純正部品(1,555)
  • バイク純正部品(1,099)
  • メカニカル部品(706)
  • オフィス家具(696)
  • 農業機械(589)
  • 制御機器(543)
  • 油圧機器・油圧ホース(459)
  • バイク部品(196)
  • 切削工具(144)
  • 作業工具(128)
  • 機構部品(108)
  • パソコン/周辺機器(107)
  • 配管・水廻り設備部材(91)
  • トラック純正部品(90)
  • ねじ・ボルト・釘(89)
  • FA担当者のオススメ新商品(89)
  • 建材・エクステリア(88)
  • 自動車補修部品(86)
  • 店舗什器・備品(85)
  • 医療(74)
  • 測定用品(65)
  • 建築金物(62)
  • 塗料(47)
  • フォークリフト・産機・建機用品(47)
  • 科学研究・開発用品(46)
  • 物流用品(41)
  • 梱包用品(41)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(40)
  • 接着剤・補修材(40)
  • 厨房用品(34)
  • 学童・教育用品(30)
  • 事務用品(28)
  • 卓上消耗品(26)
  • 電気材料(26)
  • 研磨材(26)
  • 溶接用品(24)
  • 家電(24)
  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • 保管用品(23)
  • 空調・電設資材(21)
  • 安全標識(20)
  • カー用品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 防犯用品(15)
  • 縫製用品(15)
  • 清掃用品(14)
  • 安全保護具(14)
  • 電動工具(14)
  • 安全用品(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 日用品(11)
  • 自転車部品(11)
  • 空圧工具(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 住設機器(9)
  • 救急・衛生(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 照明(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 理美容(4)
  • 防災用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • テープ(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 作業服(3)
  • エンジン工具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「b-1-7」の検索結果

関連キーワード
13,103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(142件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
超硬ホールソー モノタロウ超硬ホールソーモノタロウ(148件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(107件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
業務用ポリ袋(厚手タイプ) TRUSCO業務用ポリ袋(厚手タイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100枚)
当日出荷
中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
溶接性に重点を置き設計されており、耐割れ性、耐ピット性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中では特に優れた溶接棒です。
タイプ軟鋼重量構造物全姿勢溶接用JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)被覆系イルミナイト系棒端色:黄色RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
先三角ショートビット スターエム先三角ショートビットスターエム(75件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌日出荷
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
倍力ニッパー モノタロウ倍力ニッパーモノタロウ(13件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
倍力機構によって、力をかけず簡単に切断ができます。 長時間切断作業に最適です。
用途電気工事、内装工事などの電線、鉄線、銅線の切断作業材質先端:CRV、ハンドル:S45C、グリップ:PVC幅(mm)(先端開)約10全長(mm)175質量(g)200刃部硬度HRC60~65切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線2.3
スナップリングプライヤー 軸用 曲爪 モノタロウスナップリングプライヤー 軸用 曲爪モノタロウ(67件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用硬度HRC45爪形状曲爪材質CRV
規格袋0.020mm サンキョウプラテック規格袋0.020mmサンキョウプラテック(2件のレビュー)
599税込659
1冊(100枚)
当日出荷
透明入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー 穴用 曲爪 モノタロウスナップリングプライヤー 穴用 曲爪モノタロウ(49件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用硬度HRC45爪形状曲爪材質CRV
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業オイレス70Bドライメットブッシュオイレス工業(35件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(30件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
205B用替刃 オルファ205B用替刃オルファ(4件のレビュー)
329税込362
1箱(3枚)
当日出荷
刃は前後使えます。
用途205B用替刃。 アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用。材質(刃)SKS-7トラスコ品番360-7518質量(g)22刃厚(mm)0.6アズワン品番1-6222-02RoHS指令(10物質対応)対応
重量用平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)重量用平型蝶番TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
623税込685
1個
当日出荷
重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両表面仕上げ生地
タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB17NシリーズPanasonic(パナソニック)(50件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
住まいのマニキュアBP 建築の友住まいのマニキュアBP建築の友(15件のレビュー)
319税込351
1パック(1.5g)
当日出荷
木製品やフローリングのスリキズ、小キズ、色あせに最適です。床暖房OK! 筆ペン先仕様で、細いキズにもはみださず、ワンタッチできれいに着色、補修ができます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分アルコール、染料、合成樹脂危険物の類別非危険物
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプユニカ(105件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
液晶保護フィルム 反射防止 モノタロウ液晶保護フィルム 反射防止モノタロウ(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード タッチパネル操作に対応 反射防止機能付
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.125(剥離フィルム含まず)取付シリコン吸着対応機種汎用可視光線透過率(%)92±1取付け方法シリコン吸着鉛筆硬度3H反射率(%)1.62±0.05関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)タッチパネル方式取扱説明書(4.6MB)反射防止
Lug Nut 1pcs 袋 KYO-EILug Nut 1pcs 袋KYO-EI(57件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ材質スチール表面処理クロムメッキテーパー60°
鋼線ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ適合材鋳物、ゴムなど
パワーバンド 志村発條製作所パワーバンド志村発條製作所(5件のレビュー)
349税込384特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ三価クロメートメッキ材質(バンド)炭素工具鋼
ミツビシタイプ クリップ Modesミツビシタイプ クリップModes(55件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
内張りクリップ
ミスター・ビスJr. リングスターミスター・ビスJr.リングスター(14件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
引っ張りに強い強固なハンドル。 取り外し簡単なワンタッチ開閉フタ。 寸法表示シールが付いて分別にも便利。 ありそうでなかったちょうどいい存在。釘やコースレット入れにちょうど良いサイズ!!
クリア材質(本体)ポリプロピレン(コーポリマー)タイプ中皿なし外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×171×161材質(フタ)ポリプロピレン(コーポリマー)内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×142×144材質(取手)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)入数32材質(仕切板)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
DDK05ブッシュ 大同メタル工業DDK05ブッシュ大同メタル工業(50件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
アースコード HAKKO(白光)アースコードHAKKO(白光)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(2本)ほか
当日出荷
適合431、499
無地ブラウンギフトボックス HEADS(ヘッズ)無地ブラウンギフトボックスHEADS(ヘッズ)(20件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
しっかりした厚みのシンプルな無地ボックスです。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。
材質再生紙厚さ(mm)1.5
HJシリーズ バッテリー GSユアサHJシリーズ バッテリーGSユアサ(20件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から翌々日出荷
汎用JIS品では対応できない新車搭載特型品対応バッテリー
突っぱりパワフルポール 平安伸銅工業突っぱりパワフルポール平安伸銅工業(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類Vベルト
安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報1.(0.54MB) 商品情報2.(1.34MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.32MB)
G(PF)ネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)G(PF)ネジケーブルグランド(B型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応
かくれん棒BP 建築の友かくれん棒BP建築の友(5件のレビュー)
319税込351
1パック(6g)
当日出荷から3日以内出荷
簡単に素早く補修ができます。 かくれん棒同士で調色ができます。 施工後の収縮、ひび割れは、ほとんどありません。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 床暖房のフローリングには「かくれん棒フローリング用」をご使用下さい。
成分パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック危険物の類別非危険物
DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業DINレール FDRシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
B型コンテナ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)B型コンテナ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適です
用途工業製品・部品の保管・輸送に。材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目
防蝕亜鉛板 ノーブランド防蝕亜鉛板ノーブランド(51件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用方法被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。)材質亜鉛
...