「b-13ab」の検索結果
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。
コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。
スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
耐電圧AC500V 1分間以上
レバー倒れ角度(°)26±4
操作部形状基本レバー
絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
¥299
税込¥329
31日以内出荷
黄銅製 ガスネジカップリング
材質黄銅製
シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。
用途自動車用フィルター
日焼けあとがつきにくく、汗が染み込みにくいです。
用途EA998A-1、-1A、AB-1/-2A、AC-1/-3A、AD-1/-13用
材質塩化ビニール
仕様ワンタッチ式
エスコ品番EA998AP-1
幅(mm)12
1個
特価
¥619
税込¥681
当日出荷
日焼けあとがつきにくく、汗が染み込みにくいです。
アゴ紐が反射して夜間の作業も安全です。
用途EA998A-1、-1A、AB-1/-2A、AC-1/-3A、AD-1/-13用
材質塩化ビニール
仕様ワンタッチ式
エスコ品番EA998AP-11
幅(mm)12
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
低騒音・低振動です。消費電力が少なく経済的です。各種保護機能を装備、万一にも安心のインバーター電源です。防じん構造により故障知らずです。
入力側電圧3相交流200~240V
入力周波数(Hz)50Hz60Hz
出力電圧(V)3相交流200~240V
インバータ方式正弦波近似PWM方式
許容電圧変動±10%以下
冷却方式冷却ファン
質量(kg)6.5
コード長さ(m)3
出力周波数(Hz)400Hz
仕様電源ON・OFFスイッチ
排水機能装備を誤って水をこぼしても本体裏面の水抜き穴から排水できます。(防水設計ではありません。)
傾斜角を2段階で調節できます。
1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用。
エスコ品番EA764AB-13B
寸法(mm)452×138×29.6(スタンド時高さ41)
質量(g)586(変換コネクタ含まず)
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)1.6
対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)
対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、Wii U
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
インバーター1台でグラインダー2台同時使用が可能になりました。
ソフトスタート機能付です。
瞬時ストップ(ブレーキ)機能付です。
入力側電圧3相交流200~240V
質量(kg)12
入力周波数(Hz)50Hz60Hz
出力電圧(V)3相交流200~240V
出力周波数(Hz)400Hz
インバータ方式正弦波近似PWM方式
許容電圧変動±10%以下
冷却方式冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×180×222
制御方式正弦波PWM方式
ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内後方排気型)
用途都市ガス用
ガスの種類都市ガス
リモコン別売り
グリーン購入法適合