カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,824)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(582)
- 制御機器(529)
- 農業機械(386)
- 日用品(370)
- パソコン/周辺機器(269)
- バイク部品(242)
- 配管・水廻り設備部材(168)
- 物流用品(137)
- 自動車補修部品(118)
- 電気材料(114)
- FA担当者のオススメ新商品(54)
- メカニカル部品(50)
- 機構部品(45)
- 食品・飲料(45)
- フォークリフト・産機・建機用品(45)
- 介護用品(42)
- 店舗什器・備品(41)
- 油圧機器・油圧ホース(39)
- 測定用品(32)
- 科学研究・開発用品(29)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 防犯用品(27)
- カー用品(25)
- 事務用品(24)
- 電動工具(23)
- 作業工具(21)
- 整備工具・収納(19)
- 船舶用品・漁業資材(18)
- 家電(17)
- 切削工具(16)
- 梱包用品(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 学童・教育用品(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 安全用品(10)
- 住設機器(10)
- バッテリー・電装(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 縫製用品(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 防災用品(7)
- 洗剤・除去剤(6)
- 建築金物(6)
- 医療(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 塗料(5)
- 自動車純正部品(5)
- 作業服(5)
- 空圧工具(5)
- 溶接用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 保管用品(3)
- 厨房用品(3)
- マスク(3)
- 研磨材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 卓上消耗品(2)
- 清掃用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 自転車部品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 理美容(1)
- オフィス家具(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 三菱電機(1,828)
- コガネイ(381)
- BIGM(丸山製作所)(371)
- IDEC(和泉電気)(190)
- CKD(189)
- PMC(164)
- KITO(キトー)(131)
- ユニ・チャーム(81)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(67)
- StarTech.com(66)
- omron(オムロン)(57)
- ATEN(55)
- 富士電機(54)
- Nestle(ネスレ)(47)
- マースジャパンリミテッド(47)
- ヤンマー(37)
- 日本ヒルズ(37)
- 黒田精工(36)
- キョーリン(35)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「b-2-a-1」の検索結果

マウントベース 66ナイロン MBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥619税込¥6811袋(10個)当日出荷結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。材質66ナイロン
高磁力マグネット棒
カネテック¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から20日以内出荷サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
裸圧着スリーブ 突き合わせ用 B形
オーム電機¥239税込¥2631袋(15個)当日出荷専用圧着工具で電線をかしめてください用途電線接続用全長(mm)15材質/仕上胴/すずメッキ種類裸圧着スリーブ定格電圧(V)600スリーブ形状突き合せ用
DSG-03シリーズ電磁切替弁
油研工業¥30,980税込¥34,0781個当日出荷から9日以内出荷ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。最高使用圧力(MPa)31.5接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)120許容面圧(MPa)(タンク側)16手動操作方式プッシュピン付結線方式ターミナルボックス形デザイン50最高切換頻度(min-1)240バルブ種類電磁制御弁
TE Connectivity リレー 12V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷から7日以内出荷
アナログバックアップ
MG(旧エム・システム技研)¥99,980税込¥109,9781個(1個)8日以内出荷主な機能と特長。 。DCSまたはコンピュータ制御出力を操作できる。 。DCSまたはコンピュータがダウン時制御信号を保持する。 。操作信号の変化スピード可変。 。入出力間絶縁用途アプリケーション例。 。DCSまたはコンピュータ制御出力のバックアップ。 。入力信号付手動操作器として使用仕様停電時出力記憶機能:出力値を記憶します。その他応答時間 AUTO時 0.8s以下(0→90%) MANUAL時 約3~990s(0→100%)(標準出荷時設定:約5~30s) MANUAL→AUTO時 出力信号はコンピュータからの入力信号にAUTO時の応答時間で追従します。取付壁またはDINレール取付質量(g)450使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源間 1000V AC 1分間 入力・出力・電源-大地間 2000V AC 1分間精度基準精度:±0.15% AUTO→MANUAL切換精度:±0.5%接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行136×高さ80使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.02%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル A-MICROB(1.2m)
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,498税込¥3,8481台翌々日出荷GC用マルチインタフェースAD-8561-MI02-JAのUSB Function用USBケーブル仕様USB micro B - TypeA対象機種AD-8561-MI02-JA長さ(m)約1.2
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,1000pF ±10%
TDK¥119税込¥1311袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = JB許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±10%高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 10 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V C3225及びその上位モデルはリフローはんだ付けのみをサポート 用途: 電源切り替え用スナバー回路、電話及びモデム用リンガー回路、その他汎用高電圧回路RoHS指令(10物質対応)対応
サスペンションビームH2B-A(1個入)
岩田製作所¥3,598~税込¥3,958~1個(1個)翌々日出荷フックとの接点が内側にあるため、安定した通電を確保できます。最大Φ5.0mmまでのフック径に対応できます。両端はHCFSの取り付けに対応しています。材質鉄
マグネット棒/サニタリ
カネテック¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷タップ穴付_x000D_。サニタリー使用の高品位仕上げです。_x000D_。長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。_x000D_。特性値が1200mT(12kG)または1350mT(13.5kG)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で800mT(8kG)または1000mT(10kG)以上の高磁力形です。_x000D_。高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。_x000D_。液中設置も可能な防水構造です。
上質方眼紙 1mm目ブルー刷り
コクヨ(16件のレビュー)¥259~税込¥285~1冊当日出荷方眼用紙の大きくなるにつれて紙厚が増すので、大きな用紙がぺらぺらでたわんでしまったり、小さいサイズが厚すぎて扱いにくくなったりしません。その用紙の大きさに合った、程よい厚さになっています。85g/m2(B1)、75g/m2(B2、B3、B4、A1、A2、A3)、70g/m2(A4)、50g/m2(B5)罫1mm方眼・ブルー刷り
二重フタゴム栓
ミヤコ(10件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。くさりの有無なし
現場の相棒「塩ビタミンゼリー」
パレックス(20件のレビュー)¥1,898~税込¥2,050~1袋(700g)ほか当日出荷さくらんぼ餅で有名な創業70年以上の菓子メーカー「共親製菓(株)」と共同開発! 手軽に塩分・水分・ビタミン補給ができるスティックゼリーです!!このスティックゼリー1本(10g)と水分100mlで、厚生労働省推奨濃度のナトリウムの補給と、11種類のビタミン補給可能! (参考:0.1~0.2%の食塩水又はナトリウム 40~80mg/100mlのスポーツドリンク又は経口補水液等を、20~30分ごとにカップ1~2杯程度を摂取することが望ましいです。) 70%が水分でできているため、カラダにムリなく塩分補給が可能。独自製法によりしょっぱさを最低限に抑えた、程よい酸味のレモン味です!冷やしても凍らせても美味しく召し上がれます用途熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー種類ゼリー
LEDイーブライトスリム ライトバー
オーム電機(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)平均演色評価数(Ra)80使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)白
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷3in1マルチUSB充電ケーブル(白)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。色白出力micro USB・Type-C・Lightningケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個ほか当日出荷から76日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ラジエターキャップ
NTK(日本特殊陶業)(422件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。タイプ四輪車用標準タイプ
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
通信ケーブル USB2.0 A-Bタイプ 1m
SIBATA(柴田科学)¥3,198税込¥3,5181箱5日以内出荷各種測定器とPCを接続用のケーブルです。用途水分活性測定装置AW-Multi、マスクフィッティングテスターMT-シリーズ、ハイボリウムエアサンプラーHVシリーズ、合成反応装置ケミストプラザCPシリーズ適合機種多連式水分活性測定装置 AW-Multi 8CH/16CH、マスクフィッティングテスター MT-11D/-05U、合成反応装置ケミストプラザ CPシリーズ、ハイボリウムエアサンプラー HVシリー
...








































![[1a/1b] 2点 コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668637-180827-02.jpg)