116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手にフィットするクッショングリップ。 限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
軸径(Φmm)6 全長(mm)68 グリップ径(Φmm)35 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形B
1本
879 税込967
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン 乳白色 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

汎用長蝶番です。
用途一般機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64 税込70
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホシモト配線固定バー(金具)
エコ商品
ラック内の配線の整理、固定にご利用ください。 ラックのサイドフレーム等にお取付ください。
用途端子取付金具として 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所ピン止め沈みシャックル
エコ商品
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ストリックスデザインスクエアプレート フラワー
エコ商品
女子会を中心に、花柄のちょっとオシャレで手軽に使えるテーブルウェア。
材質バージンパルプ100% 形状角皿 加工内面:PEラミネート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚×90袋)
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホシモト配線固定バー(中間金具)
エコ商品
配線固定バーを取り付ける際の、中間金具としてご利用ください。
用途ラック内の配線の整理・固定用の中間金具 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96 税込106
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(400個)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金具に六角穴付き止めねじをセットしています。 六角レンチ(二面幅2mm)で付属の止めねじを取り付けることによって回り止め防止になります。
用途ラック内の配線の整理・固定用の金具 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


安定した両面使いネガチップによる高いプロセス信頼性と6コーナー使いチップによる高い経済性。
用途鉄系および鋳鉄系、副次的な用途:ステンレス系および難削材に。正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。
用途高送り荒加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

低切り込みと高い一刃当たり送りの組み合わせによる大きな切りくず排出量。安定したチップによる高いプロセス信頼性 と4コーナー使いによるプロセスコストの低減
用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄系および難削材に。高送り正面フライス加工、プランジ加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工用。 適合チップENMX08T316R RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、倣い加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

8コーナー使いのチップを使用。
用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材および高硬度材に。正面フライス加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工、面取り加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、および非鉄金属に。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

チップ交換式肩削りカッターです。
用途ミーリング加工用。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

省資源・節電コンセプト。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。 適合チップLDM 14T308R /SDM 09T308 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現。荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。 角度(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

正面フライスカッターです。
用途ミーリング加工用。 材質スチール 首下長(mm)63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドカッターです。
用途溝加工用。ミーリング加工用。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高送りカッターです。
用途ミーリング加工用。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ワルターF2250軽金属用フェースミル
エコ商品
アルミ加工用カッターです。
用途ミーリング加工用。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポーキュパインカッターです。
用途ミーリング加工用。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷

肩削りカッターです。
用途ミーリング加工用。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加
用途肩削り加工および輪郭加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
97,980 税込107,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイドカッターです。
用途溝加工用。ミーリング加工用。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
97,980 税込107,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ワルター肩削りカッター
エコ商品
肩削りカッターです。
用途ミーリング加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポーキュパインカッターです。
用途ミーリング加工用。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71,980 税込79,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポーキュパインカッターです。
用途ミーリング加工用。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
62,980 税込69,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)