260件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ポリプロピレン、ポリエチレン 寸法(mm)外寸:306×242×H103 容量(mL)5700 外寸(mm)306×242×H103 レンジ不可 耐熱温度(℃)本体:-20~100、フタ:-30~60
1個(1個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質(本体)ポリプロピレン 種別ジャンボキーパー 形状角形 耐熱温度(℃)本体:-20~+100、フタ:-30~+50 材質(フタ)ポリエチレン 電子レンジ×
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷






1個ほか
469 税込516
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース 使用温度範囲(℃)-5~70
1本
特価
409 税込450
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)



1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ径M3 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni) ピッチ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

真鍮鋳物、磨き仕上げの切文字です 文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示 鋳物が醸し出す温かみは、ガーデニングのオーナメントなどにもピッタリです テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付 材質真鍮 奥行(mm)2.5
1個ほか
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


用途銅線専用 材質無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用 電線抱合範囲(単線)(mm)-
1袋(3個)ほか
特価
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 特性耐油性 適合用途除振/防音
1個
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1ケース(10本)
1,888 税込2,077
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

細かなものの収納・搬送に便利です。
1個(3.1L)ほか
1,088 税込1,197
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗いあがりのつるつる感は、シャープなペンギンのよう
使用場所浴室 材質綿65%・アクリル28%・ナイロン7% 種類タオル、つるつるペンギン 寸法(cm)約18×90
1個
743 税込817
5日以内出荷

種類裸圧着端子 端子形状角形(CB形) シルバー 材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 仕様CB形 適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
1パック(3個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ゴムの部分が床面に接しますので床面に傷をつけません。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 事務機器等に適しています。 台座底部がラバーになっているタイプで一番多くご利用いただいているアジャスターです。
1個
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
5,798 税込6,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

サビが出ない、安全刷毛。
用途水性・油性兼用、補修、工作用等 毛丈(mm)25 玉厚(mm)4 全長(mm)185 形状平型 種類刷毛 材質(毛)PP枠とステンレス釘使用、山羊毛 主な用途油性用、ニス用 毛色白色
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部署別・作業別などで色分けして使用できます。
容量(L)5.7 材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン) 耐熱温度(℃)本体/-20~+100、蓋/-30~+50 サイズ(mm)242×307×101
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃長l1(mm)40 全長L(mm)80 材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
5,898 税込6,488
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

形状平型 全長(mm)185 種類刷毛 毛丈(mm)25 材質(柄部) 材質(毛)山羊毛 主な用途油性用、ニス用 毛色黒色 玉厚(mm)4 材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
1袋(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL ベルト幅(mm)6.4 歯ピッチ(mm)2.032 材質(ベルト)クロロプレンゴム 高さ(mm)1.11 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6
1本
特価
389 税込428
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

リボンアクセントでプチフェミニンに。すっきりとした小丸の衿ラインです。 アレンジ可能な3wayタイプ! 1.リボンで女性らしいアクセント 2.取り外してスタンダード 3.衿を開けて開衿タイプに バストケアはもちろん、enjoyARM360°で動きやすく、ボトムからシャツの裾が出にくい仕様です。 リボン 取り外し可能 ※リボン取り外し時に開けると開衿タイプ バストケアかくし釦付き アームホール ARM360° 袖口 サイズ調整用2つ釦付き 着丈 63cm(9号)
タイプ付属アクセ、バストケア 素材ARM360°、ストレッチ、UVカット、防透、付属アクセ、バストケア、イージーケア、ホームクリーニング 生地ソフトカルゼストレッチ ポリエステル90%・綿10% 性別女性用
1着
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

デンカエレクトロンCB型裸圧着端子
エコ商品
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子 端子形状CB型 寸法T(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
469 税込516
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CB形。
用途低圧開閉器用。 種類裸圧着端子 端子形状角形(CB形) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)純正イメージドラム HP 824A
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード 種別純正品 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)35000 適合Color LaserJet CP6015dn/CM6040
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

道路側溝・横断溝や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
用途横断溝用 長さ(mm)995 種類みぞぶた 材質スチール
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ねじ径M3 種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理脱脂
1パック(5個)ほか
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)