カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(491)
  • 自動車純正部品(112)
  • 制御機器(36)
  • 保管用品(19)
  • 機構部品(19)
  • 自動車補修部品(13)
  • バイク純正部品(9)
  • 切削工具(9)
  • バイク部品(7)
  • 測定用品(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 作業工具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 厨房用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-64-4」の検索結果

関連キーワード
774件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
19.0sq.ソケット(十二角) KTC19.0sq.ソケット(十二角)KTC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
注ぎ口ブラシ まめいた注ぎ口ブラシまめいた
499税込549
1セット(3本)
当日出荷
太い・細い・極細の3点セット、洗うものによって使い分けができます。 やわらかなナイロン毛なので、注ぎ口の中をキズつけずにムラなく洗えます。
用途やかん・急須・調味料入れなどの注ぎ口に。トラスコ品番355-4515セット内容ブラシ(大):180×25×25mm ブラシ(中):175×15×15mm ブラシ(小):74×6×6mm材質ハンドル:ポリプロピレン、毛:ナイロン、線材:ステンレス鋼、リング:ポリエチレンサイズ180縦(mm)25横(mm)25
エリックⅢ 18-8ステンレス製広口ケットル パール金属エリックⅢ 18-8ステンレス製広口ケットルパール金属(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
広口だからケットル内部もラクに洗えます。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム13%)、(取っ手、つまみ):フェノール樹脂
重量用平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)重量用平型蝶番TAKIGEN(タキゲン)
2,088税込2,297
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タンブラーコレクション 天開一ログラス アデリア(石塚硝子)タンブラーコレクション 天開一ログラスアデリア(石塚硝子)
2,298税込2,528
1セット(12個)
当日出荷
容量(mL)125高さ(mm)103口径(Φmm)55最大径(Φmm)55
セレットクック アルミケットル パール金属セレットクック アルミケットルパール金属
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
軽くて使い勝手がよい。 容量を多く、お湯を沸かすときに便利です。
材質本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取手・つまみ:フェノール樹脂高さ(mm)(蓋なし)110表面処理アルマイト加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×175×215適合容量(L)1.6
ロング クラッチケーブル ハリケーンロング クラッチケーブルハリケーン(17件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
のぼり 特選中古車 P・O・Pプロダクツのぼり 特選中古車P・O・Pプロダクツ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
種別自動車関連文字のぼり 特選中古車
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から102日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
クールブロー ワンタッチ冷水ポット パール金属クールブロー ワンタッチ冷水ポットパール金属
719税込791
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ロック解除後、ワンタッチで注げる冷水ポット。タテ置きヨコ置きどちらも可能。持ちやすく注ぎやすいハンドル形状。広口で洗いやすい。ロック機能付。
材質本体:AS樹脂、ふた:ポリプロピレン、ロック・栓:ポリプロピレン、ふたパッキン・栓パッキン・ゴムバネ:シリコーンゴム耐熱温度(℃)本体:100、ふた:100、ロック・栓:100、ふたパッキン・栓パッキン・ゴムバネ:180耐冷温度(℃)本体:-20、ふた:-20、ロック・栓:-20、ふたパッキン・栓パッキン・ゴムバネ:-20
ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から85日以内出荷
刃長l1(mm)25材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 単体 TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 単体TRUSCO
34,980税込38,478
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー仕様下段開放型高さ(mm)1807タイプ単体型棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1807
ロング スロットルケーブル W ハリケーンロング スロットルケーブル Wハリケーン(14件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケットセットSUNSTAR(サンスター)
53,980税込59,378特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
クールブロー スクリュー冷水ポット パール金属クールブロー スクリュー冷水ポットパール金属
669税込736
1本
翌々日出荷
かんたん開閉スクリュー栓冷水ポット。タテ置きヨコ置きどちらも可能。広口で洗いやすい。
材質本体:AS樹脂、ふた栓:ポリプロピレン、ふた枠:ポリプロピレン、ふたパッキン・ふた枠パッキン:シリコーンゴム耐熱温度(℃)本体:100、ふた栓:100、ふた枠:100、ふたパッキン・ふた枠パッキン:180耐冷温度(℃)本体:-20、ふた栓:-20、ふた枠:-20、ふたパッキン・ふた枠パッキン:-20
スチール製メッシュラック 下段開放型 TRUSCOスチール製メッシュラック 下段開放型TRUSCO
24,980税込27,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂シルバーパイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段 TRUSCOM2型軽中量棚 台車天板収納型 4段TRUSCO
35,980税込39,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ313mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様台車天板収納型ネオグレータイプ単体型棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合総耐荷重(kg)800棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレス製メッシュラック バックバー付 TRUSCOステンレス製メッシュラック バックバー付TRUSCO
119,800税込131,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
メッシュラックにこぼれ止めとしてバックバーをセットしました。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 連結 TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 連結TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様下段開放型グレー高さ(mm)1807タイプ連結型棚段数3棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1807
CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1200mm TRUSCOCB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1200mmTRUSCO
21,980税込24,178
1台ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
棚ピッチ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)50
ロング チョークケーブル ハリケーンロング チョークケーブルハリケーン(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
H・AXポーズ アデリア(石塚硝子)H・AXポーズアデリア(石塚硝子)
2,398税込2,638
1セット(6個)
5日以内出荷
仕様口部物理強化
M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段 TRUSCOM2型軽中量棚 台車天板収納型 4段TRUSCO
32,980税込36,278
1台
当日出荷
台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ313mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様台車天板収納型ネオグレー棚段数4棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合総耐荷重(kg)800棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)800均等耐荷重(kg/段)200
スチール製メッシュラック バックバー付 TRUSCOスチール製メッシュラック バックバー付TRUSCO
38,980税込42,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
メッシュラックにこぼれ止めとしてバックバーをセットしました。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂シルバーパイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレス製メッシュラック 下段開放型 TRUSCOステンレス製メッシュラック 下段開放型TRUSCO
72,980税込80,278
1台
当日出荷から7日以内出荷
下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
スチール製メッシュラック サイドバー付 TRUSCOスチール製メッシュラック サイドバー付TRUSCO
38,980税込42,878
1台
当日出荷
メッシュラックにこぼれ止めとしてサイドバーをセットしました。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。シルバー組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレス製メッシュラック サイドバー付 TRUSCOステンレス製メッシュラック サイドバー付TRUSCO
129,800税込142,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
メッシュラックにこぼれ止めとしてサイドバーをセットしました。
用途各種倉庫や工場での保管・管理に。材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
(MB64)パネル,エア ガイド ミツビシ(MB64)パネル,エア ガイドミツビシ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
Red 4mm safety socket with thread SchutzingerRed 4mm safety socket with threadSchutzinger
759税込835
1個
当日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット,リヤーコンソール MAZDA(マツダ)ブラケット,リヤーコンソールMAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ブラケット リヤー コンソール (B0) MAZDA(マツダ)ブラケット リヤー コンソール (B0)MAZDA(マツダ)
409税込450
1個
翌々日出荷
(6410)PAD,RR BUMP ミツビシ(6410)PAD,RR BUMPミツビシ
319税込351
1個
3日以内出荷
(6902)パッド,リヤ シート バック,RH ミツビシ(6902)パッド,リヤ シート バック,RHミツビシ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
(B63B)ブラケット,リヤー コンソール MAZDA(マツダ)(B63B)ブラケット,リヤー コンソールMAZDA(マツダ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
Schutzinger バナナプラグ 31.8mm 黒 SchutzingerSchutzinger バナナプラグ 31.8mm 黒Schutzinger
759税込835
1個
当日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
(B63B)ヒンジ MAZDA(マツダ)(B63B)ヒンジMAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
(B63B)マツト,コンソール リヤー MAZDA(マツダ)(B63B)マツト,コンソール リヤーMAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
(MB64)パネル,エア ガイド,LH ミツビシ(MB64)パネル,エア ガイド,LHミツビシ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
(MB64)パネル,エア ガイド,RH ミツビシ(MB64)パネル,エア ガイド,RHミツビシ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
関連キーワード
...