4,182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:2 A20 サイズ53 B25 タイプ単体 D53.9 E52.2 構造ウエイト型 目盛反時計方向 回転比45297
1個
7,769 税込8,546
19日以内出荷

・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:2 A18 サイズ75 B25 タイプ単体 D75.3 E73.5 構造ウエイト型 目盛反時計方向 回転比45297
1個
8,719 税込9,591
19日以内出荷

1個ほか
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (527種類の商品があります)

1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷

ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
種類照光式 保護構造IP65 種別照光押ボタンスイッチ 照光種別LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)



バッテリーパック/リチウムイオン充電池
質量(g)約22 対応機種【PowerShotシリーズ】SX530HS/SX710HS/SX610HS/SX700HS/SX600HS/D30/S120/S200/SX510HS/SX170IS/SX280HS/SX500IS/SX260HS/D20/S95/S90/D10、【IXYシリーズ】32S/31S/30S/10S/200F/930IS/110IS/25IS バッテリー容量(mAh)1060
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 穴角12角 差込角(sq.)19
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

マーク表示:大 SB-FAL、小 SB-FAS耐熱温度:110℃。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(110℃以内)による消毒もできます。抗菌加工。食器洗浄機対応
材質ポリエチレン
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

従来商品に比べ吹き出し口の大きさを10%大きくし、少ない容量で大きな力を発揮 プレッシャーゲージ保護のため、コネクター部を本体上部に移設
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

1個
6,698 税込7,368
当日出荷

1箱(25個)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

水も吸引できる吸引力抜群のクリーナー。ホースの差込口変更で吹き飛ばしも可能!。室内の掃除に、車の掃除に、車庫や納屋などの屋外掃除に、使用場所を選ばない片手で運べる軽量コンパクト設計。ゴミは本袋を外して捨てるだけ。用途に合わせたノズルも3パターン付属。
質量(kg)約2.2 タンク容量(L)6 コード長さ(m)約5 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)600 吸込仕事率(W)100 ホース長さ(m)連結ホース:1.2 最大風量(m3/min)1.31±0.1 騒音レベル(dB(A))68±2 真空度(kPa)最大15.41 定格電圧 AC V100 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31×22×28 吸水容量(L)1
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

外輪がスリーブですから外径の小さいスプロケット、ギヤ、プーリなどの取付けが容易です。中低速用です。含油メタル軸受を使っています。
モータータイプクラッチ スリーブ面取R(mm)0.5
1個
48,980 税込53,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。
用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。 全長(mm)185 材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂 使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒 切断対象ぶどう 刃先直刃・先丸
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷


1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Canon IXY DIGITAL 10S、25IS、30S、31S、32S、110IS、200F、930IS PowerShot S90、S95 PowerShot D10、D20 PowerShot SX260 HS、SX280 HS、SX500 IS 対応互換バッテリー
対応機種Canon IXY DIGITAL 10S、25IS、30S、31S、32S、110IS、200F、930ISPowerShot S90、S95PowerShot D10、D20PowerShot SX260 HS、SX280 HS、SX500 IS バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)750
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

。オスロッドエンド 3/8 ボア 3/8 UNF 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨、硬質クロムめっき ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●内径:9.525mm●動定格荷重:8.2kN●静定格荷重:12.4kN●全体長さ:61.92mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2580 アズワン品番65-7970-42
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

ペルチェ素子による高い冷却能力 簡単装着クリップ式(挟んで固定) ON/OFFスライドスイッチ 青LED表示
セット内容本体、電源ケーブル 寸法(mm)60×85×27(突起部含まない) 質量(g)75 電源有線(USB A - Type-Cケーブル付属) 対応幅(mm)スマホサイズ:約70~82 バッテリー内蔵:無し 保証期間1年 チップサイズ冷却:30×30mm 装着方法クリップ式 冷却能力(W)最大:10
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

追加購入用のコードレスライト本体です。
用途薬品、接着剤、油脂を使用する場所での作業。
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。メスロッドエンド 3/8 ボア 3/8 UNF 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨、硬質クロムめっき ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●内径:9.52mm●動定格荷重:8.2kN●静定格荷重:18.2kN●全体長さ:53.98mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2564 アズワン品番65-7967-51
1個
4,498 税込4,948
欠品中

追加購入用のコードレスライト本体です。
用途薬品、接着剤、油脂を使用する場所での作業。 特殊用途防雨
1本
25,980 税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71 税込78
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷


1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷




関連キーワード