1,180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型) 粒度#320 寸法(mm)150×230 赤茶 砥材A(酸化アルミニウム) グレードVF
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

英式バルブに差し込み押すだけで簡単にエアーが入ります。通勤・通学に自転車をお使いの方にオススメです。1本で、空気が抜けた状態のタイヤ3~5本充填できます。
用途自転車の空気が抜けたら簡単に注入できます。 適合タイヤバルブ英式 容量(g)65
1個(65mL)
369 税込406
当日出荷

B-BOX BSB 協育歯車 CADデータあり
協育歯車B-BOX BSB
エコ商品
減速比1 形状LB バックラッシ15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

B-BOX BS 協育歯車 CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

B-BOX BSH 協育歯車 CADデータあり
協育歯車B-BOX BSH
エコ商品
仕様(レシオ)1 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



1個
39,980 税込43,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途パンク修理に必要アイテムです。 セット内容ゴムのり8mL、サンドペーパー10×40mm×1枚、Sサイズ(24×34mm)×2枚、Mサイズ(29×43mm)×2枚、Lサイズ(32×52mm)×2枚、虫ゴム:20mm×2本、タイヤレバー×2本
1個
439 税込483
当日出荷

パッドの中では最も細かい仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかしなどに使われています。
用途極細仕上げ 粒度#800 寸法(mm)150×230 トラスコ品番126-6390 砥材S(シリコンカーバイト) グレードUF
1枚ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

バイオクラフトゲル撮影装置B-box
デジタルカメラ付のコンパクトなゲル撮影装置で、お手持ちのトランスイルミネーターに使用できます。カメラはWi-Fi機能付です。 フード部はキャリングハンドル付で移動が簡単です。 エチジウムブロマイド染色専用フィルタ標準装備です。
カメラ仕様1010万画素、光学3.8倍ズーム
1個
219,800 税込241,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



No.7447と同じ用途に使われますが、より細かい仕上げが得られます。プリント基板をはじめ、他の非鉄金属のクリーニング仕上げに使われています。
用途細仕上げ 粒度#400 寸法(mm)150×230 トラスコ品番114-7814 砥材S(シリコンカーバイト) 質量(g)32 グレードSF アズワン品番2-7694-07
1箱(20枚)
6,298 税込6,928
当日出荷

研磨力があり、酸化皮膜や塗装面を剥離するのに適しています。また、ステンレスのヘアライン仕上げなどにも適しています。
用途ヘアライン 皮膜剥離 粒度#180 寸法(mm)150×230 トラスコ品番126-6349 砥材A(酸化アルミニウム) 質量(g)67 グレードCP-M アズワン品番2-7694-03
1箱(10枚)
4,798 税込5,278
当日出荷

カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK・DPSK用ボックスビットです。
先端形状ボックス 全長(mm)100 タイプ市販品共通 差込角対辺(mm)6.35 適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日動電工Bボックス
スマートなデザインのブレーカーボックスです。 防水性能(IPX3)があります。 カギをつけられる穴があります。 耐衝撃性・自己消火性樹脂を使用しております。 壁面に取付けの際は20mm以上のビスをご使用ください。
材質本体/硬質塩化ビニル、窓/ポリカーボネート、ブッシング/塩化ビニル系エラストマー 付属品ブッシング(2個)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。 ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。 左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。 オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。 熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。 ボックスを重ねることができるスタック構造です。 底面に滑り止めのゴム付きです。
材質ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード 質量(g)969 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×132
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維が太く、強靭、かつ、耐久性があります。鋳鍛造品のサビ取り、汚れ取り、及び頑固な付着物の除去などに適しています。特に湯洗に効果を発揮します。
用途付着物除去 粒度#280 寸法(mm)150×230 トラスコ品番126-6357 赤茶 砥材A(酸化アルミニウム) 質量(g)32 グレードF アズワン品番2-7694-06
1箱(20枚)
5,298 税込5,828
当日出荷

安価タイプの組み立て式ファイルボックスです。軽くて丈夫な段ボールタイプで書類などの整理整頓に役立ち、廃棄もしやすいタイプです。
用途棚等の整理に。取り出し用穴あり。 材質:ダンボール 高さ(mm)312 奥行(mm)262 板厚(mm)2 収納サイズA4 2018年トラスコ掲載ページ10 0426
1冊
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外用ボックス
警報ベル【KB-6】シリーズ用の屋外用ボックス(簡易防滴構造)です
適合機種KB-6、KB-6C、KB-6-24、KB-6C-24、KB-6-100、KB-6C-100 質量(g)約1000 構造簡易防滴構造 配線接続端子台式 外観ステンレス鋼板(シルバー)、ヘアラインクリア塗装仕上げ
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

トラスコ品番116-4233 材質クリスタルプロテクションPVD 幅(mm)440 質量(kg)2 容量40L 高さ(mm)310 奥行(mm)320
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。 ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。 左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。 オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。 熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。 ボックスを重ねることができるスタック構造です。 底面に滑り止めのゴム付きです。
材質ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード 質量(g)822 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×132
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安価タイプの組み立て式ファイルボックスです。軽くて丈夫な段ボールタイプで書類などの整理整頓に役立ち、廃棄もしやすいタイプです。
用途棚等の整理に。取り出し用穴あり。 2018年トラスコ掲載ページ10 0426 材質:ダンボール 高さ(mm)245 奥行(mm)317 板厚(mm)2 収納サイズA4
1冊
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DB-BOX5 宅配ボックス サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ宅配ボックス
宅配業者や郵便局が、受け取り人留守の場合に荷物を預け入れられるボックスで、荷物の受け渡しができます。ボックスはスチール性で作られており、丈夫で、折り畳むことが可能です。使う時だけ、ボックスを開いておき、設置しておけば、宅配業者が荷物を投函してくれます。預け入れの説明を扉に表示することで、取り扱いも簡単です。鍵も捻って閉じる機能で宅配業者も簡単に荷物を入れられます。家の壁などにもアンカー固定可能なネジを装備しており、施工業者による設置も依頼できます。(別途相談要)
仕様マスターキー対応:各種対応 ※特注でグループのマスターキーは製造可能。統一マスターキーは製造不可です。防錆機能:あり ダークグレー 容量(L)約75 耐荷重(kg)約50 本体質量(g)22000 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×600 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450(閉じた場合は140)×650 対応寸法(mm)W500×D400×H600以内の箱 ランダム120種類以上(在庫品は、ランダムNoで納品します)、機能:ディンプルキー 防水性なし
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。 ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。 左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。 オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。 熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。 ボックスを重ねることができるスタック構造です。 底面に滑り止めのゴム付きです。
材質(本体)ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード 本体質量(g)563 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×140×132
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ND-M01/ND-M11/NDC-100用。フレキシブル・ビーズボックス。アルミビーズ 150mL付。
仕様●適合機種 ND-M01/ND-M11/NDC-100●フレキシブル・ビーズボックス●アルミビーズ 150mL付 アズワン品番65-8129-97
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷

No.7447と同じ程度の仕上げですが、シャープな切れ味が、特に木工塗装でのケバ取りなど効果を発揮します。
用途木工 粒度#320 寸法(mm)150×230 トラスコ品番126-6373 砥材S(シリコンカーバイト) 質量(g)50 グレードVF アズワン品番2-7694-04
1箱(10枚)
4,198 税込4,618
欠品中

ND-S01/ND-G962用。フレシキブル・ビーズボックス。アルミビーズ 500mL付。
仕様●適合機種 ND-S01/ND-G962●フレシキブル・ビーズボックス●アルミビーズ 500mL付 アズワン品番65-8130-11
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷

CB-BOXS9W ケーブル&タップ収納ボックス サンワサプライ 動画あり
デスク下、デスク間に設置でき、ごちゃごちゃしたタップ、ケーブルをスッキリ収納できます。上下左右にケーブルが出せるので、効率よく配線できます。上下昇降式デスクでも安心して使える設計になっています。ケーブルが上下しても倒れにくい形状です。高さは40mmピッチで4段階に設定できます。床に近い状態にしたり、少し持ち上げた設定も可能です。
仕様重量:6.9kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:10kg 寸法(mm)外寸/W905×D155×H233~353、内寸/W900×D150×H200※高さは4段階(40ピッチ)で可変します。 ホワイト 材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装) 本体質量(kg)約6.9 梱包内容1個口/940×195×225mm・8.4kg 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)905×155×233~353
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK用ボックスビットです。
先端形状ボックス 全長(mm)70
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラスチック製で軽く扱いやすいです。
トラスコ品番433-6784 材質プラスチック ライトブルー 寸法L(mm)73.7 寸法D(mm)4.9
1パック(2個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

プラスチック製で軽く扱いやすいです。
トラスコ品番433-6957 材質プラスチック ライトブルー 寸法L(mm)107.3 寸法D(mm)6.8
1パック(2個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

止血鉗子(コヘル氏)。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X0069FD0003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
6,998 税込7,698
8日以内出荷

止血鉗子(コヘル氏)。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X0069FD0003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
6,998 税込7,698
8日以内出荷

持上式カバー(オープンロック機構)ですので、カバーを開いたまま機器の取付けや操作ができます。
ベージュ色(5Y.7.5/1.5) 材質ポリプロピレン樹脂 保護等級IPX3 カバー持上式 板厚(mm)カバー:2.5ボデー:3 設置場所屋内、屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板なし(ボデー直付)
1個
特価
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


対候性に優れたステンレス製10型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
材質(本体)ステンレス 種類ボックス型 奥行(mm)170 本体厚さ(mm)0.6 色(本体)
1台
3,798 税込4,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)