RoHS2指令に対応しています。勾配がないため配管工事が容易・確実に出来ます。水切防水型はカブセ防水型とちがい、カバーとボックス本体の外面が一致しておりますので、壁面にも密着させて確実に取り付ける事が出来ます。
規格JET
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ操作ハンドル
併用可能製品P1遮断スイッチ、P3遮断スイッチ
ロック1
IP等級IP65
耐久性、耐衝撃に優れた高密度発泡ポリウレタン製
表面はポリウレタンフィルムをコーティング、耐油性や耐水性に優れています
長さ(m)1
VGA(ミニDsub15/オス)-BNC×5(オス)の変換ケーブルミニD-sub15ピン(オス)-5BNC(オス)の変換ケーブル。
21 CFR(食品衛生法規格)に適合しています。端面シールによりシール性が向上しています。特殊な表面孔の構造により低圧損、ロングライフを実現します。
用途飲料水用、仕込み水のろ過。エッチング、レジスト液のろ過。輸液、製造用水のろ過。
材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:ポリエチレン
最高使用温度(℃)60
外径(mm)63
内径(mm)28
推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-3DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル3D-2V
ケーブル外径(Φmm)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
プラスチック部品に再生素材※55.6%を使用しています(重量比)。 ※バイオマスプラスチックと再生 ABS 樹脂。従来捨てられていた再生可能な有機資源(杉の木くず、茶葉の不要部分、珈琲の豆かす)を商品の一部として再利用しています。ボディに自然素材を使用しておりますので、商品ごとに個体差がございます。ウイングシャッター採用で、キャップを外す手間なくスマートに連続なつ印することができます。シャッターのフラットな部分をなつ印枠の下線と平行にすることで真っ直ぐになつ印することができます。ストラップ穴が付属しており、携帯用ストラップやネックホルダーを取付けでき携帯性に優れています。シャッター部品をひねるだけの印面ロックで、印面が飛び出す心配なく安心してかばんの中等でも携帯できます。印面からのインキ滴下による補充で、繰り返し長期に渡って使用する事ができます。
仕様インキ:Xスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N
シリーズキャップレス9
インク色黒/赤/藍色/緑/朱色/紫
印面サイズ(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
オーダー方法メールオーダー
BNC50Ω型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-5DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-2V
ケーブル外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
Leafline/Sシリーズの研修施設施設用テーブル。
グリーン購入法適合
種別キャスター
高さ(mm)700
材質(天板)(仕上げ)メラミン化粧板、(天板芯材)MDF
材質(脚)スチール
材質(塗装)焼付塗装
材質(幕板)スチール
サービス分類組立・設置・取付
BNC50Ω型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタBNCP-174Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカーフジクラダイヤケーブル
ケーブルRG-174/U
ケーブル外径(Φmm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)(07)0.7
ノズル径(Φmm)(07) Φ0.7
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
1個
¥8,698
税込¥9,568
欠品中
1個
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
1個
¥8,298
税込¥9,128
欠品中
Festo 基本バルブ VSVA-B-M52-M-A2-P1 は、バルブ機能:5 / 2 モノステーブルで、作動タイプは電気式です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-M-A2-P1 です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7520
アズワン品番65-8010-75
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
すっきりフォルムのクリアースタンド。オール透明なので高級感も演出できます。
用途すっきりフォルムのクリアースタンド。ハイエンド商品の売り場に最適です。
材質ポリカーボネイト樹脂/ポリスチレン/ステンレススチール
寸法(幅W×高さH)(mm)22×110
寸法(Φmm)50
開口寸法(mm)クリップ:10まで
1セット(5個)
¥589
税込¥648
8日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
1個
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
適合メーカーMMC
主な適合純正品番MC091156
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN!
抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用!
ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保)
両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。
一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
1個
¥8,298
税込¥9,128
欠品中
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Festo 基本バルブ VSVA-B-M52-A-A1-P1 幅 26 mm バルブ機能:5/2 モノステーブルです。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-A-A1-P1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7433
アズワン品番65-7996-09
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ