42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ15×M6)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)15 寸法L(mm)15 質量(g)18 ねじ寸法MM6 表面仕上げ生地 タキゲンコード10319
1個
33 税込36
当日出荷

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして 材質高炭素高クロム鋼 等級1級相当品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (571種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ10×M4)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)10 寸法L(mm)10 ねじ寸法MM4 表面仕上げ生地 タキゲンコード13505
1個
61 税込67
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ10×M5)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)10 寸法L(mm)10 ねじ寸法MM5 表面仕上げ生地 タキゲンコード13504
1個
61 税込67
当日出荷

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)47 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げバレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)10 タキゲンコード12742
1個
832 税込915
当日出荷

丈夫で軽量キズにも強い。金属ヘラも使えるマーブル加工を施しています。内面4層、外面3層マーブル加工。内面に出っ張りがないので洗いやすい
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂 適合ガス火専用 表面処理マーブル加工、ふっ素樹脂塗膜加工 板厚(mm)2.4 耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質快削黄銅(C3604BD) 表面処理ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
9,798 税込10,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。 材質ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃長l1(mm)70
1本
31,980 税込35,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


面付3面 適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機 厚さ(mm)0.09 サイズA4タテ 入数(枚)500 白色度(%)80 紙厚(mm)0.09 サイズ(mm)210×297 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×99 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4)
1箱(500枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
形式HSSB
1個
747 税込822
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

本体は熱ムラが少なく変形に強いアルミダイカスト製。留め具の凸凹がなく、お手入れしやすい。ブラックカラーの本体と木目調のハンドルが特徴のシリーズ
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





耐エンジンオイル性・耐冷却液性良好・黒色の商品です。
トラスコ品番553-1370 容量(mL)330 主成分シリコーン 粘度(Pa・s)200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量330g
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1個
219 税込241
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面 配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB12 SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2KB12 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1353種類の商品があります)



マニホールドレギュレータ ARM11 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (398種類の商品があります)

CDQSB12-27DCM 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-27DCM SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)27 ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
6,198 税込6,818
9日以内出荷

CDQSB12-27DCM-M9BV 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-27DCM-M9BV~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)27 ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

CDQSB12-27DC-A93VL-XB10 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-27DC SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)27 ボディオプション(C) ラバークッション付 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷

1セット(10本)ほか
4,498 税込4,948
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1台
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

サンコー(三甲)F-BOX
フタの有無なし 適合(嵌合)F-BOX112、F-BOX112F、F-BOX113、オリコンEP7B、オリコンEP9B-2B、オリコンEP13B-B、F-BOX122F、F-BOX123、オリコンEP17B 種別122 材質PP タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オールプラスチック製 有効内寸(mm)530×335×149 外寸(mm)550×355×165 内寸(mm)530×335×156 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])7.35(750) 嵌合商品オリコン EP9B-2B
1個ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フタの有無なし 適合(嵌合)F-BOX112F、F-BOX113、オリコンEP7B、オリコンEP9B-2、オリコンEP9B-2B、オリコンEP13B、オリコンEP13B-B、F-BOX122、F-BOX122F、F-BOX123 種別112 材質PP タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オールプラスチック製 有効内寸(mm)336×255×153 外寸(mm)355×275×165 内寸(mm)337×263×160 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])4.41(450) 嵌合商品オリコン EP9B-2B
1個ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイエンドモデル「アルテス」のもつ性能を継承するとともに、持ちやすさを意識した機能美を追求。丸みをおびたフォルム、指がかりの良いオープンブリッジデザインが特長的です。 さらに、従来の双眼鏡ケースとは一線を画す、カジュアルなバッグを思わせる、スマートなデザインのケースが付属。本体とあわせて”才色兼備”な商品に仕上がっています。 口径42mmの対物レンズにはEDガラスを採用し、フーリーマルチコート、フェーズコート、高反射コートの各種コーティングによりクリアで明瞭な視界を実現しました。防水設計のアルミ合金ボディで、極めて高い性能を維持します。
倍率(倍)8 対物レンズ有効径(mm)42(EDレンズ使用) 付属品ソフトケース、ネックストラップ 材質(プリズム)BaK4 質量(g)700 機能防水、三脚取付可(L) 眼幅調整範囲(mm)約56~75 コーティングフーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート 視界実視界/7.0°、見掛視界/56.0(52.1°※JIS B7157:2003に準拠して計算しています。)、1000m先視界/122m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)14.6×13.0×5.3 明るさ28.1 ひとみ径(Φmm)5.3 アイレリーフ(mm)19 至近距離(m)約3.0
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

サンコー(三甲)F-Box 122F 無地
RoHS
材質PP 取付4辺132、169型 有効内寸(mm)530×335×141 外寸(mm)550×355×165 内寸(mm)530×335×156 底形状格子リブ 折たたみ時の高さ(mm)37 適合カード差しカード差し132型/カード差し169型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)8.82 嵌合商品F-Box122/F-Box123/オリコンEP17B/F-Box112/F-Box112F/F-Box113/オリコンEP7B/オリコンEP9B-2B/オリコンEP13B-B
1個ほか
3,798 税込4,178
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)