1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
品質にこだわった本格手甲です。
伝統の藍染生地を使用しました。
コハゼは6枚になります。
材質綿100%
色藍
幅(cm)12.2
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にポリウレタン樹脂・ポリエステル樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・衝撃や振動の吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・2つのハブの間にエレメントを挟みこんだシンプル設計で、取り付け・取り外しが容易です。・異なる特性のエレメントを用意。フレキシブル性重視のCF-B、剛性重視のCF-B-Hからお選びいただけます。
サイズCF-B-070
最大軸穴径(mm)(d1・d2)30
寸法L1(mm)62
寸法F(mm)40
寸法S(mm)6
寸法D(mm)72
寸法E(mm)14
最小軸穴径(mm)(d1・d2)10
寸法N(mm)45
材質(エレメント)ポリウレタン
軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴9
1個
¥6,934
税込¥7,627
9日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-70
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)3
ベルト上幅(mm)5
寸法a(mm)5
角度(°)60
有効長(mm)530
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形B
1個
¥3,260
税込¥3,586
当日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にポリウレタン樹脂・ポリエステル樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・衝撃や振動の吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・2つのハブの間にエレメントを挟みこんだシンプル設計で、取り付け・取り外しが容易です。・異なる特性のエレメントを用意。フレキシブル性重視のCF-B、剛性重視のCF-B-Hからお選びいただけます。
サイズCF-B-070
最大軸穴径(mm)(d1・d2)30
寸法L1(mm)62
寸法F(mm)40
寸法S(mm)6
寸法D(mm)72
寸法E(mm)14
最小軸穴径(mm)(d1・d2)10
寸法N(mm)45
材質(エレメント)ポリエステル
軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴9
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
仕様パイプベンダー別売シュー
トラスコ品番226-1141
質量(g)3300.0
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
スプロケット形状B形
歯数70
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)4.3
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.35
スプロケット形状B形
歯数70
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)8.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.50
スプロケット形状B形
歯数70
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)14.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.80
金属フレームキャスター、樹脂フレームキャスターをパイプに取り付ける金具です。
用途キャスター取り付け用
仕様キャスタープレート70mmピッチ用
トラスコ品番108-2174
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)83
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
種類Vベルト
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
材質ゴム
種類Vベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト形B
1個
¥16,729
税込¥18,402
4日以内出荷
1個
¥819
税込¥901
4日以内出荷
1個
¥4,341
税込¥4,775
4日以内出荷
1個
¥6,459
税込¥7,105
4日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形B
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
1個
¥12,282
税込¥13,510
4日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
変速機タイプウォーム減速機
ねじれ右ねじれ
軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)
潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)
モーターブレーキモータ付
軸下ウォーム形各軸配置水平
軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸
材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他
種類減速機
取付方式脚取付
1個
¥4,024
税込¥4,426
4日以内出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
1個
¥13,024
税込¥14,326
4日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ