1個
¥4,798
税込¥5,278
31日以内出荷
1個
¥3,098
税込¥3,408
31日以内出荷
抗菌・防汚加工の保存容器。
同サイズなら重量物の積み重ねにも耐えうる丈夫な樹脂です。
材質本体/ポリプロピレン・フタ/ポリエチレン
形状角形
環境に配慮した森林認証製品です。
便利機能のスリット入りです。
厚さ(mm)ラベルのみ0.07
紙質上質紙
坪量(g/m2)117
ラベル厚(mm)0.124
シートサイズA4
適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
FSC認証認定
FSC認証番号C002242
全国の市町村で採用されている規格品です
用途電柱に巻き付けて使用します。取付バンドが別途必要です
材質ポリプロピレン樹脂
寸法(Φ×mm)400×1
リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。環のついた外開きの構造です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
包装JAN付袋入り
材質ガラス
長さ(mm)約1.3
穴径(Φmm)約0.80~0.85
サイズ(mm)約1.6
穴角12角
差込角(sq.)25.4
刃長l1(mm)60
全長L(mm)115
材質超硬K10
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
眉毛のスタイリングにも使いやすい、長さ調節可能な2種類の専用カバー(眉コーム)付き! 0.1mmのダイヤモンドカット刃がで、よりきれいに肌のお手入れができます。曲線ブレードなので肌を痛めず切れ味滑らか。パワー力も優れています。
材質ABS樹脂、ブレード:ステンレス
色ホワイト
質量(g)約19
本体寸法(mm)約長さ13.3×1.5
使用電源アルカリ乾電池単4形×1個(別売)
1個
¥1,690
税込¥1,859
3日以内出荷
種別お土産
文字のぼり 広島のお土産 名物、名産品、豊富に取り揃えております。
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
ストレーナ内蔵。
質量(kg)14.1
材質(本体)ねずみ鋳鉄
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法L(mm)200
寸法H(mm)314
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)220
最高作動圧力差(MPa)0.56
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
オリフィスサイズ3/8、1/4、3/16
仕様ストレーナ内蔵
質量(kg)14.1
材質(本体)ねずみ鋳鉄
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法L(mm)200
寸法H(mm)314
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)1.6
接続JIS Rc
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
1個
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個
¥869
税込¥956
4日以内出荷
1個
¥869
税込¥956
4日以内出荷
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ