1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
トラスコ品番805-1464
全長(mm)100
内径(Φmm)25
材質(ブラシ部)ポリプロピレン
外径(Φmm)100
アズワン品番64-9293-69
線径(mm)0.2
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
トラスコ品番805-1462
全長(mm)100
内径(Φmm)20
材質(ブラシ部)ポリプロピレン
外径(Φmm)50
アズワン品番64-9293-67
線径(mm)0.2
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
トラスコ品番805-1466
全長(mm)100
内径(Φmm)35
材質(ブラシ部)ポリプロピレン
外径(Φmm)100
アズワン品番64-9293-71
線径(mm)0.2
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
トラスコ品番805-1467
全長(mm)100
内径(Φmm)35
材質(ブラシ部)ポリプロピレン
外径(Φmm)130
アズワン品番64-9293-72
線径(mm)0.2
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
角型分別ペールにフィットするマチ付きのゴミ袋。
仕様マチ付き
材質高密度ポリエチレン
材質ノンアスベスト
厚さ(mm)2
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現!
安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
バンパーグレードの樹脂を採用し、優れた『耐衝撃性』。
割れにくく、丈夫で軽いコンテナです。
優れた『耐寒性』。低温下での使用にも耐え、割れにくくなっています。
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
積み重ね(スタッキング)が可能です。(同品番同士の他に♯13と♯25、♯22と♯45が可能)
フタに簡易メジャー付き。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質【フタ・本体】ポリプロピレン(バンパーグレード)、【線材】ステンレス鋼、【バックル】ポリプロピレン
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
コピー用紙より断然便利なミシン目入り用紙・ファイル穴付き汎用帳票です。ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。
用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。
タイプ白紙
穴間隔(mm)80
白色度(%)80
厚さ(mm)0.09
サイズA4
穴数6穴
ラベルサイズ(mm)210×99
面付3面
適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
ミシン目あり
長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。
モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用
取扱説明書(11.3MB)
コピー用紙より断然便利なミシン目入り用紙汎用帳票です。
ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。
用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。
サイズA4タテ
厚さ(mm)0.09
タイプ白紙
白色度(%)80
紙厚(mm)約0.09
面付2
サイズ(mm)210×297
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5
適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
ミシン目あり
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
材質合成ゴム
色黒
寸法a(mm)-
寸法b(mm)-
寸法h(mm)-
入数10/袋
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
トラスコ品番336-8491
適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT
種別リチウムイオンバッテリーパック
質量(g)30
使用温度範囲(℃)-10~+50
温度範囲(℃)(充電)0~40
出力電圧(V)3.7
使用時間約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合)
バッテリー容量(mAh)750
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
コピー用紙より断然便利なミシン目入り用紙・ファイル穴付き汎用帳票です。
ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。
用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。
タイプ白紙
白色度(%)80
厚さ(mm)0.09
サイズA4
穴数4穴
紙質上質紙
ラベルサイズ(mm)210×148.5
面付2面
穴間隔(mm)80
用紙サイズA4
素材上質紙
適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
ミシン目あり
インクジェットプリンタ、コピー機でもお使いいただけます。
無地タイプなので、使いやすい設計で帳票を印刷できます。
用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。
タイプ白紙
白色度(%)80
厚さ(mm)0.09
サイズA4
ラベルサイズ(mm)210×99
面付3面
適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
ミシン目あり
精密な研磨・クリーニング作業に最適
コンパクトサイズの竹ブラシ
接着剤塗布などに
材質豚毛
クッション性に優れ、衝撃から中身を保護します。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
用途小物や部品などの包装梱包に。
形状ストレートプラグ
種類ケーブル
結線方式中心:圧着/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
アダプタタイプBNC-BNC
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ・プラグ
仕様フレキ用パッキン
材質EPDM
厚さ(mm)3.5
最高耐熱温度(℃)80
商品タイプリブ付
HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。
高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)28
トラスコ品番342-6491
適合機種IC-4400/IC-4400L、IC-4300/IC-4300L、IC-4310/IC-4310L、IC-4350-IC/4350L、IC-4500
種別ニッケル水素充電池
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋
タイプHI
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
コピー用紙より断然便利なミシン目入り用紙汎用帳票です。
ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。
用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。
タイプ白紙
白色度(%)80
厚さ(mm)0.09
サイズA4
ラベルサイズ(mm)105×148.5
面付4面
用紙サイズA4
適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
ミシン目あり
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
種類グロメット
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング
材質PC
使用温度範囲(℃)-50~135
色調グレー
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。持ち運びに便利なケースが付属します。
測定部位手首
仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形
付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、収納ケース
材質ABS、ポリエステル
寸法(mm)幅65×高さ87×奥行28
色ホワイト
測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分
材質(本体)ABS、ポリエステル
質量(g)約125(乾電池含まず)
電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
本体質量(g)約125(乾電池含まず)
測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×87×28
目量1mmHg
保証期間1年
電池寿命約250回(1日1回使用の場合)
型式承認番号第Q163号
メモリー機能90回分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ87×奥行28
安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。持ち運びに便利なケースがついています。
測定部位手首
仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形
付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、収納ケース
材質ABS、PC、ポリエステル
寸法(mm)幅71mm×高さ84×奥行32
色ホワイト
測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分
材質(本体)ABS、PC、ポリエステル
質量(g)約105(乾電池含まず)
電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
本体質量(g)約105(乾電池含まず)
測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×84×32
目量1mmHg
使用温湿度範囲10~40℃、85%RH
保証期間1年
電池寿命約250回(1日1回使用の場合)
型式承認番号第Q163号
メモリー機能60回分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71mm×高さ84×奥行32
安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!
キーボックス
モノタロウ
¥2,888~
税込¥3,177~
壁掛け・携帯ができるキーボックスです
鍵の管理
強力ネオジム磁石により扉がしっかり閉まります
取っ手付きで持ち運びも便利です
壁に取付・取り外しができるネジ付きです
本体キー2本付です
材質(本体)スチール
ホルダー数1
設置方式壁掛け・携帯兼用
入数1
施錠方法シリンダー錠
色で使いたいサイズが簡単に選べる
傾けて回せるボールポイント
全長(mm)100
先端形状ボールポイント
本数1
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ