1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
1個
¥2,898
税込¥3,188
31日以内出荷
コードコネクタ(丸形)のボディー側を、機械や壁等に固定して使用するための専用取付台です。取付台は、硬質ゴムを使用しております。
種別オプション品
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。スイッチを押す毎に常時点灯→暗い時だけセンサーが反応→暗くても明るくてもセンサーが反応→OFFと切り替わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。
付属品充電用USBケーブル/取付テープ
センサー探知範囲最大約120°最長約3m
使用場所屋内
マグネット○
インターフェイスUSB Type-C
表示色・階調白色→暖色→ミックス
防水性非対応
点灯時間センサー:25秒
電球の種類LED
点灯時間(時間)常時:3
調光範囲無段階
最硬質の研磨剤[人工ダイヤモンド]を使用した、プロ仕様の特殊研磨シートです。水をつけてこするだけで酸成分が溶け出し、浴室鏡のガンコなウロコ(鱗状痕)を落とします。繰り返し使えて経済的です。
用途浴室鏡のウロコ汚れ
シリーズ激落ちくん
適合用途風呂掃除
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別リターン式
色ブラック
適合機種メーカー富士通
各種認証E&Qマーク
1本(12000枚)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
31日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
31日以内出荷
1個
¥58
税込¥64
4日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
ステンレス製で錆びにくい丈夫な洗濯バサミです。ミニサイズなので靴下や下着、ハンカチなどの小さな洗濯物もしっかりホールド。洗濯物だけではなく、書類の整理や袋の留め具としても役立ちます。
用途洗濯用として。生活小物として
材質ステンレス
色シルバー
質量(g)2
寸法(cm)4.5×1
入数(個)1セット:20
開口幅(mm)最大:15
1セット(20個)
¥798
税込¥878
4日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
7サイズ×2色 ポリウレタンを使用したタテ編みのインベルです。ニットのループが通気性を生み出すため、織物のインベルより乾燥が早い特徴があります。天然ゴムに比べ、物性が良いので、洗濯回数の多い製品に適しています。伸度150%。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)20
長さ(m)30
混率(%)ポリエステル80、ポリウレタン20
関連資料色見本
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
1個(1200個)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式
色ブラック
適合機種メーカー富士通
各種認証E&Qマーク
サービス分類リサイクル・リビルト
1本(12000枚)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)320
作動方式複動片ロッド
1個
¥22,980
税込¥25,278
18日以内出荷
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。
カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
保証期間18ヶ月
1個
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番225-0504
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:31.8
寸法A(mm)34.9
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)11.5
寸法D1(mm)31.8
キャップサイズ(mm)厚さ:11.5
寸法d2(mm)32
寸法A34.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
関連資料※部品図(0.22MB)
インデックステーブル用精密減速機の直交入力モデル
テーブルタイプ。直交入力。MAX9トンまで積載可。
バックラッシュ1分以内 (RS-50Aは1.5分以内)
ロストモーション1分以内 (RS-50Aは1.5分以内)
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
出力(kW)7.03
減速比170
定格トルク(N・m)3136
定格回転数(min-1[r.p.m])15
定格寿命(時間)6000
バックラッシ(arc.min.)less than 1
ロストモーション(arc.min.)less than 1
ねじり剛性(Nm/arc.min.)1570
モーメント剛性(Nm/arc.min.)12740
慣性モーメント(kg・m2)0.0034
質量(kg)305
許容モーメント(N・m)20580
種類ギヤヘッド
材質Cフルート 4mm
内寸奥行(mm)375
内寸幅(mm)265
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)375×265×H320
内寸高さ(mm)H320
1枚(10枚)
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。世界品質基準「STMC」に合格した認定工場製造、安心のリサイクルトナーです。
主な適合純正品番LB320B/0899120
各種認証STMC認定工場/E&Qマーク
サービス分類リサイクル・リビルト
1本
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。
コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合メーカーFUJITSU/富士通
対応機種XL-9381
色ブラック
種別クイック式
各種認証E&Qマーク
サービス分類リサイクル・リビルト
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
標準ストローク(mm)320
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
標準ストローク(mm)320
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ